絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
厚さ(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 平ワッシャー

FA現場のお役立ち情報
65件中 4165
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
  • 平ワッシャー(ISO・スチール・三価黒・袋入) TRUSCO

    平ワッシャー(ISO・スチール・三価黒・袋入)

    TRUSCO
    479税込527
    1パック(200個)ほか
    当日出荷
    ISO規格の座金です。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)表面処理三価クロメート仕上げ(黒)
  • カラー平ワッシャー W3/8 (500個入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    カラー平ワッシャー W3/8 (500個入)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    61,900税込68,090
    1箱(500個)
    翌々日出荷
    一般的な平ワッシャーです。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
    トラスコ品番698-1043材質スチール呼び径3/8外径(mm)25.5内径(mm)1.6
  • カラー平ワッシャー W3/8 (500個入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    カラー平ワッシャー W3/8 (500個入)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    61,900税込68,090
    1箱(500個)
    翌々日出荷
    一般的な平ワッシャーです。白色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
    トラスコ品番698-1040材質スチール呼び径3/8外径(mm)25.5内径(mm)1.6
  • フラットワッシャー 1ケ 50-7054 エスアンドエスサイクル

    フラットワッシャー 1ケ 50-7054

    エスアンドエスサイクル
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:50-7054。ニトリルゴムコーティング平ワッシャー。タイプ:ステルスエアクリーナー。備考:エアクリーナーリペア
    備考エアクリーナーリペアタイプステルスエアクリーナー
  • 平ワッシャーJIS(ステンレス) コノエ

    平ワッシャーJIS(ステンレス)

    コノエ
    3,998税込4,398
    1箱(6000個)
    当日出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
    トラスコ品番360-6431材質ステンレス(SUS304)相当材厚さ(mm)0.5呼び径M3外径(mm)8内径(mm)3.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”エイトロックワッシャー”(スチール) ジオメット SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    ”エイトロックワッシャー”(スチール) ジオメット

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    4,798税込5,278
    1箱(300個)ほか
    翌々日出荷
    緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
    材質鉄(または標準)、表面処理:ジオメット仕上げタイプジオメット仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • ”エイトロックワッシャー”(スチール) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    ”エイトロックワッシャー”(スチール) 溶融亜鉛メッキ

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    5,998税込6,598
    1箱(150個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
    材質鉄(または標準)、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ)タイプ溶融亜鉛メッキ
  • ”エイトロックワッシャー”(ステンレス) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    ”エイトロックワッシャー”(ステンレス) メッキなし

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    16,980税込18,678
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
    タイプ生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”エイトロックワッシャー”(ステンレス) BK(SUS黒染め) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    ”エイトロックワッシャー”(ステンレス) BK(SUS黒染め)

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    39,980税込43,978
    1箱(300個)ほか
    翌々日出荷
    緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
    材質ステンレス(303、304、XM7等)、表面処理:BK(SUS黒染め)タイプSUS黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • ”エイトロックワッシャー”(スチール) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    ”エイトロックワッシャー”(スチール) メッキなし

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    3,598税込3,958
    1箱(300個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
    タイプ生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレスワッシャー

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,398税込2,638
    1セット(2個×5パック)
    3日以内出荷
    ステンレス(SUS304)のワッシャーです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。外径がやや大きめのワッシャーです。
    トラスコ品番859-4896材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)2入数(枚)2内径(Φmm)6呼び径M6外径(Φmm)40
  • エイトロックワッシャー(ステンレス) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    エイトロックワッシャー(ステンレス) メッキなし

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    19,980税込21,978
    1箱(200個)ほか
    翌々日出荷
    緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
    材質ステンレス(303、304、XM7等)、表面処理:なし(生地)厚さ(mm)3タイプ生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストロングワッシャー ニューストロング販売

    ストロングワッシャー

    ニューストロング販売
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ストロングナット(GFN)のナット無タイプです。 インチネジなどに対応するため、お持ちのナットと組み合わせて使用できます。
    用途治具本体の締付作業に、プレス金型をはじめ諸金型の締付けに材質SCM435
  • 平面ワッシャー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    平面ワッシャー

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    5,998税込6,598
    1個
    18日以内出荷
    材質スチール/浸炭焼入れ研磨外径(Φmm)25寸法d1(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応寸法d259.5
  • 平面ワッシャー、精密タイプ/熱処理鋼、熱処理、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    平面ワッシャー、精密タイプ/熱処理鋼、熱処理、黒染

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒラ座金/FL用 スーパーツール

    ヒラ座金/FL用

    スーパーツール
    239税込263
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    クロークランプ用座金
    用途クロークランプ部品。材質S45C
  • M48 平ワッシャー エスコ

    M48 平ワッシャー

    エスコ
    10,800税込11,880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GP-48材質焼入鋼厚さ(mm)17寸法H(mm)17外径(Φmm)110寸法D(mm)110寸法D1(mm)50適合ねじM48
  • M42 平ワッシャー エスコ

    M42 平ワッシャー

    エスコ
    6,540税込7,194
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GP-42材質焼入鋼厚さ(mm)15寸法H(mm)15外径(Φmm)100寸法D(mm)100寸法D1(mm)44適合ねじM42
  • M27 平ワッシャー エスコ

    M27 平ワッシャー

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GP-27材質焼入鋼厚さ(mm)10寸法H(mm)10外径(Φmm)68寸法D(mm)68寸法D1(mm)28適合ねじM27
  • M22 平ワッシャー エスコ

    M22 平ワッシャー

    エスコ
    660税込726
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA637GP-22材質焼入鋼厚さ(mm)8寸法H(mm)8外径(Φmm)50寸法D(mm)50寸法D1(mm)23適合ねじM22
  • M20 平ワッシャー エスコ

    M20 平ワッシャー

    エスコ
    555税込611
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA637GP-20材質焼入鋼厚さ(mm)6寸法H(mm)6外径(Φmm)50寸法D(mm)50寸法D1(mm)21適合ねじM20
  • 平ワッシャー(SUS) ナベヤ

    平ワッシャー(SUS)

    ナベヤ
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
  • フラットワッシャー 1ケ 50-7055 エスアンドエスサイクル

    フラットワッシャー 1ケ 50-7055

    エスアンドエスサイクル
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:50-7055
  • フラットワッシャー 50-7021 エスアンドエスサイクル

    フラットワッシャー 50-7021

    エスアンドエスサイクル
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:50-7021
  • フラットワッシャー 1/4 クローム12ケ入り 50-7013 エスアンドエスサイクル

    フラットワッシャー 1/4 クローム12ケ入り 50-7013

    エスアンドエスサイクル
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:50-7013

クランピングワッシャー』には他にこんなカテゴリがあります

平ワッシャー