23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッピングネジ用 スチール製 クリップナット MAD MAX(マッドマックス)

    タッピングネジ用 スチール製 クリップナット

    MAD MAX(マッドマックス)(22件のレビュー)
    299税込329
    1セット(10個)
    当日出荷
    M5タッピングネジ用 クリップナット。
    材質スチールサイズ(mm)縦:約16.5×横:約10.5×穴径:約6
  • ISOナット ステンレス Modes

    ISOナット ステンレス

    Modes(24件のレビュー)
    21税込23
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • Sナット Modes

    Sナット

    Modes(29件のレビュー)
    15税込17
    1個
    当日出荷
    表面処理クロメートメッキ
  • 8Tナット Modes

    8Tナット

    Modes(26件のレビュー)
    30税込33
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 角ナット カメダデンキ

    角ナット

    カメダデンキ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sナット Modes

    Sナット

    Modes
    13税込14
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メッキ三価クロメート
  • トルクロッドブッシュ取付ナット Modes

    トルクロッドブッシュ取付ナット

    Modes(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    材質三価ピッチP1.5対辺(mm)27呼び寸法M18
  • ISO規格全ネジナット(クロメートメッキ) Modes

    ISO規格全ネジナット(クロメートメッキ)

    Modes(3件のレビュー)
    40税込44
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メッキクロメート
  • RS Pro ロックナット M12 ステンレス鋼 RS PRO

    RS Pro ロックナット M12 ステンレス鋼

    RS PRO
    8,798税込9,678
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M12材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 316, A4仕上げ = プレーンA4ステンレススチールセルフロック式ナット - メトリック. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. セルフロック式ナット - メートルねじ DIN985準拠 A4グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ316 S16)ねじピッチ1.75ナット径M12RoHS指令(10物質対応)対応
  • マニナット真鍮 8mm P1.25 Modes

    マニナット真鍮 8mm P1.25

    Modes(2件のレビュー)
    91税込100
    1個
    当日出荷
    材質真鍮ピッチP1.25内径(Φmm)8六角対辺(mm)B12メーカー日産
  • RS Pro ねじ / ボルト / ナットキット RS PRO

    RS Pro ねじ / ボルト / ナットキット

    RS PRO
    43,980税込48,378
    1キット
    7日以内出荷
    仕様個数 = 624ねじ/ボルトタイプ = セットねじヘッド形状 = 六角ドライブタイプ = 六角ボルト/ねじ長さ = 20 → 50mmナットタイプ = 六角ねじサイズ = M10, M12, M6, M8材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 316, A4仕上げ = プレーンねじ/ボルト長さの最長 = 50mmねじ/ボルト長さの最短 = 20mmRS Pro A4ステンレススチール六角頭ねじ及びナットキット. RS ProのこのキットはA4ステンレススチール製のねじとナットを取り揃えています。ステンレススチールはA4グレードで、腐食耐性、洗浄性、極端な高 / 低温への耐性に優れています。 ステンレススチールは腐食や汚れに強く、メンテンナンスが少なくて済み、このキットのねじ、ボルト、ナットの材料として最適です。. 特長と利点. このキットにはA4ステンレススチールねじとナットが付属(合計624個) DIN933/934準拠 優れた耐腐食性 食品、医療、化学薬品、電子分野での用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ねじ / ボルト / ナットキット RS PRO

    RS Pro ねじ / ボルト / ナットキット

    RS PRO
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様個数 = 624ねじ/ボルトタイプ = セットねじヘッド形状 = 六角ドライブタイプ = 六角ボルト/ねじ長さ = 20 → 50mmナットタイプ = 六角ねじサイズ = M10, M12, M6, M8材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーンねじ/ボルト長さの最長 = 50mmねじ/ボルト長さの最短 = 20mmRS Pro A2ステンレススチール六角頭ねじ及びナットキット. RS Proのこのキットは、A2 18//8 (クロムとニッケルの割合)ステンレススチール製のISOメトリックねじ及びナットを取り揃えています。合計624点が用意されています。ステンレススチールはA2グレードで、腐食耐性、洗浄性、極端な高 / 低温への耐性に優れています。. ステンレススチールは腐食や汚れに強く、メンテンナンスが少なくて済み、このキットのねじ、ボルト、ナットの材料として最適です。. 特長と利点. 腐食、化学薬品、最高850 ℃の熱に対する耐性 食品、医療、化学薬品、電子機器、建設用途での使用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • 袋ナット RS Pro M3 ステンレス鋼 RS PRO

    袋ナット RS Pro M3 ステンレス鋼

    RS PRO
    7,998税込8,798
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様ねじサイズ = M3幅 = 6.01mm全体の高さ = 7mm材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 316, A4仕上げ = プレーンDIN6923. A4ステンレススチール - メートル. ドームナットは、突出したねじ山の端を隠す又は保護する場合に最適です。 すべてDIN6923の要件に準拠し、メートルねじを装備しています。. A4グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ316 S16)ナット径M3RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ナットボックス セルフロック ステンレス鋼 545個 RS PRO

    RS Pro ナットボックス セルフロック ステンレス鋼 545個

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1キット(1個)
    7日以内出荷
    仕様個数 = 545ナットタイプ = セルフロックねじサイズ = M10, M12, M3, M4, M5, M6, M8材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 316, A4仕上げ = プレーンA4ステンレススチールNyloc. ISOメートルねじ付き戻り止めナット ポリプロピレン製コンパートメント収納ボックス入りRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ロックナット M12 鋼 RS PRO

    RS Pro ロックナット M12 鋼

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M12材料 = 鋼仕上げ = 亜鉛めっきDIN 985. 亜鉛めっき以外の製品をお求めの場合は、A2及びA4ステンレススチールのナイロンインサートナットがあります。. RS Proナイロンインサートナット(亜鉛めっき). RS Pro亜鉛めっきロックナットには、ナイロンインサートが組み込まれています。 このナットは、振動が激しくても緩まないようになっています。 ナイロンインサートでボルトのねじ部が十分に密閉されるため、水、オイルなどの液体が漏れることはありません。 ナイロンインサートにかん合ボルトを挿入すると、ボルトのねじ部にナイロン部分が押し付けられます。. 特長と利点:. 振動及びトルクに対する優れた耐性 軟鋼グレード8.8 最高250 ℃でロック機能を維持 有機酸、溶剤、オイル、鉱物塩に対する耐性 360 °密閉 M5 → M20を用意. 代表的用途. 建築業者、DIY愛好家、建具業者、屋根業者などに使用されます。ナット径M12RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 四角ナット RS PRO

    RS Pro 四角ナット

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様ねじサイズ = M3幅 = 5.5mm材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっきBZP Steel - Metric Thread. Bright zinc plated mild steelナット径M3RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro クリンチナット RS PRO

    RS Pro クリンチナット

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様ねじサイズ = M4取付け穴径 = 5.4mm本体外形寸法 = 7.9mm本体深さ = 2.4mm材料 = 鋼仕上げ = 透明不動態化、亜鉛材料の厚さ最大 = 2.3mm材料の厚さ最小 = 1.5mmセルフクリンチングナット. ケース硬化軟鋼、亜鉛めっき及び不動態化(BS3382準拠) セルフクリンチングナットは、プレス工具又はそれに類似した非衝撃装置を使用して組み立ててください。Hank(R)ブッシュはプレスすることも、手でリベットを使用することもできます。 硬度が80 Rb (150VPN)を超えるシート材での使用には適していません。ナット径M4RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro カップリングナット M8 x 24mm ステンレス鋼, A2 プレーン仕上げ RS PRO

    RS Pro カップリングナット M8 x 24mm ステンレス鋼, A2 プレーン仕上げ

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ねじサイズ = M8長さ = 24mm材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = A2仕上げ = プレーン継手ナット. スペーサとして、又はスタッド(全ねじ)などへの接続に使用可能な六角継手ナット製品です。ナット径M8RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro カップリングナット M6 x 18mm ステンレス鋼, A2 プレーン仕上げ RS PRO

    RS Pro カップリングナット M6 x 18mm ステンレス鋼, A2 プレーン仕上げ

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ねじサイズ = M6長さ = 18mm材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = A2仕上げ = プレーン継手ナット. スペーサとして、又はスタッド(全ねじ)などへの接続に使用可能な六角継手ナット製品です。ナット径M6RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーナット カメダデンキ

    フリーナット

    カメダデンキ
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    6日以内出荷
自動車用六角ナット