絞り込み
  • 色グレー系(5)
  • 色ブラウン系(3)
特性
  • 導電
  • 絶縁(2)
  • 耐熱・難燃(1)
主な用途
  • ガラス(3)
  • プラスチック(8)
  • 発泡スチロール(2)
  • 鉄部(4)
  • 非鉄金属(2)
主成分
  • アクリル(2)
ブランド
  • ポリカーム(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
グレー系
グレー系(5)
ブラウン系
ブラウン系(3)
導電塗料タッチアップペン ポリカーム導電塗料タッチアップペンポリカーム(28件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(15mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
PBT等のエンプラやガラス、PETに密着するタッチアップ導電塗料です。耐熱は約130℃です。
用途自動車部品の軽量化とノイズ対策の両立、車載電子機器のノイズ対策、プリント基板の補修(キーボードなど)灰茶色特性耐熱、導電耐熱温度(℃)130主な用途ガラス表面抵抗2.0×10-1/□(50μm厚)指触乾燥時間(分)約10(25℃)硬化時間(時間)約12危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
導電塗料スプレー缶 ニッケル ポリカーム導電塗料スプレー缶 ニッケルポリカーム(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1本(300mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。ニッケルタイプの導電塗料です。
用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。グレー特性導電適合(密着性〇 )ABS、ポリスチレン、ポリカーボネート、ノリル、ザイロン、ユピエース、ACS、カイダック、アクリル等、(密着性△) FRP、硬質塩ビ等、(密着性×)PP、PE、メラミン、エポキシ、フェノール等耐熱温度(℃)90主な用途プラスチック指触乾燥時間(分)約10(25℃)表面抵抗率(Ω/sq)約1.0(30μm厚)硬化時間(時間)約5~6(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)
導電塗料スプレー缶 ポリカーム導電塗料スプレー缶ポリカーム(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(300mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで静電気対策ができます。カーボンタイプのアルコール系導電塗料です。
用途実験、試作、製造現場での静電気対策防止に灰黒主な用途発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック特性静電気対策用成分アクリル系表面抵抗率(Ω)約500以下/□(50~70μm厚)指触乾燥時間(分)約15(25℃)乾燥時間(時間)硬化:約12~24(25℃)適合発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー)耐熱温度(℃)90塗布面積(m2/本)約0.25(50μm厚で約500mm×500mm)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量120mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
導電塗料スプレー缶 銀銅 ポリカーム導電塗料スプレー缶 銀銅ポリカーム
5,798税込6,378
1本(300mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀銅タイプの導電塗料です。
用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。茶褐色特性導電主な用途プラスチック耐熱温度(℃)85指触乾燥時間(分)約5~10(25℃)表面抵抗率(Ω/sq)約0.2(30μm厚)硬化時間(時間)約3(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)
導電塗料スプレー缶 ポリカーム導電塗料スプレー缶ポリカーム(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(300mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで静電気対策ができます。カーボンタイプのアルコール系導電塗料です。
用途実験、試作、製造現場での静電気対策防止に付属品延長ノズル15cm成分アクリル系適合発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー)灰黒耐熱温度(℃)90表面抵抗率(Ω)約500以下/□(50~70μm厚)主な用途発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック指触乾燥時間(分)約15(25℃)危険等級乾燥時間(時間)硬化:約12~24(25℃)危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量120mLRoHS指令(10物質対応)対応特性静電気対策用危険物の性状水溶性塗布面積(m2/本)約0.25(50μm厚で約500mm×500mm)
導電塗料スプレー缶 銀銅 ノズル付 ポリカーム導電塗料スプレー缶 銀銅 ノズル付ポリカーム
5,898税込6,488
1本(300mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀銅タイプの導電塗料です。
用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。茶褐色特性導電主な用途プラスチック耐熱温度(℃)85指触乾燥時間(分)約5~10(25℃)ノズル長(cm)15(付属)表面抵抗率(Ω/sq)約0.2(30μm厚)硬化時間(時間)約3(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)
導電塗料スプレー缶 多用途銀銅 ノズル付 ポリカーム導電塗料スプレー缶 多用途銀銅 ノズル付ポリカーム
5,998税込6,598
1本(300mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
一般的なプラスチックの他、PBTやPPSなどのエンジニアリングプラスチック、ガラスや金属にも密着いたします。 電磁波シールドとしては、特に高周波(ミリ波)帯域で高い遮蔽効果を発揮いたします。
用途一般的なプラスチック、エンジニアリングプラスチック、ガラス、金属主な用途プラスチック/ガラス/金属特性導電危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
導電塗料スプレー缶 多用途銀銅 ポリカーム導電塗料スプレー缶 多用途銀銅ポリカーム
5,898税込6,488
1本(300mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
一般的なプラスチックの他、PBTやPPSなどのエンジニアリングプラスチック、ガラスや金属にも密着いたします。 電磁波シールドとしては、特に高周波(ミリ波)帯域で高い遮蔽効果を発揮いたします。
用途一般的なプラスチック、エンジニアリングプラスチック、ガラス、金属主な用途プラスチック/ガラス/金属特性導電危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
導電塗料スプレー缶 ニッケル ノズル付 ポリカーム導電塗料スプレー缶 ニッケル ノズル付ポリカーム
4,298税込4,728
1本(300mL)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。ニッケルタイプの導電塗料です。
用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。グレー特性導電耐熱温度(℃)90主な用途プラスチック指触乾燥時間(分)約10(25℃)ノズル長(cm)15(付属)表面抵抗率(Ω/sq)約1.0(30μm厚)硬化時間(時間)約5~6(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)

ジンク/耐熱塗料』には他にこんなカテゴリがあります

導電塗料