絞り込み
ブランド
  • JEFCOM(ジェフコム)
  • サンワサプライ(5)
  • PANDUIT(パンドウイット)(5)
  • エレコム(4)
  • 関西通信電線(4)
  • KLEIN TOOLS(4)
  • カメダデンキ(3)
  • 日本製線(3)
  • JAPPY(2)
  • GB[制御機器](2)
  • フェニックス・コンタクト(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • MCO(1)
  • TRENDnet(1)
  • トップマン[工具・金物](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モジュラー圧着工具(貫通タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラー圧着工具(貫通タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    成端作業が早くて簡単!。貫通タイプのモジュラープラグ成端で作業が早い!。一般的なモジュラープラグも圧着できる!。一回の動作で圧着とケーブルの切断が同時にできる。ケーブル切断、皮むき、圧着がこれ1丁でOK専用モジュラープラグ(一般的なモジュラープラグも圧着可)。MJ-6A-808STC:CAT 6A シールド付。MJ-6A-808TC:CAT 6A。MJHA-808STC:CAT 6 シールド付。MJHA-808TC:CAT 6。MJS-808TC:CAT 5e刃の交換可能。(別売)替刃/5枚:LMJ-8TC-MP 使用方法(専用プラグ使用時) 1:ケーブルの外被をむき、A又はB配線に並べ替え、先端を切り揃えて専用プラグに挿入します。※おおよそでカットできます(25mm~)。2:ケーブルは貫通した状態のまま、圧着します。不要部分は 同時にカットされます。
    材質特殊鋼、PVC寸法(mm)140×25×110タイプ1個口
  • フェルール圧着工具 JEFCOM(ジェフコム)

    フェルール圧着工具

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    フェルール端子0.14~16mm2まで圧着可能。回転ダイス採用で、狭い場所での圧着ができる。軽量・コンパクト。握りやすいグリップ形状。落下防止ストラップ穴付。フェルール端子とは。・フェルール端子は、電線(より線)のバラケを防止し、。 電気接続の品質を安定させる欧州式棒端子で、。 端子台の形状を小さくするために考案された、。 より小型の棒形圧着端子です。
    材質特殊鋼・PVC質量(g)304本体サイズ(mm)25×182×68
  • モジュラー圧着工具 JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラー圧着工具

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    成端作業が早い。貫通タイプ用モジュラー圧着工具。 1回の動作で圧着とケーブルの切断が同時にできる。 適切な配線順序を簡単に確認できる。
    全長(mm)205質量(g)420プラグ専用モジュラープラグ(貫通タイプ):MJHA-808STC、MJHA-808TC、MJS-808TC
  • モジュラー圧着工具 JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラー圧着工具

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    モジュラー圧着作業(6P、8P)はこれ1丁でOK。 コード切断(フラットケーブル)、皮むき(フラットケーブル)、圧着が1丁でできる。 標準モジュラープラグ 6P(RJ11)、8P(RJ45)用※メーカーが独自に拡張したプラグには対応できないことがあります。
    全長(mm)190質量(g)250
  • かしめ工具 JEFCOM(ジェフコム)

    かしめ工具

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
    用途使用方法。1.モジュラープラグの「ピン部分」を専用の工具で圧着する。2.かしめ工具でクリップ部をかしめる。適合【モジュラープラグ】M6A-1P-876SCT(貫通タイプ)・SMJ-6A-8777S・SMJ-6-8777S寸法(mm)25×175×56質量(g)290対応クリップ式モジュラープラグサイズ(mm)【かしめ部(2ヵ所)】6.0(最大)・8.5(最大)
  • モジュラー圧着工具(貫通タイプ) 替刃 JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラー圧着工具(貫通タイプ) 替刃

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(5枚)
    欠品中
    モジュラー圧着工具(貫通タイプ)LMJ-8TC-M用替刃
    材質特殊鋼、PVC寸法(mm)140×25×110タイプ1個口替刃仕様5枚入
  • モジュラー圧着工具用替刃 JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラー圧着工具用替刃

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1箱(5枚)
    当日出荷
    LMJ-8TC用替刃です。
  • LANプロ圧着工具 JEFCOM(ジェフコム)

    LANプロ圧着工具

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ、疲れにくく持ちやすい RJ45規格ダイス(CAT5e・CAT6対応、 メーカー品) ラチェット機構で確実に圧着 全長215mmのショートモデル 大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用) 片手で作業ができる
    全長(mm)215質量(g)550
  • カテゴリー6Aモジュラープラグ 専用工具 JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー6Aモジュラープラグ 専用工具

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    素早く、確実に加工することができる
    用途MJ-6A-8785S MJ-6A-8675S 専用材質ABS・PC質量(g)112本体寸法(mm)31.5×170×52

『通信専用工具』には他にこんなカテゴリがあります

圧着工具