絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- PANDUIT(パンドウイット)(5)
- エレコム(4)
- KLEIN TOOLS(4)
- 日本製線(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- JAPPY(2)
- サンワダイレクト(2)
- RS PRO(2)
- GB[制御機器](2)
- フェニックス・コンタクト(2)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- カメダデンキ(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- Daniels Manufacturing(1)
- MCO(1)
- TRENDnet(1)

かしめ工具
サンワサプライ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷LANケーブルをパッチケーブル加工する際のRJ-45コネクタ用かしめ工具です。貫通式RJ-45コネクタ用かしめ工具です。UTPケーブル、STPケーブル、PoEケーブルを加工する際に、また単線・より線に対応しています。垂直方向に圧着可能で、かしめ精度が抜群です。かしめ部には亜鉛アルミニウム合金を採用し、加工精度と耐久性を向上させます。かしめるのと同時に貫通した芯線も切断できます。ケーブル固定クリップをクリンプ可能です。ケーブル芯線用カッター付きです。Lockボタン付きで、グリップを閉じて携帯することができます。仕様クリンパー:クリップ用クリンパー圧着、ラチェット:ラチェット機能付き、対応コネクタ構造:UTPコネクタ、STPコネクタ材質かしめ部:亜鉛アルミニウム合金対応コネクタ貫通型RJ-45コネクタ(8P)、ADT-6RJKN-10、ADT-6RJKN-100カッターケーブル芯線カッター
かしめ工具(ラチェット付き)
サンワサプライ¥8,298税込¥9,1281個当日出荷UTPケーブル加工の必需品。 単線・より線用ラチェット付のかしめ工具。 かしめ部は亜鉛アルミニウム合金を採用しています。適合RJ-45(8P)アズワン品番64-0853-87
かしめ工具
サンワサプライ¥9,698税込¥10,6681個当日出荷LANケーブルをパッチケーブル加工する際のRJ-45コネクタ用かしめ工具です。UTPケーブル、STPケーブル、PoEケーブルを加工する際に、また単線・より線に対応したかしめ工具です。垂直方向に圧着可能で、かしめ精度が抜群です。ラチェット機能付きで、かしめ加工精度を向上させます。かしめ部には亜鉛アルミニウム合金を採用し、加工精度と耐久性を向上させます。仕様かしめ部材質:亜鉛アルミニウム合金 クリンパー:クリップ用クリンパー圧着 ラチェット:ラチェット機能付き 重量:347g 対応コネクタ構造:UTPコネクタ、STPコネクタ全長(mm)190対応コネクタRJ-45コネクタ(8P)カッターケーブル芯線カッター
かしめ工具(ラチェット付き)
サンワサプライ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷単線・より線用ラチェット付きかしめ工具です。 かしめ部はアルミニウム亜鉛メッキを採用しています。付属品簡易皮むき工具適合RJ-45(8P)、RJ-12・11(6P)アズワン品番64-0852-94
『通信専用工具』には他にこんなカテゴリがあります
電気材料 の新着商品
RJ45キーストーンジャック/CAT6対応/24個セット/UTP非シールド/工具不要/180度配線/LAN配線用 RJ45モジュラージャックStarTech.com税込¥15,378~¥13,980~

























![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)