絞り込み
ブランド
- VOLTERA
- サンハヤト(4)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- ホーザン(4)
- エスユーアイ(3)
- アズワン(2)
- goot(太洋電機産業)(2)
- Ideal-Tek(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- HAKKO(白光)(1)
- 横浜油脂工業(Linda)(1)
- コテライザー(1)
- 旭産業(シート)(1)
- SK11(1)

V-One用リベットセット(Φ1.0mm 200個入)
VOLTERA¥3,798税込¥4,1781パック3日以内出荷電子回路プリンタV-Oneを使用して作成したプリント基板にスルーホールを開ける際に使用するΦ1.0mmの銅製のリベットです。 使用するには、1.00mmサイズのリベットツールが必要になります。内径(Φmm)1ドリル径(Φmm)1.5頭部径(Φmm)2.2入数200個適合プリンタV-One
V-One用リベットツール(Φ1.0)
VOLTERA¥6,298税込¥6,9281本3日以内出荷電子回路プリンタV-Oneを使用して作成したプリント基板にリベットを打ち込む際に使用するスチール製のリベット打棒です。 インク上で最適な性能を発揮するように設計されており、プリント基板の上層と下層の間の電気的接続を可能にします。寸法(Φmm)1適合プリンタV-One
V-One用リベットツール(Φ0.4)
VOLTERA¥6,298税込¥6,9281本3日以内出荷電子回路プリンタV-Oneを使用して作成したプリント基板にリベットを打ち込む際に使用するスチール製のリベット打棒です。 Volteraインク上で最適な性能を発揮するように設計されており、プリント基板の上層と下層の間の電気的接続を可能にします。寸法(Φmm)0.4適合プリンタV-One
V-One用Z軸プローブ
VOLTERA¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷電子回路プリンタV-Oneを使用して高品質に印刷するには、印刷する前にプリント基板の正確な表面マップ(高さマップ)を作成する必要があります。 このプローブは高感度の近接センサーで、20ミクロンの精度でプリント基板の地形図を作成することができます。入数1個適合プリンタV-One
V-One用ディスペンサ
VOLTERA¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷電子回路プリンタV-Oneに脱着可能なディスペンシングヘッドで、プリント基板にVolteraインクやはんだペーストを高精度で塗布することができます。 ディスペンサは付属するアタッチメントに装填しロックします。 マグネット式になっているのでV-Oneにワンタッチで取り付けることができます。適合プリンタV-One
V-One用空カートリッジ(透明 4個セット)
VOLTERA¥9,998税込¥10,9981パック3日以内出荷電子回路プリンタV-One用のVolteraインクやペーストを充填して使用するためのカートリッジです。セット内容5cc シリンジ×4個、標準フィットピストン(白)×4個、高粘度用フィットピストン(赤)×4個、先端キャップ×4個、エンドキャップ×4個、メス-メス補充用カプラ×4個適合プリンタV-One、NOVA
V-One用空カートリッジ(UVカット 4個セット)
VOLTERA¥13,980税込¥15,3781パック3日以内出荷電子回路プリンタV-One用の紫外線に弱いVolteraインクやペーストを充填して使用するためのUVカットタイプ(最大波長550nm)のカートリッジです。セット内容5cc UVカットシリンジカートリッジ×4個、標準フィットピストン(白)×4個、高粘度用フィットピストン(赤)×4個、先端キャップ×4個、エンドキャップ×4個、メス-メス補充用カプラ×4個適合プリンタV-One、NOVA
V-One用使い捨てノズル(25個入)
VOLTERA¥8,298税込¥9,1281パック3日以内出荷電子回路プリンタV-One用でインクの使用量を最小限に抑え、ディスペンサ塗布を容易にするノズルです。 金属チップでノズルが折れたり、目詰まりしたりして仕上がりが安定しない場合は、このノズルをお試しください。色透明外形寸法(mm)0.42内径(Φmm)0.23材料ポリプロピレン
V-One用ノズル(150μm 4個入)
VOLTERA¥19,980税込¥21,9781パック3日以内出荷電子回路プリンタV-One用の超微細ノズルで内径が150μmです。 標準のノズルよりも塗布精度を引き上げたい場合に使用します。 はんだペーストは目詰まりしますので使用しないでください。
V-One用ノズル(100μm 4個入)
VOLTERA¥22,980税込¥25,2781パック3日以内出荷電子回路プリンタV-One用の超微細ノズルで内径が100μmです。 低粘度の塗料を使用する場合に使用します。 通常のVolteraインクやはんだペーストは仕上がりが悪くなるため使用しないでください。
V-One用クランプ(2本入)
VOLTERA¥15,980税込¥17,5781パック3日以内出荷電子回路プリンタV-Oneに基板を取り付けるために必要なクランプです。 Voltera社が販売する基板以外の既製基板にも対応しています。入数2本適合プリンタV-One
V-One用リベットセット(Φ0.4mm 200個入)
VOLTERA¥3,798税込¥4,1781パック3日以内出荷電子回路プリンタV-Oneを使用して作成したプリント基板にスルーホールを開ける際に使用するΦ0.4mmの銅製のリベットです。 使用するには、0.4mmサイズのリベットツールが必要になります。内径(Φmm)0.4ドリル径(Φmm)0.7頭部径(Φmm)0.9入数200個適合プリンタV-One
V-One用クランプ固定ネジ(4個入)
VOLTERA¥4,798税込¥5,2781パック3日以内出荷電子回路プリンタV-Oneを使用する際に、プリント基板をしっかりと固定するためのネジです。長さ(mm)10入数4個適合プリンタV-One