絞り込み
ブランド
- VOLTERA
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,365)
- RS PRO(3,966)
- omron(オムロン)(3,324)
- IDEC(和泉電気)(2,108)
- Panasonic(パナソニック)(1,905)
- VISHAY(1,636)
- HAKKO(白光)(1,123)
- AMPHENOL(1,019)
- シュナイダーエレクトリック(998)
- フエニックス・コンタクト(943)
- 富士電機(885)
- 日本モレックス(molex)(881)
- 三菱電機(867)
- 河村電器産業(858)
- エスコ(854)
- ハーティング(852)
- BOURNS(671)
- ワゴジャパン(622)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(622)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

V-One用リベットセット(Φ1.0mm 200個入)
VOLTERA¥3,798税込¥4,1781パック3日以内出荷電子回路プリンタV-Oneを使用して作成したプリント基板にスルーホールを開ける際に使用するΦ1.0mmの銅製のリベットです。 使用するには、1.00mmサイズのリベットツールが必要になります。内径(Φmm)1ドリル径(Φmm)1.5頭部径(Φmm)2.2入数200個適合プリンタV-One
V-One用リベットツール(Φ1.0)
VOLTERA¥6,298税込¥6,9281本3日以内出荷電子回路プリンタV-Oneを使用して作成したプリント基板にリベットを打ち込む際に使用するスチール製のリベット打棒です。 インク上で最適な性能を発揮するように設計されており、プリント基板の上層と下層の間の電気的接続を可能にします。寸法(Φmm)1適合プリンタV-One
V-One用4×5インチFR4基板セット(6枚入)
VOLTERA¥4,998税込¥5,4981セット3日以内出荷電子回路プリンタV-One用のサイズが101.6mm×127mmのFR4基板が6枚入ったセットです。
V-One用3×4インチFR4基板セット(6枚入)
VOLTERA¥4,998税込¥5,4981セット3日以内出荷電子回路プリンタV-One用のサイズが83.2mm×108.6mmのFR4基板が6枚入ったセットです。
V-One用3×4インチ FR1基板セット(6枚入)
VOLTERA¥4,798税込¥5,2781セット3日以内出荷電子回路プリンタV-One用のサイズが83.2mm×108.6mmのFR1基板が6枚入ったセットです。
V-One用2×3インチFR4基板セット(10枚入)
VOLTERA¥4,998税込¥5,4981セット3日以内出荷電子回路プリンタV-One用のサイズが57.8mm×83.2mmのFR4基板が10枚入ったセットです。
V-One用2×3インチFR1基板セット(10枚入)
VOLTERA¥4,798税込¥5,2781セット3日以内出荷電子回路プリンタV-One用のサイズが57.8mmx83.2mmのFR1基板が10枚入ったセットです。
はんだスプール(Solder Wire)
VOLTERA¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷電子回路プリンタV-Oneに使用するVolteraインクに最も適合するはんだです。RoHSに対応しています。その他【はんだ合金】Sn42、Bi57、Ag1、【フラックス】0.02直径(Φmm)1質量(g)20最適温度(℃)【リフロー】180RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルビットセット
VOLTERA¥19,980税込¥21,9781セット3日以内出荷電子回路プリンタV-Oneに使用できるドリルビット10ピースのセットです。 Φ0.7、Φ0.8、Φ0.9、Φ1.0、Φ1.6サイズのビットが各2個付属しています。 ドリルヘッドへの搭載は2.5mm六角レンチ(別売)で簡単に交換が可能です。
ドリル加工用下敷き(Sacrificial Layer)
VOLTERA¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷電子回路プリンタV-Oneでドリル機能を使用する際に、ドリルからヒーターステージを保護するための下敷きです。 加工するプリント基板は下敷きの上に固定します。下敷きは再利用可能です。
V-One用リベットツール(Φ0.4)
VOLTERA¥6,298税込¥6,9281本3日以内出荷電子回路プリンタV-Oneを使用して作成したプリント基板にリベットを打ち込む際に使用するスチール製のリベット打棒です。 Volteraインク上で最適な性能を発揮するように設計されており、プリント基板の上層と下層の間の電気的接続を可能にします。寸法(Φmm)0.4適合プリンタV-One
V-One用Z軸プローブ
VOLTERA¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷電子回路プリンタV-Oneを使用して高品質に印刷するには、印刷する前にプリント基板の正確な表面マップ(高さマップ)を作成する必要があります。 このプローブは高感度の近接センサーで、20ミクロンの精度でプリント基板の地形図を作成することができます。入数1個適合プリンタV-One
V-One用ディスペンサ
VOLTERA¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷電子回路プリンタV-Oneに脱着可能なディスペンシングヘッドで、プリント基板にVolteraインクやはんだペーストを高精度で塗布することができます。 ディスペンサは付属するアタッチメントに装填しロックします。 マグネット式になっているのでV-Oneにワンタッチで取り付けることができます。適合プリンタV-One
V-One用空カートリッジ(透明 4個セット)
VOLTERA¥9,998税込¥10,9981パック3日以内出荷電子回路プリンタV-One用のVolteraインクやペーストを充填して使用するためのカートリッジです。セット内容5cc シリンジ×4個、標準フィットピストン(白)×4個、高粘度用フィットピストン(赤)×4個、先端キャップ×4個、エンドキャップ×4個、メス-メス補充用カプラ×4個適合プリンタV-One、NOVA
V-One用空カートリッジ(UVカット 4個セット)
VOLTERA¥13,980税込¥15,3781パック3日以内出荷電子回路プリンタV-One用の紫外線に弱いVolteraインクやペーストを充填して使用するためのUVカットタイプ(最大波長550nm)のカートリッジです。セット内容5cc UVカットシリンジカートリッジ×4個、標準フィットピストン(白)×4個、高粘度用フィットピストン(赤)×4個、先端キャップ×4個、エンドキャップ×4個、メス-メス補充用カプラ×4個適合プリンタV-One、NOVA
V-One用使い捨てノズル(25個入)
VOLTERA¥8,298税込¥9,1281パック3日以内出荷電子回路プリンタV-One用でインクの使用量を最小限に抑え、ディスペンサ塗布を容易にするノズルです。 金属チップでノズルが折れたり、目詰まりしたりして仕上がりが安定しない場合は、このノズルをお試しください。色透明外形寸法(mm)0.42内径(Φmm)0.23材料ポリプロピレン
V-One用ノズル(150μm 4個入)
VOLTERA¥19,980税込¥21,9781パック3日以内出荷電子回路プリンタV-One用の超微細ノズルで内径が150μmです。 標準のノズルよりも塗布精度を引き上げたい場合に使用します。 はんだペーストは目詰まりしますので使用しないでください。
V-One用ノズル(100μm 4個入)
VOLTERA¥22,980税込¥25,2781パック3日以内出荷電子回路プリンタV-One用の超微細ノズルで内径が100μmです。 低粘度の塗料を使用する場合に使用します。 通常のVolteraインクやはんだペーストは仕上がりが悪くなるため使用しないでください。
V-One用クランプ(2本入)
VOLTERA¥15,980税込¥17,5781パック3日以内出荷電子回路プリンタV-Oneに基板を取り付けるために必要なクランプです。 Voltera社が販売する基板以外の既製基板にも対応しています。入数2本適合プリンタV-One
V-One用リベットセット(Φ0.4mm 200個入)
VOLTERA¥3,798税込¥4,1781パック3日以内出荷電子回路プリンタV-Oneを使用して作成したプリント基板にスルーホールを開ける際に使用するΦ0.4mmの銅製のリベットです。 使用するには、0.4mmサイズのリベットツールが必要になります。内径(Φmm)0.4ドリル径(Φmm)0.7頭部径(Φmm)0.9入数200個適合プリンタV-One
V-One用クランプ固定ネジ(4個入)
VOLTERA¥4,798税込¥5,2781パック3日以内出荷電子回路プリンタV-Oneを使用する際に、プリント基板をしっかりと固定するためのネジです。長さ(mm)10入数4個適合プリンタV-One
V-One用フラックス
VOLTERA¥4,998税込¥5,4981本3日以内出荷電子回路プリンタV-Oneに使用するVolteraインクに適合するVolteraはんだに使用して、はんだの濡れを促進させるフラックスです。危険物の類別非危険物入数1本適合プリンタV-One、NOVA
V-One用ノズル(225μm 4個入)
VOLTERA¥15,980税込¥17,5781パック3日以内出荷電子回路プリンタV-One用の内径が225μmのノズルで4個セットです。 Volteraインクやはんだの正確な塗布に必要なV-Oneの標準付属品です。
V-One用Arduino Uno対応基板セット(6枚入)
VOLTERA¥4,798税込¥5,2781セット3日以内出荷電子回路プリンタV-One用のArduino Unoシリーズで使えるプロトタイプ作成用シールド基板の6枚入りセットです。