16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ズンギリ面取りビット DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ズンギリ面取りビット

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ズンギリボルト切断面のバリを簡単除去。 ステンレス製のボルトにも対応。 今までグラインダーで落としていたバリを、電動工具で簡単除去。 ナットが入らないイライラを現場で簡単解決。 ズンギリボルト端部を面取りビットに押しあて、 電動インパクトで大きく円を描くように削るとうまくバリが取れます。
    用途吊りボルト、空調設備取り付け、アンカーボルトの端面処理摘用全ネジ Φ5~19mm寸法(mm)Φ29×49質量(g)70
  • ズンギリ面取りビット DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ズンギリ面取りビット

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ズンギリボルト切断面のバリを簡単除去。 今までグラインダーで落としていたバリを、電動インパクトドライバーで除去! ナットが入らないイライラを現場で簡単解決!
    用途吊りボルト、空調設備取り付け、アンカーボルトの端面処理。適合寸法(mm)鉄製全ネジ Φ8~12
  • 銅管バリ取りビット 2-6分 フローバル

    銅管バリ取りビット 2-6分

    フローバル
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    【エアコン冷媒配管や水道用直銅管の切断後のバリ取り 出来ます!!】。エアコン冷媒配管や水道用直銅管・樹脂・アルミ・鉄管などの各種パイプ内径バリ取りがお手持ちの電動工具で超簡単・時短!。設備工事向け職専工具としては、ありそうでなかった商品です。特にエアコンパイプ(ペアコイル銅管)のバリ取りにBEST
    用途お手持ちの電動工具に取り付けて鉄・アルミ・銅・樹脂等のパイプ等の内径バリ取りができます。質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×55×20
  • 寸切バリ取りビット 2-6分 フローバル

    寸切バリ取りビット 2-6分

    フローバル
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    寸切りボルトのバリ取りに活躍!!
    用途お手持ちの電動工具に取り付けて鉄・アルミ・銅・樹脂等の丸モノ、パイプ等の外径バリ取りができます。
  • 六角レザービット イチネンTASCO

    六角レザービット

    イチネンTASCO
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 全ネジ用ナット早回しビット イチネンTASCO

    全ネジ用ナット早回しビット

    イチネンTASCO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様お手持ちのインパクトドライバーに取付けて手軽に作業。 ナットの前後に障害物があっても使用可。 全ネジ施工前、施工後のナット取付作業も楽々。 サイズ…全長75mm、外径Φ58mm、シャフト幅6.35mm 質量…100g 適合ナットサイズ…W 3/8、W 1/2、M10
  • ヘキサゴンビットセット イチネンTASCO

    ヘキサゴンビットセット

    イチネンTASCO
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    仕様<セット内容>六角2・2.5・3・4・5・6・7・8(各2個)
  • マグネットビットホルダーボッシュ(2個入り) ステルスマウント

    マグネットビットホルダーボッシュ(2個入り)

    ステルスマウント
    2,998税込3,298
    1箱(2個)
    当日出荷
    ボッシュのインパクトドライバーに、マグネット設置できるビットホルダーです。最大5つのビットを保持できるように設計されてます。露出してるマグネットの強力な磁気により、様々な角度から余ったビスなどを取り付けることが可能です。
    トラスコ品番695-9320ブラック
  • ルータービット エスコ

    ルータービット

    エスコ
    2,020税込2,222
    1本(1個)
    翌日出荷
    EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。木材やその他の軟質材料の面取りや木工細工、ほぞ穴彫りに使用できます。材料の面取りを行ったり、技巧を凝らした梁や柱を作ったり、面取りや傾斜をつける作業も簡単に行えます。
    用途角面取り(45°)用材質スチール軸径(Φmm)3.2全長(mm)36刃幅(mm)12.7最大回転数(min-1[r.p.m])35000
  • ルータービット エスコ

    ルータービット

    エスコ
    2,730税込3,003
    1本
    翌日出荷
    EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。
    用途木製加工品の丸いエッジの加工用材質HSS軸径(Φmm)3.2全長(mm)37最大回転数(min-1[r.p.m])35000能力(mm)加工直径:9.5 加工長さ:4.8
  • ルータービット エスコ

    ルータービット

    エスコ
    1,760税込1,936
    1本
    翌日出荷
    EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。
    用途木材の溝彫り、面取り加工用材質HSS軸径(Φmm)3.2全長(mm)36最大回転数(min-1[r.p.m])35000
  • ルータービット エスコ

    ルータービット

    エスコ
    1,760税込1,936
    1本
    翌日出荷
    EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。
    用途溝彫り材質高速度鋼軸径(Φmm)3.2全長(mm)37刃幅(mm)4最大回転数(min-1[r.p.m])35000能力(mm)加工直径:6.4 加工長さ:12
  • 六角軸レザービットセット イチネンTASCO

    六角軸レザービットセット

    イチネンTASCO
    6,898税込7,588
    1セット
    4日以内出荷
    仕様セット内容…5,8,10,13,15mmの5点セット シャンク…1/4″(6.35mm)六角軸 充電ドライバー・インパクトドライバーに、ワンタッチダイレクト装着。 皮、ゴム、ビニール、紙、石膏ボードの丸穴あけに。
  • 薄刃ビット イチネンTASCO

    薄刃ビット

    イチネンTASCO
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    種別Aロッド
  • ダイヤモンドコアビット イチネンTASCO

    ダイヤモンドコアビット

    イチネンTASCO
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • スーパースリムビット DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    スーパースリムビット

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    419税込461
    1個(2本)
    翌々日出荷
    先端スリム効果でネジ頭が見やすく、カケに強い! ビット頭のトーション効果で衝撃を吸収、先端破損を防止。 コーススレッド・スリムネジ・スレンダーネジ・ドリルネジに最適。 マグネット入。 インパクトドライバー18V対応。 特殊鋼材(硬度:HRC59)を使用し、高耐久性を実現。

締付工具(電設用)』には他にこんなカテゴリがあります

ビット