絞り込み
圧着範囲(mm2)
エコロジープロダクト
「圧着範囲(mm2)」から絞り込む

細線用電工ペンチ
エーモン(21件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷細線作業の必需品! 被覆取り・端子かしめ・コード切断ができる。用途細線(0.3sq以下)専用適合0.1~0.3mm全長(mm)約160材質(本体)S50C炭素鋼材質(グリップ)軟質塩化ビニール
精密電工ペンチミニ(ファストン端子用)
フジ矢¥3,998税込¥4,3981丁欠品中0.3,0.5(mm2),22,20(AWG)のファストン端子を正確に結線でき、LEDなど細線に対応。両面にサイズ表記を施し、作業性を向上。ストリップ・切断機能付きなので、端子の圧着作業が1丁で可能です。用途カーナビやLEDなど自動車(四輪・二輪)・建機・機械全般・電装品取付作業に最適です。仕様ストリップ・切断機能付き材質特殊鋼寸法(mm)152×43×8.5色ブラック質量(g)120タイプファストン端子用圧着端子接続範囲(mm2)0.3/0.5(AWG:22/20)ストリップ範囲(mm2)0.3/0.5/0.75(AWG:22/20/18)
圧着ペンチ
JTC¥3,398税込¥3,7381個当日出荷1台5役のマルチプライヤー用途ワイヤーカッター・ボルトカッター・ワイヤーストリッパー・圧着ペンチ・ギボシ・スリーブ用RoHS指令(10物質対応)対応
圧着ペンチ
JTC¥5,298税込¥5,8281個当日出荷圧着力を6段階で調整でき被覆と配線部を同時に圧着出来ます。仕様使用範囲(m2)/赤:0.5~1.0、青:1.5~2.5、黄:4~6全長(mm)220RoHS指令(10物質対応)対応
電工ペンチ (グリップ付・偏芯型)
エスコ¥5,030税込¥5,5331本翌々日出荷一般のペンチの約65%の力で切断できます。平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。材質特別工具鋼全長(mm)180質量(g)240切断能力(mm)銅・アルミ:Φ11.5、硬線:Φ2.5、ピアノ線:Φ2.0刃部硬度HRC63ハンドルコンフォート仕上磨き
電工ペンチ
Meltec(大自工業)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷LEDなどの電装品取り付け専用工具。端子をかしめる・圧着する、配線コードを切断する、被覆をむくなどがこの1つで可能材質[本体]12Cカーボン鋼、[グリップ]PVC質量(g)約215寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×220×23
225mm電工ペンチ(強力型)
エスコ¥8,020税込¥8,8221個翌日出荷仕様グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様全長(mm)225mm切断能力硬線:直径3.0mm、銅・アルミ:直径14mm




















![クイックコネクタプライヤー REX(レックス)[自動車用品] クイックコネクタプライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)

![バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品] バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553848-260814-02.jpg)
![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品] エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269172-260910-02.jpg)
![ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269181-260910-02.jpg)
![ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269242-260910-02.jpg)