18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リレープライヤー モノタロウ

    リレープライヤー

    モノタロウ(25件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    リレーボックス内で干渉しないよう、先端が薄く縦型になっています。
    用途自動車のリレーの取り外しに。材質クロムモリブデン(本体)、PVC(グリップ)全長(mm)230質量(g)120開口幅(mm)6.5~118販売区分業務用
  • リレープライヤー スプリング付 モノタロウ

    リレープライヤー スプリング付

    モノタロウ(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ヒューズボックス内のリレーを取り外す際に便利です。
    全長(mm)207材質(本体)クロムモリブデン質量(g)126硬度HRC40~46開き幅(mm)17~50材質(クリップ)ナイロン販売区分業務用
  • リレープライヤー JTC

    リレープライヤー

    JTC
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    抜きにくいリレーが簡単に抜けます。 開き幅が調整可能
    全長(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応
  • リレープライヤ KTC

    リレープライヤ

    KTC(2件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷
    1つの工具でリレーソケットのフックを解除しながらリレーを引抜きが可能。 フックが無く素手では引き抜く事ができない個所にも最適。
    用途自動車に使用されているプラグインリレーの取外し。適合リレー周辺が狭い車両等。リレーサイズW22.5×D15×H25.5mmのプラグイン端子リレー。質量(g)188寸法L1(mm)185寸法L2(mm)60寸法W(mm)47アズワン品番65-2490-26
  • ヒューズプライヤー SIGNET(シグネット)

    ヒューズプライヤー

    SIGNET(シグネット)
    2,598税込2,858
    1丁
    欠品中
    全長(mm)170種類精密プライヤ口開き(mm)20~65
  • マルチフューザー イスコ

    マルチフューザー

    イスコ
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    特長的かつ画期的な爪の形状で使いやすさを向上。ヒューズの取り外しだけでなく差し込み作業にも対応。様々なサイズのヒューズに対応。手の力が直接伝わるので、ヒューズを破損しにくい。手のひらに収まるコンパクトサイズ。180度回転ヘッドで様々な角度に対応可能。操作性を追求した特殊形状スプリング付き2本ツメを採用。衝撃を吸収するソフトクリップを採用。
    用途ヒューズの取り外し・差し込みに。全長(mm)137質量(g)48.2爪幅(mm)爪中:10、爪先:8.5
  • リレークローA KTC

    リレークローA

    KTC
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷
    リレープライヤ(AD201)の補給部品です。 KTCの直型スナップリングプライヤ穴用(SCP-171, 1715)をお持ちの場合は、本製品を取り付けリレープライヤとして使用可能です。
    質量(g)17寸法L1(mm)44.5寸法B(mm)9.3寸法L2(mm)28.5アズワン品番65-2490-27
  • リレー用プライヤー エスコ

    リレー用プライヤー

    エスコ
    5,950税込6,545
    1丁
    翌々日出荷
    先端チップはリレーカバーの角や溝にフィットする形状。リレーを損傷させる可能性を抑えつつ、ソケットから浮かせて外すことができます。
    用途国産・輸入車の電子リレーの取り外し用幅(mm)先端爪:4.6厚さ(mm)先端爪:0.6~1.0全長(mm)230質量(g)130深さ(mm)先端爪:40ハンドル長さ(mm)75開口幅(mm)15~115 (ハンドル閉時)
  • スパークプラグソケットプライヤー 特殊形状仕様 ハゼット

    スパークプラグソケットプライヤー 特殊形状仕様

    ハゼット
    15,980税込17,578
    1個
    59日以内出荷
    特殊形状の入り組んだ位置にあるプラグソケット取り外しツールです。
    用途自動車整備に。トラスコ品番868-9012
  • スパークプラグソケットプライヤー ケーブルガイドスリット付き ハゼット

    スパークプラグソケットプライヤー ケーブルガイドスリット付き

    ハゼット
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    ケーブルガイドスリット付きのプラグソケット取り外しツールです。
    用途自動車整備に。トラスコ品番868-9009
  • スパークプラグソケットプライヤー リングタイプ ハゼット

    スパークプラグソケットプライヤー リングタイプ

    ハゼット
    19,980税込21,978
    1個
    59日以内出荷
    スパークプラグのソケットを取り外す為のプライヤーです。ロングリーチ仕様です。リングタイプの先端で広範囲に使用できます。プラスチック製のハンドルで手の痛みを軽減します。
    用途自動車整備に。トラスコ品番868-9008
  • スパークプラグソケットプライヤー ロングリーチ ハゼット

    スパークプラグソケットプライヤー ロングリーチ

    ハゼット
    19,980税込21,978
    1個
    59日以内出荷
    スパークプラグのソケットを取り外す為のプライヤーです。ロングリーチ仕様です。よりしっかりグリップできるよう先端内側に溝加工されています。プラスチック製のハンドルで手の痛みを軽減します。
    用途自動車整備に。トラスコ品番868-9007
  • スパークプラグソケットプライヤー ハゼット

    スパークプラグソケットプライヤー

    ハゼット
    13,980税込15,378
    1個
    59日以内出荷
    スパークプラグのソケットを取り外す為のプライヤーです。よりしっかりグリップできるよう先端内側に溝加工されています。プラスチック製のハンドルで手の痛みを軽減します。
    用途自動車整備に。トラスコ品番868-9005
  • スパークプラグソケットプライヤー ハゼット

    スパークプラグソケットプライヤー

    ハゼット
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    スパークプラグのソケットを取り外す為のプライヤーです。リングタイプの先端で広範囲に使用できます。プラスチック製のハンドルで手の痛みを軽減します。
    用途自動車整備に。トラスコ品番868-9004
  • リレープライヤー HASCO

    リレープライヤー

    HASCO
    26,980税込29,678
    1本
    4日以内出荷
    通常のプライヤーでは作業が行いづらいリレーを確実にホールド! 簡単に抜き取ることができます。 握り込みすぎない設計なので、割れがちなリレーを割らずにつかまえることが可能 手のひらサイズのコンパクト設計
    適合リレー全長(mm)160
  • リレープライヤー60° REX(レックス)[自動車用品]

    リレープライヤー60°

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    障害物を避けてテコの原理で抜くことができます。
    用途(車用)リレーの引き抜きに
  • リレープライヤー REX(レックス)[自動車用品]

    リレープライヤー

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    垂直にしっかりと力をかけて安全に引き抜くことができます。
    用途(車用)リレーの引き抜きに
  • クイックコネクタプライヤー REX(レックス)[自動車用品]

    クイックコネクタプライヤー

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    自動車やバイクのクイックコネクターを安全に取り外すことができます。
    用途燃料ホース(フューエルライン)の脱着に
リレープライヤー