絞り込み
ブランド
- CUSTOR(クストー)
- エスコ(1)

極細テストリードピン
CUSTOR(クストー)(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(2個)当日出荷微細な電子部品とのコンタクトに。用途ハウジング内の端子・実装基板部品。セット内容テストリードピン 0.7mm 赤 黒 2個組全長(mm)約75ピン径(Φmm)0.7ピン長L(mm)37最大電圧(V)100
極細テストリードピン
CUSTOR(クストー)(11件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(2個)当日出荷極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.7mmに変換。 微細な電子部品とのコンタクトに。用途ハウジング内の端子・実装基板部品。仕様0.7径テストリードピン 許容電流600V/許容電圧10Aセット内容テストリードピン0.7mm 赤 黒 2個組長さ(mm)170(コード)、30(テストピン)
極細テストリードピン
CUSTOR(クストー)(16件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.4mm径ピンに変換。用途ハウジング内の端子・実装基板部品。 PCに繋がるターミナルカプラーからの電圧チェック。 ボンネット内の防水ターミナルの端子チェックに。全長(mm)約62色黄先端寸法(mm)2.6ピン径0.4
ヒューズテスター&プーラー
CUSTOR(クストー)¥2,198税込¥2,4181個欠品中接触ピンの移動で簡単に3種のヒューズ(12V/24V)の良否検査が出来ます。(電池内蔵) ピン間6mm~20mm(ニッケルメッキ付銅合金)。 ヒューズボックスから不良のヒューズを簡単に抜く事が出来ます。用途全長(mm)幅(mm)94
テストリードピンセット 6本組
CUSTOR(クストー)¥4,998税込¥5,4981セット4日以内出荷極細のテストピンは、ハーネスに埋め込まれた極小コネクター・プラグにコンタクトでき、断線・プラグのゆるみなどの導通テストに役立ちます。先端がストレート、45度、90度の3種類あるので、限られたスペースにも使用が可能です。赤黒各3本ずつの計6本セット全長(mm)45° 1.0mmプローブ:197±2mm、90° 1.0mmプローブ:183±2mm、ストレート 0.7mmプローブ:202±2mm備考赤3種類、黒3種類
『電装工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 車用圧着工具
- 車用ワイヤーストリッパー
- リレープライヤー
- 自動車整備用テストリードピン
- 車用テスター
- ターミナル抜取ツール
- その他電装ツール










![クイックコネクタプライヤー REX(レックス)[自動車用品] クイックコネクタプライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)

![バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品] バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553848-260814-02.jpg)