絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- CUSTOR(クストー)(3)
- DEEN(1)
- HASCO(2)
- JTC(6)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- KOTO(3)
- KTC(9)
- Lisle(ライル)(7)
- REX(レックス)[自動車用品](3)
- SATA(1)
- SIGNET(シグネット)(2)
- イスコ(3)
- エスコ(5)
- エーモン(1)
- ハゼット(1)
- 室本鉄工(1)
- 日平機器(4)
エコロジープロダクト

クリッププライヤー ベントタイプ
(174件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します全長(mm)180販売区分業務用
クリップクランププライヤ(ロックピン引抜きタイプ)
KTC(5件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷クリップのロックピンの引抜き(ロック解除)が容易に行えます。ロックピンを引抜いた後、クリップ本体の引抜きも可能。クリップをボディに装着後、クリップ軸部の縮め・挿入が容易に行えます。クリップに傷を付けにくい先端形状。先端角度付でボディ・内張りに傷をつけにくい。先端はクリップと位置合わせしやすい矢印マーク付。用途自動車のフロント・リアバンパー、フロントフェンダーライナー等に使用されている樹脂製クリップの取外し装着時の軸部の縮め・挿入。適合ロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ (クリップ装着の場合:軸径5~10)質量(g)145寸法L(mm)196寸法T(mm)9寸法W1(mm)25寸法W2(mm)53
シートクリッププライヤーセット
JTC(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷着座センサー交換時の必需品!セット内容シートクリッププライヤー×1個、シートクリップ×100個RoHS指令(10物質対応)対応
マルチスナッパー
イスコ¥4,298税込¥4,7281個当日出荷左右の爪が段差になっておりコネクタのロックを押しやすく、さらにしっかりとコネクタを抑えるので滑りにくい。固着して取りにくい電気系コネクタの脱着に最適。手の力が直接伝わるのでコネクタ部品を破損しにくい。手のひらにおさまり使い易いコンパクトサイズ。様々な角度でも対応可能な180度ヘッド。操作性を追求した特殊形状スプリング付き二本爪。衝撃を吸収するソフトグリップ。用途車載コネクタにより接続されている電気系配線などを取り外す工具です。掴みにくく固着していて取りづらいコネクタや狭い箇所での作業に便利な工具です。幅(mm)ツノ:43全長(mm)130質量(g)57.5爪幅(mm)9・6
クリップクランププライヤ
KTC(6件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081丁当日出荷クリップの軸部を挟んで取外す方法により、クリップが破損しにくくなりました。先端部分に設けた、半径3.5mmの合わせ穴によりクリップの軸部を保持できます。トラスコ品番823-0845質量(g)140寸法L(mm)190
クリップクランプツールセット
KTC¥5,098税込¥5,6081セット当日出荷クリップクランププライヤ:各種クリップ・クランプ類の取外し、ゴム類の脱着。ハンディリムーバー:内装外装部品の取外し。トラスコ品番821-7827セット内容・クリップクランププライヤ(CCP-190)・ハンディリムーバー(AP201-10A)全長(mm)クリップクランププライヤ:190ハンディリムーバー:180質量(g)クリップクランププライヤ:140ハンディリムーバー:30
クリップリムーバブルプライヤー
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷用途自動車の内張りや、フェンダーライナーのプラスチッククリップの取り外しに。全長(mm)235質量(g)195全幅(mm)87全高(mm)33最大口開き(mm)30爪厚さ(mm)先端:1.2-3
クリップクランプツールアングルスタッビSE
KTC(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷自動車のフェンダーライナーやバンパー等に使用されているロックピン引き抜きタイプ樹脂製クリップの取り外しに使用する専用工具です。やり形先端採用で、三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプに対応。ロックピンに滑り込ませるように先端を差し込むと、KTC独自のやり形先端形状と中間軸の傾斜角がロックピンを押上げ、ピンが自然に外れます。差してからグリップを起こす必要がなく、押すだけのワンアクションでロックピンを引き抜くことができます。先端サイズの見直しで、ロックピンを確実にとらえ破損のリスクを軽減。スタッビタイプだから、狭い個所での作業が可能。ドアトリムやルーフ、フロア等の内装に使われているトリムクリップやブラッシュクリップの取り外しも可能です。先端溝幅7mmのAP209-7Aと、9mmのAP209-9Aのセットです。セット内容【2点】クリップクランプツール アングルスタッビ小:AP209-7A/クリップクランプツール アングルスタッビ中:AP209-9A質量(g)130先端幅(mm)7・9
マルチピンチャー
イスコ(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷砂などの汚れが入り込み取り難くなっているクリップの取り外しに特に狭い箇所での作業におすすめ。固着して取れにくい電気系統コネクター(カプラ)の脱着にも最適。手の力が直接伝わるので部品を破損しにくい。手のひらにスッポリおさまり、使い易いコンパクトサイズ。さまざまな角度でも対応が可能な180度回転ヘッド。操作性を追求した特殊形状スプリング付き二本爪。衝撃を吸収するソフトグリップ。高品質の材料を使用し、軽量で耐久性バツグン。用途ドアやフェンダー・ルーフなど様々な箇所に使用されているクリップの取り外し、コネクターにより接続されている電気系ケーブルなどの取り外し、そのほか指で直接摘みにくい作業や狭い箇所での作業に全長(mm)130質量(g)57.5くわえ幅(mm)最大43
クリップクランププライヤセット
KTC(4件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381セット(2本)当日出荷クリップのロックピンの引抜き(ロック解除)が容易に行えます。ロックピンを引抜いた後、クリップ本体の引抜きも可能。クリップをボディに装着後、クリップ軸部の縮め・挿入が容易に行えます。クリップに傷を付けにくい先端形状。先端角度付でボディ・内張りに傷をつけにくい。先端はクリップと位置合わせしやすい矢印マーク付。用途自動車のフロント・リアバンパー、フロントフェンダーライナー等に使用されている樹脂製クリップの取外し装着時の軸部の縮め・挿入。適合ロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ (クリップ装着の場合:軸径5~10)トラスコ品番823-0766セット内容クリップクランププライヤ(AP202A、AP202B)質量(g)クリップクランププライヤ:各145 (合計 290)タイプ35°・ 80°寸法L(mm)196寸法T(mm)9寸法W1(mm)25寸法W2(mm)53
バルブプライヤー
CUSTOR(クストー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷自動車のストップランプ・ウインカーなど壊れやすい、掴みにくい球状の部品の脱着に便利です。 曲面上の先端にゴム製樹脂をコーティングしており、滑り落としを防ぎ、熱い電球の摘みだしに役立ちます。全長(mm)121質量(g)31
バルブステムシールプライヤー
エスコ¥4,570税込¥5,0271個翌々日出荷バルブステムシール取り外しの際に最適な先端形状になっています。スチール製。先端ギザ付き。寸法(mm)先端深さ(ギザ部):13全長(mm)250質量(g)320深さ(mm)掴み:50開口幅(mm)掴み部有効:9~85、9~85
クリップクランププライヤ30°
KTC¥4,198税込¥4,6181個当日出荷自動車のフェンダーライナーやバンパーなどに使用されている樹脂製ロックピンの取外し専用工具。狭いすき間にアクセスがしやすい先端角度30°タイプ。コンパクトサイズで、狭く奥まった箇所のクリップを確実に引き抜きます。薄い爪形状で、ロックピンの溝をしっかり掴みます。開口部の人油井ができるストッパー付き。挟みすぎによるクリップの損傷を防ぎます。全長(mm)155質量(g)130先端角度30°
クリップクランプツールアングルスタッビ
KTC(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷自動車のフェンダーライナーやバンパー等に使用されているロックピン引き抜きタイプ樹脂製クリップの取り外しに使用する専用工具です。やり形先端採用で、三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプに対応。ロックピンに滑り込ませるように先端を差し込むと、KTC独自のやり形先端形状と中間軸の傾斜角がロックピンを押上げ、ピンが自然に外れます。差してからグリップを起こす必要がなく、押すだけのワンアクションでロックピンを引き抜くことができます。先端サイズの見直しで、ロックピンを確実にとらえ破損のリスクを軽減。スタッビタイプだから、狭い個所での作業が可能。ドアトリムやルーフ、フロア等の内装に使われているトリムクリップやブラッシュクリップの取り外しも可能です。
クリップクランププライヤ80°
KTC¥4,198税込¥4,6181個当日出荷自動車のフェンダーライナーやバンパーなどに使用されている樹脂製ロックピンの取外し専用工具。溝の奥にあるクリップを垂直に引き上げできる先端角度80°タイプ。コンパクトサイズで、狭く奥まった箇所のクリップを確実に引き抜きます。薄い爪形状で、ロックピンの溝をしっかり掴みます。開口部の微調整ができるストッパー付き。挟み過ぎによるクリップの損傷を防ぎます。全長(mm)142質量(g)130先端角度80°
クリッププライヤー
SIGNET(シグネット)¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷先端が薄く,狭い隙間に入りやすい。用途自動車の内装のクリップや、内装パネルの取り外しに。全長(mm)175穴径(Φmm)刃先:2.6全幅(mm)52、刃先:39全高(mm)20最大口開き(mm)29ハンドルPVCコート硬度HRC先端:52刃先厚(mm)0.7-2.9刃先幅寸法(mm)20
クリッププライヤー
DEEN¥6,500税込¥7,1501本当日出荷様々なサイズ、種類、大きさが流通している内張りクリップを簡単に取り外す為の専用プライヤーです。 プライヤー先端が薄く独特な形状をしており、自動車の内装に使用されているクリップをつまんで取り外す事が出来ます。 プライヤーを握った際にクリップを割ってしまわないように、ネジで開き幅(閉じ具合)を調節できます。 スプリングの力で自動で開くので、連続した作業も楽に行えます。全長(mm)155
パネルクリッププライヤー
Lisle(ライル)¥6,898税込¥7,5881丁翌日出荷人間工学に基づいたスプリング付きハンドルは90°回転しており、押し込み式ファスナーを簡単に取り外すための十分なてこを確保します。テーパー形状の先端でクリップの下に差し込みやすく、破損を防ぎます。さまざまなサイズの押し込み式クリップに対応します。用途ドアクリップおよび押し込み式ファスナーの取り外し用全長(mm)235先端寸法(mm)奥行17、開口幅11.5角度(°)ハンドル角度:90°
マルチスナッパーロング
イスコ¥4,798税込¥5,2781個当日出荷右の爪と左の爪が段差になっており、コネクターのロックを押しやすく、さらにしっかりとコネクターを抑えるので滑り難い。固着して取れにくい電気系統コネクター(カプラ)の脱着に最適。力が入るので硬いコネクターもしっかりとキャッチ。プライヤー形状なので手が入らない奥まった箇所にも届きやすい。操作性を追求したスプリング付きグリップ。衝撃を吸収するソフトグリップ用途車載コネクタにより接続されている電気系配線などを取り外す工具です。掴みにくく固着していて取りづらいコネクタの脱着作業に力が入りやすく滑りにくいので大変便利な工具です。幅(mm)ツノ:53質量(g)142グリップ長さ(mm)101本体寸法(mm)全長182(長い爪)・176(短い爪)爪幅(mm)9(長い爪)・9(短い爪)
パネルクリップセット
KOTO¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷パネルの仮止め工具です。小型クリップタイプですので狭い所にも使用可能でドア・ボンネットを開閉しても干渉しません。ドア・ボンネット・トランク周りの位置合わせに最適です。2種類のクリップで0~5mmまでの鋼板に対応。クリップは2種類各10個入りです。セット内容脱着プライヤー×1、クリップ小×10個、クリップ大×10板厚(mm)適合鋼:クリップ小0.0~2.5、クリップ大2.5~5.0
スプリングホースクリッププライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷回転式の汎用グリップインサートは、どのような位置にあるクランプも確実に掴みます。スリムなヘッド、小さなヘッド幅、回転式グリップインサートで狭いスペースに理想的なツールです。仕様調整段階:25トラスコ品番471-5942材質クロムバナジウム電気鋼全長(mm)250質量(g)340最大開口(mm)70能力(mm)(掴み)ナット70
クリップライナープライヤー
HASCO¥19,980税込¥21,9781台当日出荷自動車のフェンダープロテクターなどに使用される、プッシュロックタイプの、樹脂製クリップライナーを、損傷せず簡単に取り外しできます。角度調整型で、作業のいらいらも解消です。クリップライナーのタイプ、場所を問わない万能型。刃先の向きは、約90°まで4段階に変更可能。ドライバーで外せないロックピンが無傷で外せます。
自動車整備用品 クリッププライヤー30°
日平機器¥3,298税込¥3,6281本5日以内出荷グリップ部は滑りにくく、手に馴染みやすい素材を採用しています。用途内張りクリップの取り外しに。トラスコ品番710-1439先端角(°)30
自動車整備用品 クリッププライヤー80°
日平機器¥3,598税込¥3,9581本5日以内出荷グリップ部は滑りにくく、手に馴染みやすい素材を採用しています。用途内張りクリップの取り外しに。トラスコ品番710-1455先端角(°)80
クリッププライヤーセット
日平機器¥9,998税込¥10,9981セット5日以内出荷先端角度が35°と80°の2本セットです。用途内張りクリップの取り外しに使用します。トラスコ品番574-7013入組点数2
プラスチッククリップリムーバー
Lisle(ライル)¥5,998税込¥6,5981丁5日以内出荷ニードルノーズプライヤー形状により、奥まった位置のピンにも対応します。ピンやアンカーを傷つけにくい設計で、従来タイプのクリップの取り外しにも使用できます。内蔵スプリングにより、作業がより簡単に行えます。頑固に固着したファスナーには、内蔵カッターでファスナーヘッドを切断することが可能です。自動車用ヒューズの取り外しにも使用できます。全長(mm)267質量(g)191全幅(mm)107.95
プッシュピンプーラー 80度
Lisle(ライル)¥5,898税込¥6,4881丁5日以内出荷角度を付けたプライヤー先端により、ピンやアンカーを傷つけることなく作業できます。スプリング機構により、よりスムーズで楽な操作が可能です。ホイールハウス内などの狭い場所での作業に最適です。快適な握り心地を実現するデュアルデュロメーター(異なる硬度の素材を組み合わせた)グリップを採用しています。全長(mm)267質量(g)218全幅(mm)107.95先端角度80度
プッシュピンプーラー 30度
Lisle(ライル)¥5,898税込¥6,4881丁5日以内出荷角度を付けたプライヤー先端により、ピンやアンカーを傷つけることなく作業できます。スプリング機構により、よりスムーズで楽な操作が可能です。ホイールハウス内などの狭い場所での作業に最適です。快適な握り心地を実現するデュアルデュロメーター(異なる硬度の素材を組み合わせた)グリップを採用しています。全長(mm)267質量(g)218全幅(mm)107.95先端角度30度
プッシュピンプーラー
Lisle(ライル)¥5,498税込¥6,0481丁5日以内出荷スプリング機構により、より楽に作業できます。ホイールハウス内などの狭い場所での使用に最適です。ピンやアンカーを傷つけにくい設計になっています。快適な握り心地を実現するデュアルデュロメーター(硬度の異なる素材を組み合わせた)グリップを採用しています。全長(mm)267質量(g)218全幅(mm)107.95![プッシュピンプライヤー80° REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926511-260824-02.jpg)
プッシュピンプライヤー80°
REX(レックス)[自動車用品]¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷タイヤハウス・バンパー・グリル等に使用されているプッシュタイプのクリップを外すのに便利です。先端の角度は80度タイプです。用途クリップ外しに厚さ(mm)先端爪:4.5全長(mm)190先端角度80度![プッシュピンプライヤー30° REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926556-260824-02.jpg)
プッシュピンプライヤー30°
REX(レックス)[自動車用品]¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷タイヤハウス・バンパー・グリル等に使用されているプッシュタイプのクリップを外すのに便利です。先端の角度は30度タイプです。用途クリップ外しに厚さ(mm)先端爪:4.5全長(mm)190先端角度30度![トリムクリッププライヤー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926486-260824-02.jpg)
トリムクリッププライヤー
REX(レックス)[自動車用品]¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷外装部品に使用されているロックピンタイプに便利です。用途クリップ外しに全長(mm)210質量(g)195先端角度45度
『ボディ関連工具』には他にこんなカテゴリがあります
- ドア関連工具
- クリップリムーバー/内張りはがし
- 窓用工具
- 車用クリッププライヤ
- 伸縮式ドライバ
ボディ関連工具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら








































![プッシュピンプライヤー80° REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926511-260824-02.jpg)
![プッシュピンプライヤー30° REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926556-260824-02.jpg)
![トリムクリッププライヤー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926486-260824-02.jpg)








![トリムクリッププライヤー REX(レックス)[自動車用品] トリムクリッププライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926486-260824-02.jpg)
![プッシュピンプライヤー30° REX(レックス)[自動車用品] プッシュピンプライヤー30° REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926556-260824-02.jpg)
![プッシュピンプライヤー80° REX(レックス)[自動車用品] プッシュピンプライヤー80° REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926511-260824-02.jpg)