絞り込み
ブランド
  • KTC
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(5)
  • イスコ(3)
  • Lisle(ライル)(3)
  • CUSTOR(クストー)(3)
  • REX(レックス)[自動車用品](3)
  • HASCO(2)
  • JTC(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • エーモン(1)
  • SATA(1)
  • 日平機器(1)
  • 室本鉄工(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • ハゼット(1)
  • KOTO(1)
  • DEEN(1)
価格
価格で絞り込む
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリップクランププライヤ KTC

    クリップクランププライヤ

    KTC(6件のレビュー)
    ¥5,098税込¥5,608
    1丁
    当日出荷
    クリップの軸部を挟んで取外す方法により、クリップが破損しにくくなりました。先端部分に設けた、半径3.5mmの合わせ穴によりクリップの軸部を保持できます。
    トラスコ品番823-0845質量(g)140寸法L(mm)190
  • クリップクランププライヤ(ロックピン引抜きタイプ) KTC

    クリップクランププライヤ(ロックピン引抜きタイプ)

    KTC(5件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷
    クリップのロックピンの引抜き(ロック解除)が容易に行えます。ロックピンを引抜いた後、クリップ本体の引抜きも可能。クリップをボディに装着後、クリップ軸部の縮め・挿入が容易に行えます。クリップに傷を付けにくい先端形状。先端角度付でボディ・内張りに傷をつけにくい。先端はクリップと位置合わせしやすい矢印マーク付。
    用途自動車のフロント・リアバンパー、フロントフェンダーライナー等に使用されている樹脂製クリップの取外し装着時の軸部の縮め・挿入。適合ロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ (クリップ装着の場合:軸径5~10)質量(g)145寸法L(mm)196寸法T(mm)9寸法W1(mm)25寸法W2(mm)53
  • クリップクランプツールアングルスタッビSE KTC

    クリップクランプツールアングルスタッビSE

    KTC(2件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット
    当日出荷
    自動車のフェンダーライナーやバンパー等に使用されているロックピン引き抜きタイプ樹脂製クリップの取り外しに使用する専用工具です。やり形先端採用で、三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプに対応。ロックピンに滑り込ませるように先端を差し込むと、KTC独自のやり形先端形状と中間軸の傾斜角がロックピンを押上げ、ピンが自然に外れます。差してからグリップを起こす必要がなく、押すだけのワンアクションでロックピンを引き抜くことができます。先端サイズの見直しで、ロックピンを確実にとらえ破損のリスクを軽減。スタッビタイプだから、狭い個所での作業が可能。ドアトリムやルーフ、フロア等の内装に使われているトリムクリップやブラッシュクリップの取り外しも可能です。先端溝幅7mmのAP209-7Aと、9mmのAP209-9Aのセットです。
    セット内容【2点】クリップクランプツール アングルスタッビ小:AP209-7A/クリップクランプツール アングルスタッビ中:AP209-9A質量(g)130先端幅(mm)7・9
  • クリップクランププライヤセット KTC

    クリップクランププライヤセット

    KTC(4件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1セット(2本)
    当日出荷
    クリップのロックピンの引抜き(ロック解除)が容易に行えます。ロックピンを引抜いた後、クリップ本体の引抜きも可能。クリップをボディに装着後、クリップ軸部の縮め・挿入が容易に行えます。クリップに傷を付けにくい先端形状。先端角度付でボディ・内張りに傷をつけにくい。先端はクリップと位置合わせしやすい矢印マーク付。
    用途自動車のフロント・リアバンパー、フロントフェンダーライナー等に使用されている樹脂製クリップの取外し装着時の軸部の縮め・挿入。適合ロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ (クリップ装着の場合:軸径5~10)トラスコ品番823-0766セット内容クリップクランププライヤ(AP202A、AP202B)質量(g)クリップクランププライヤ:各145 (合計 290)タイプ35°・ 80°寸法L(mm)196寸法T(mm)9寸法W1(mm)25寸法W2(mm)53
  • クリップクランプツールセット KTC

    クリップクランプツールセット

    KTC
    ¥5,098税込¥5,608
    1セット
    当日出荷
    クリップクランププライヤ:各種クリップ・クランプ類の取外し、ゴム類の脱着。ハンディリムーバー:内装外装部品の取外し。
    トラスコ品番821-7827セット内容・クリップクランププライヤ(CCP-190)・ハンディリムーバー(AP201-10A)全長(mm)クリップクランププライヤ:190ハンディリムーバー:180質量(g)クリップクランププライヤ:140ハンディリムーバー:30
  • クリップクランプツールアングルスタッビ KTC

    クリップクランプツールアングルスタッビ

    KTC(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    自動車のフェンダーライナーやバンパー等に使用されているロックピン引き抜きタイプ樹脂製クリップの取り外しに使用する専用工具です。やり形先端採用で、三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプに対応。ロックピンに滑り込ませるように先端を差し込むと、KTC独自のやり形先端形状と中間軸の傾斜角がロックピンを押上げ、ピンが自然に外れます。差してからグリップを起こす必要がなく、押すだけのワンアクションでロックピンを引き抜くことができます。先端サイズの見直しで、ロックピンを確実にとらえ破損のリスクを軽減。スタッビタイプだから、狭い個所での作業が可能。ドアトリムやルーフ、フロア等の内装に使われているトリムクリップやブラッシュクリップの取り外しも可能です。
  • クリップクランププライヤ80° KTC

    クリップクランププライヤ80°

    KTC
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    自動車のフェンダーライナーやバンパーなどに使用されている樹脂製ロックピンの取外し専用工具。溝の奥にあるクリップを垂直に引き上げできる先端角度80°タイプ。コンパクトサイズで、狭く奥まった箇所のクリップを確実に引き抜きます。薄い爪形状で、ロックピンの溝をしっかり掴みます。開口部の微調整ができるストッパー付き。挟み過ぎによるクリップの損傷を防ぎます。
    全長(mm)142質量(g)130先端角度80°
  • クリップクランププライヤ30° KTC

    クリップクランププライヤ30°

    KTC
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    自動車のフェンダーライナーやバンパーなどに使用されている樹脂製ロックピンの取外し専用工具。狭いすき間にアクセスがしやすい先端角度30°タイプ。コンパクトサイズで、狭く奥まった箇所のクリップを確実に引き抜きます。薄い爪形状で、ロックピンの溝をしっかり掴みます。開口部の人油井ができるストッパー付き。挟みすぎによるクリップの損傷を防ぎます。
    全長(mm)155質量(g)130先端角度30°
  • コネクタハウジングクローセット KTC

    コネクタハウジングクローセット

    KTC
    ¥6,598税込¥7,258
    1セット
    当日出荷
    コネクタハウジングプライヤ(AD101)の補給部品です。KTCの直型スナップリングプライヤ穴用(SCP-171, 1715)をお持ちの場合は、本製品を取り付けコネクタハウジングプライヤとして使用可能です。(止めねじはどちらのねじも使用可能です)
    セット内容ハウジングクローA, B, C各1質量(g)20

『ボディ関連工具』には他にこんなカテゴリがあります

車用クリッププライヤ