24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールプーラーセット モノタロウ

    シールプーラーセット

    モノタロウ(49件のレビュー)
    ¥1,988税込¥2,187
    1セット(3本組)
    当日出荷
    特殊ならせん型でシールやリングを巻き上げるようにとる事ができます。先端をオイルシールの下に挿入し、左手で軸を固定後右手でハンドルを回転するだけで誰でもオイルやリングを外すことができます。埋め込まれているような外れにくいO-リングも簡単に引き出すことが可能です。またらせん型はハンドルがT型なので力がかけやすいです。
    用途クランクシャフトオイルシールやカムシャフトオイルシール、各種オイルシール、Oリングの取り外しセット内容らせん型(大)×1、らせん型(小)×1、ストレート型×1幅(mm)75(らせん型大)、60(らせん型小)、8(ストレート型)全長(mm)165(らせん型大)、117(らせん型小)、189(ストレート型)販売区分業務用
  • シールプーラー 7段階調節機能付 モノタロウ

    シールプーラー 7段階調節機能付

    モノタロウ(36件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    爪の先端をオイルシールの裏側に入れて押し引くだけで、オイルシールをテコの原理で取り外すことができる便利なプーラーです。 7段階の角度の調整が可能なのでオイルシールに合わせて使用することができます。 ロックを引くだけで爪の角度を変更できるので大変便利です。
    用途オイルシール・グリスシール・Oリング等の脱着仕様7段階角度調整全長(mm)330刃幅(mm)84刃厚(mm)3販売区分業務用
  • オイルパンセパレーター モノタロウ

    オイルパンセパレーター

    モノタロウ(21件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    シールパッキンなどで止めてあるオイルパンを取り外す時に便利です。 オイルパンのボルトを外した後、本製品の刃を本体とオイルパンの隙間にあてハンマー等で叩いてください。
    材質SK-5幅(mm)70厚さ(mm)16奥行(mm)24刃幅(mm)47刃厚(mm)1.6販売区分業務用
  • シールプーラー SIGNET(シグネット)

    シールプーラー

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    色々なシール(オイルシール、グリースシール、オーリング等)に使用出来るシールプーラーです。
    全長(mm)320刃厚(mm)3
  • オイルシールプーラー KTC

    オイルシールプーラー

    KTC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    オイルシールの引抜き作業専用工具。大型農業機械やクローラ駆動部の車軸のオイルシールの引き抜きに最適。刃先をオイルシールに掛け、テコの原理で簡単に引き抜くことが可能。オイルシールのサイズや作業環境に合わせ、大きさの違う左右の刃を使い分けることで効率よく作業が可能。オイルシールは内寸Φ38~70mmに対応。替刃1枚付き。
    用途オイルシールの引抜き作業に。質量(g)440寸法H(mm)84.5寸法L1(mm)315内寸法(mm)適応シール:Φ38~70寸法L2(mm)64刃厚(mm)3寸法h1(mm)40寸法h2(mm)44.5
  • オイルパンセパレーター SIGNET(シグネット)

    オイルパンセパレーター

    SIGNET(シグネット)(9件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    シールパッキンで止めてあるオイルパンを外す際のカッターです。 オイルパンのボルトを外した後、カッターの刃を本体とオイルパンの隙間にあてハンマー等で叩いてください。
    幅(mm)70厚さ(mm)16奥行(mm)28刃幅(mm)47
  • クランクシールプーラー JTC

    クランクシールプーラー

    JTC
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    5日以内出荷
    クランク及びカムシャフト等のオイルシール抜き取りが簡単!
    用途全長:205mm 爪長さ:45mm 爪幅:4mm、6mm支点長さ:35mm
  • シールプーラーセット CUSTOR(クストー)

    シールプーラーセット

    CUSTOR(クストー)(3件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(3本組)
    当日出荷
    独特な螺旋形状は上手にシールやリングを巻き上げます。先端をオイルシールの下に挿入、左手で軸を固定し右手でハンドルを回転。オイルリングが軸に巻きつくように外すことができます。埋め込まれて外れにくい形状でも素早くO-リングを引き出すことができます。独特の螺旋形状とフラットに削られた先端はO-リングやシールを巻き上げるように素早く外すことが出来ます。
    セット内容Tip(軸径2.5×先端径0.6mm)、Tip(軸径1.5×先端径0.6mm)、Tip(針型)全長(mm)165(2.5×0.6mm)、117(1.5×0.6mm)、189(針型)
  • ユニバーサルピン・スパナセット JTC

    ユニバーサルピン・スパナセット

    JTC
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    当日出荷
    使用範囲(mm)20~95ピン径(Φmm)2.5・3・4・5・6・7・8・9RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスタブルシールプーラー Lisle(ライル)

    アジャスタブルシールプーラー

    Lisle(ライル)(3件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    欠品中
    用途に合わせて5段階に角度を替えて使用出来るオイルシールプーラーです。爪の先端をオイルシールの裏側に入れ込んで押し引けば、てこの原理で外れます。
    用途オイルシールの脱着に全長(mm)約335刃幅(mm)約84RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルパンセパレーター交換用替刃セット SIGNET(シグネット)

    オイルパンセパレーター交換用替刃セット

    SIGNET(シグネット)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    当日出荷
    46550 オイルパンセパレーターのリペアパーツです。
    セット内容替刃1枚、取付ボルト2個。取付ボルトH2.5(M4×P0.7)
  • オイルシールプーラー HASCO

    オイルシールプーラー

    HASCO
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    支点が移動するので相手側ケースに傷を付けずにオイルシールが抜けます。 セッティングが簡単で短時間に作業できます。 高品位素材に最適な熱処理を施し、耐久性に優れています。
  • オイルパンセパレーター 日平機器

    オイルパンセパレーター

    日平機器
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    オイルパンを分割する為のカッターです。
    トラスコ品番200-4398質量(g)200
  • ストレートエッジ JTC

    ストレートエッジ

    JTC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    用途ヘッドブロックのゆがみの点検に使用します。全長(mm)600×16×36RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルパンセパレーター CUSTOR(クストー)

    オイルパンセパレーター

    CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    オイルパンなどの角質化したシールを丁寧に叩いて剥がします。アルミ製オイルパンの取り外し時にも配慮した真鍮製ブレードが付属。2種類のハンドル、ハンドル止めは多形状の作業ができます。
    用途オイルパンの取り外し時に破損したガスケットシールの切り取り。トランスミッションなどのフランジの破損したシールの切り取り。フロントカバーシールの取り外し。付属品ハンドル(70・130mm)、真鍮ブレード、2.5mmヘックスキーレンチ
  • 自動車整備用品 シールプーラー フリーアングル 日平機器

    自動車整備用品 シールプーラー フリーアングル

    日平機器
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    5日以内出荷
    首振り機構付きの先端爪により限られたスペースの作業が可能です。限られたスペースに合わせて2箇所の首振り機構を利用し角度設定をしながらオイルシール等の交換作業をします。
    用途オイルシール等の交換作業用。トラスコ品番710-1448首振り【1】10段階切替、【2】15段階切替
  • シールプーラー Lisle(ライル)

    シールプーラー

    Lisle(ライル)
    ¥3,500税込¥3,850
    1丁
    5日以内出荷
    ツール先端をシールの後ろに差し込み、押し下げてテコの原理を利用するだけで、力をかけずに簡単にシールを引き抜くことができます。大小2つのサイズのチップ(先端)を備えており、ほとんどの車種やさまざまなシールサイズに対応します。全長約32cmのハンドルが、固着したシールを外すのに必要な強力なトルク(てこの力)を生み出します。アメリカ製で、ヘビーデューティーな使用にも耐えうる頑丈な構造で作られています。
  • シャフトタイプシールプーラー Lisle(ライル)

    シャフトタイプシールプーラー

    Lisle(ライル)
    ¥6,198税込¥6,818
    1丁
    5日以内出荷
    シールの内側に先端のフック(カギヅメ)を引っ掛け、テコの原理で引き抜くため、シャフトやハウジングに傷をつけません。車軸を分解することなく(車上で)作業ができるため、メンテナンスの時間を大幅に短縮できます。フックの位置や向きを変えたり、付属の替フックに交換することで、さまざまな車種に対応可能です。
  • アジャスタブルシールプーラー JTC

    アジャスタブルシールプーラー

    JTC
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    10日以内出荷
    7段階で角度調整が可能!
    仕様オイルシールを抜く際に使用します。最大使用荷重(kg)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールピッカー KUKKO(クッコ)

    シールピッカー

    KUKKO(クッコ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌日出荷
    オイルシールなどの取り外しに使用します。
    全長(mm)300質量(kg)0.57
  • 引掛フック STAHLWILLE(スタビレー)

    引掛フック

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    翌日出荷
    マフラーを固定しているラバーの取り外しに。
    全長(mm)210質量(g)100
  • 交換用刃(ネジ付) JTC

    交換用刃(ネジ付)

    JTC
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールプーラー JTC

    シールプーラー

    JTC
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット(3本)
    10日以内出荷
    用途独自の形状でシールを巻き上げるように取ります。全長(mm)117・150・165RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールプーラー JTC

    シールプーラー

    JTC
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    5日以内出荷
    オイルシールを抜くのに便利です。
    用途シールを外す際に使用します。全長(mm)315RoHS指令(10物質対応)対応
シールプーラー