37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TONE パワーグリップホースプラッカー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE パワーグリップホースプラッカー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    自動車・オートバイのラジエーター等のホースの引き抜きや、固着したホースのはがし専用工具です。 3種類の形状を揃えているので、様々な状況でも対応可能です。 握りやすく使いやすいパワーグリップです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースプラッカーセット SIGNET(シグネット)

    ホースプラッカーセット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    自動車や各種機械に使用されているホース類のはがし作業用工具です。固着して外れにくいラジエーターホースやインテークジョイントなど、取り外しをサポートします。使用箇所に合わせ、2種類の先端形状が選べます。トルクがかけやすいようにグリップを太くしております。
    用途ラジエターホース交換作業、自動車や各種機械のホース類のはがし作業に最適全長(mm)195質量(g)85 (1P)軸長(mm)120材質(軸)CR-V材質(ハンドル)PP
  • ホースリムーバー JTC

    ホースリムーバー

    JTC(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    形状の異なる2種類がセットとなっていますので、状況に合わせて使い分けられます。
    用途固着したホース等の引き剥がし作業。セット内容ホース用フック2本セット全長(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースプラッカー セット KTC

    ホースプラッカー セット

    KTC(3件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1セット(3本)
    当日出荷
    先端特殊形状:作業スペースの狭い箇所にも3種類のホースプラッカーで幅広く使用できます。先端特殊角度:先端特殊角度がホースの裏側にも有効。
    用途自動車に使用されているホース類の引き抜き及び固着剥がし。トラスコ品番383-3763セット内容ホースプラッカー:AE45-1、2、3質量(g)300寸法L(mm)185寸法d(mm)6寸法D(mm)26寸法l(mm)90
  • ホースピック ANEX

    ホースピック

    ANEX(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    ホースのピックアップに便利な曲り形状です。
    用途エンジンルーム内のラジエーターアッパーホースの脱着、エンジンルーム冷却系統のラバーホース脱着作業にトラスコ品番494-2612材質クロムモリブデンバナジウム鋼、PP+TPE厚さ(mm)32全長(mm)240質量(g)91軸長(mm)130
  • ヘッドライト光軸調整レンチ(ラチェットタイプ) KTC

    ヘッドライト光軸調整レンチ(ラチェットタイプ)

    KTC
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    自動車などのヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。
    用途自動車などのヘッドライトの光軸調整作業に。トラスコ品番856-2087軸径(Φmm)5全長(mm)365軸長(mm)230グリップ径(Φmm)36先端径(mm)62018年トラスコ掲載ページ4 1548
  • メモリーバックアップ+ケーブルセット カイセ

    メモリーバックアップ+ケーブルセット

    カイセ
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    OBDⅡ接続で、確実なバックアップが可能です。小型・軽量で携帯性に優れています。USB出力端子を搭載し、携帯端末などの充電が可能です。過充電・過電流・温度保護の保護機能を搭載し安全性に優れています。過充電・過電流・温度保護DC12V機器の電源として5A以内使用可能です。808バッテリークリップ変換ケーブルを標準セットしました。OBDⅡコネクターに電源が無い車両は、バッテリー端子接続によるバックアップが可能です。
    用途自動車用バッテリーバックアップ付属品806 OBDⅡケーブル、808バッテリークリップ変換ケーブル、807シガーソケット、913本体充電用USBケーブル、取扱説明書、警告カード使用温度範囲(℃)0~45(本体)、-10~45(環境)出力USB出力端子(DC5V/2A)・バックアップ出力端子(DC12V/5A)バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(18650サイズ/LifePO4)寿命サイクル:約2000回(目安)バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)3.2保護機能(出力/入力)過放電、過電流、温度/過充電、温度充電時間(時間)約3(付属ケーブル及び2AのUSB ACアダプター使用)ケーブル長(mm)バッテリークリップ変換:全長470バッテリー容量(mAh)6000充電方式充電用USB5V電源(PC不可)インジケータ残量:5個のLEDで7段階表示
  • ホースリムバーセット DEEN

    ホースリムバーセット

    DEEN(1件のレビュー)
    3,400税込3,740
    1セット
    当日出荷
    燃料ホースなどを引き抜く際に使えるリムーバーです。
  • ヘッドライト光軸調整レンチ KTC

    ヘッドライト光軸調整レンチ

    KTC
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    自動車などのヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品です。
    用途自動車などのヘッドライトの光軸調整作業に。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。仕様ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。トラスコ品番856-2088軸径(Φmm)5全長(mm)300軸長(mm)230先端径(mm)62018年トラスコ掲載ページ4 1548
  • ホースプラッカー KTC

    ホースプラッカー

    KTC(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端特殊形状:作業スペースの狭い箇所にも使用できます。先端特殊角度:先端特殊角度がホースの裏側にも有効。
    用途自動車に使用されているホース類の引き抜き及び固着剥がし。質量(g)100寸法L(mm)185寸法d(mm)6寸法D(mm)26寸法l(mm)90
  • ホースプラッカーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ホースプラッカーセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット(2本組)
    当日出荷
    ホースの引き抜き作業や、固着したホース等のはがし作業に最適です。
    セット内容7672・7673全長(mm)(7672)200、(7673)205軸長(mm)(7672)90、(7673)100
  • ヘッドライト光軸調整レンチ KTC

    ヘッドライト光軸調整レンチ

    KTC
    3,698税込4,068
    1本
    欠品中
    先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくいけいじょうです。。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回が良好です。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応しています。狭所で使用できるショートタイプです。斜めからアプローチできるボールポイントタイプです。軸長が長く、調整機構の奥まった車種に対応しています。中間軸丸軸で車両への傷つきを抑制しています。 ●主に欧州車に採用されている六角穴6mmの調整機構です。
    用途自動車用ヘッドライト光軸です。全長(mm)365タイプボールポイント先端径(mm)六角軸:6
  • ヘッドライト光軸調整レンチ(ショートビット) KTC

    ヘッドライト光軸調整レンチ(ショートビット)

    KTC(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくい。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回し良い。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応。狭所で使用できるショートタイプ。
    用途ADR10-SH用補給部品全長(mm)164径(Φmm)中間:5先端径(Φmm)6
  • ヘッドライト光軸調整レンチショート KTC

    ヘッドライト光軸調整レンチショート

    KTC
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷
    先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくい。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回し良い。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応。狭所で使用できるショートタイプ。
    用途ボンネット開口部の狭い軽商用車。普通乗用車用フォグライト。二輪車ヘッドライト全長(mm)254径(Φmm)中間:5先端径(Φmm)6
  • 2本組 ホースリムーバー エスコ

    2本組 ホースリムーバー

    エスコ(1件のレビュー)
    5,720税込6,292
    1組
    翌日出荷
    幅広形状の先端でホースへの損傷を軽減します。
    軸径(Φmm)6全長(mm)315、240軸長(mm)200、125
  • ラチェットグリップ KTC

    ラチェットグリップ

    KTC
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    自動車などのヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品です。
    用途自動車などのヘッドライトの光軸調整作業に。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。仕様ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。トラスコ品番856-2089全長(mm)82グリップ径(Φmm)362018年トラスコ掲載ページ4 1548
  • ホースリムーバー(ロング) Lisle(ライル)

    ホースリムーバー(ロング)

    Lisle(ライル)
    2,898税込3,188
    1本
    翌日出荷
    ホース、モールディング、クリップ、クランプ、シール、Oリング、割りピン、ガスケットなどを取外す便利な工具です。ハンドルはデュアルデュロメーター素材で快適に作業できます。シャフトは耐久性を高める為メッキ処理されています。
  • ホースリムーバー(ショートオフセット) Lisle(ライル)

    ホースリムーバー(ショートオフセット)

    Lisle(ライル)
    2,298税込2,528
    1本
    翌日出荷
    ホース、モールディング、クリップ、クランプ、シール、Oリング、割りピン、ガスケットなどを取外す便利な工具です。ハンドルはデュアルデュロメーター素材で快適に作業できます。シャフトは耐久性を高める為メッキ処理されています。
  • フック&ピックセット エスコ

    フック&ピックセット

    エスコ
    2,780税込3,058
    1セット
    翌々日出荷
    4本組。水や油のついた手でも作業しやすい滑り止め加工グリップ。ヒューズやOリングの取り出しなど細かい作業に。樹脂ハンドル。
    材質ハイカーボンスチール(研磨仕上げ)軸径(Φmm)3.6全長(mm)ハンドル:10.5×90、247質量(g)25
  • フック&ピックセット 8本組 エスコ

    フック&ピックセット 8本組

    エスコ
    5,940税込6,534
    1セット
    当日出荷
    自動車や電気工事など特に狭い場所での作業に適しています。金属への印付け、割ピン、Oリング、スナップリング、ワッシャーの取り付けと取り外し、ガスケットの削り取りとホースの取り外しを行います。
    セット内容8本組材質焼入鋼(黒色酸化)全長(mm)247
  • フック&ピックセット 6本組 エスコ

    フック&ピックセット 6本組

    エスコ
    4,570税込5,027
    1セット
    当日出荷
    自動車や電気工事など特に狭い場所での使用に適しています。金属への印付け、割ピン、Oリング、スナップリング、ワッシャーの取り付けと取り外し、ガスケットの削り取りとホースの取り外しを行います。
    材質焼入鋼(黒色酸化)形状アングル、ストレート、カーブ、90°、120°、125°
  • フック&ピックセット 4本組 エスコ

    フック&ピックセット 4本組

    エスコ
    1,490税込1,639
    1組ほか
    翌日出荷
  • ホースリムーバーセット Lisle(ライル)

    ホースリムーバーセット

    Lisle(ライル)
    11,980税込13,178
    1セット
    翌日出荷
    5本組。セット内容:ショートホースリムーバー、ロングホースリムーバー、ショートオフセットリムーバー、ロングオフセットリムーバー、ダブルオフセットショートリムーバー。多用途に使える5本セットのホースリムーバーです。ハンドルは快適な握り心地と優れたグリップ力を備えたデュアルデュロメータ素材を採用します。ロッドは強度のために熱処理され、耐久性を高めるためメッキ仕上げになっています。
    用途ホース、モール、クリップ、クランプ、シール、Oリング、コッターピン、ガスケットなどの取り外し作業に
  • ホースリムーバー(ロングオフセット) Lisle(ライル)

    ホースリムーバー(ロングオフセット)

    Lisle(ライル)
    3,198税込3,518
    1本
    翌日出荷
    ホース、モールディング、クリップ、クランプ、シール、Oリング、割りピン、ガスケットなどを取外す便利な工具です。ハンドルはデュアルデュロメーター素材で快適に作業できます。シャフトは耐久性を高める為メッキ処理されています。
  • ホースリムーバー(ショートダブルオフセット) Lisle(ライル)

    ホースリムーバー(ショートダブルオフセット)

    Lisle(ライル)
    2,298税込2,528
    1本
    翌日出荷
    ホース、モールディング、クリップ、クランプ、シール、Oリング、割りピン、ガスケットなどを取外す便利な工具です。ハンドルはデュアルデュロメーター素材で快適に作業できます。シャフトは耐久性を高める為メッキ処理されています。
  • ホースリムーバーセット エスコ

    ホースリムーバーセット

    エスコ
    14,200税込15,620
    1セット
    翌々日出荷
    2本組。セット内容:押出し用、150°引抜き用。ホースやコネクターへの食い込みなどの傷を防ぐ丸みを帯びた先端形状。ラジエーター、ヒーター、ターボ、吸気ダクトなど様々なホースに使用可能。
    軸径(Φmm)5全長(mm)引抜き用:290、押出し用:275軸長(mm)引抜き用:180、押出し用:160材質(刃)炭素合金鋼材質(ハンドル)低粘度ポリウレタン
  • ホースリムーバー (押出し用) エスコ

    ホースリムーバー (押出し用)

    エスコ
    7,800税込8,580
    1本
    翌々日出荷
    押し出し用。ホースやコネクターへの食い込みなどの傷を防ぐ丸みを帯びた先端形状。ラジエーター、ヒーター、ターボ、吸気ダクトなど様々なホースに使用可能。
    軸径(Φmm)5全長(mm)275軸長(mm)160材質(刃)炭素合金鋼材質(ハンドル)低粘度ポリウレタン
  • ホースリムーバー (引抜キき用) エスコ

    ホースリムーバー (引抜キき用)

    エスコ
    7,800税込8,580
    1本
    翌々日出荷
    ホースやコネクターへの食い込みなどの傷を防ぐ丸みを帯びた先端形状。ラジエーター、ヒーター、ターボ、吸気ダクトなど様々なホースに使用可能。150°引き抜き用。
    軸径(Φmm)5全長(mm)290軸長(mm)180材質(刃)炭素合金鋼材質(ハンドル)低粘度ポリウレタン
  • ヘッドライト光軸調整用グリップ(ラチェット式) エスコ

    ヘッドライト光軸調整用グリップ(ラチェット式)

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    翌日出荷
    ヘッドライト光軸調整レンチとヘッドライト光軸調整レンチ超ロングの補給部品です。ラチェット切替レバーは中間に固定位置を設け、細かい調整も容易です。替ハンドルグリップ。
    全長(mm)82質量(g)85
  • ホースプラッカー エスコ

    ホースプラッカー

    エスコ
    1,360税込1,496
    1本
    翌日出荷
    用途/ラジエター等のホースの引き抜き、 固着したホースの剥がしに。
    軸径(Φmm)6全長(mm)235質量(g)115軸長(mm)110
  • ホースプラッカーセット エスコ

    ホースプラッカーセット

    エスコ
    4,620税込5,082
    1セット
    翌日出荷
    ラジエーター等のホースの引き抜き、固着したホースの剥がしに。力が入れやすい楕円形状ハンドル
    仕様3本セット(ケース付)
  • ヘッドライト光軸調整レンチ KTC

    ヘッドライト光軸調整レンチ

    KTC
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくいけいじょうです。。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回が良好です。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応しています。狭所で使用できるショートタイプです。斜めからアプローチできるボールポイントタイプです。軸長が長く、調整機構の奥まった車種に対応しています。中間軸丸軸で車両への傷つきを抑制しています。 ●主に欧州車に採用されている六角穴6mmの調整機構です。
    用途自動車用ヘッドライト光軸です。全長(mm)283タイプボールポイントヘキサゴンビット先端径(mm)六角軸:6
  • ユーティリティツールセット 4本 WILLIAMS

    ユーティリティツールセット 4本

    WILLIAMS
    4,598税込5,058
    1セット(4丁)
    当日出荷
    トラスコ品番755-2289セット内容ガスケットスクレーパー、千枚通し、コッタ―ピンプーラー、ホースリムーバルツール各1丁材質特殊工具鋼質量(g)502
  • ミニピック&フックセット 4本 WILLIAMS

    ミニピック&フックセット 4本

    WILLIAMS
    2,998税込3,298
    1セット(4丁)
    当日出荷
    安定した先端によりOリングやピッキング作業を簡単に行えます。 形状の違う4種類のセットで幅広い作業ができます。 先端研磨されているのでOリングを傷つけません。
    トラスコ品番755-2271セット内容ストレート、曲がり45°、曲がり90°、半円型各1丁材質特殊工具鋼質量(g)114
  • ホースプラッカー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ホースプラッカー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ホースの引抜き作業や、固着したホース等のはがし作業に最適。
  • 3/8インチ グリップラチェット エスコ

    3/8インチ グリップラチェット

    エスコ
    6,300税込6,930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618BA-10全長(mm)27.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)55×27.5送り角度(°)5差込角(inch)3/8”
  • ホースプラッカー エスコ

    ホースプラッカー

    エスコ
    6,850税込7,535
    1個
    翌日出荷
    用途自動車用ホース類の引き抜き、固着剥がしにエスコ品番EA604BE軸長(mm)90
ホースプラッカー