絞り込み
全長(mm)
  • 250
  • 130(1)
  • 178(1)
  • 180(2)
  • 200(1)
  • 220(2)
  • 230(2)
ブランド
  • エスコ(2)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
130(1)
178(1)
180(2)
200(1)
220(2)
230(2)
250
スプリングホースクリッププライヤー(台紙付) KNIPEX(クニペックス)スプリングホースクリッププライヤー(台紙付)KNIPEX(クニペックス)
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
回転式のチップは、どのような位置にあるクランプも確実に掴みます。 ジョーインサートは負荷がかかっていても回転可能。 てこの原理を最大限に活かし、少ない力で作業が可能です。 スリムなヘッド。狭いスペースに理想的な回転式チップ。 鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。 30mm以上のクランピング距離。クイックセットの調整はワークに掴み面を直接当てて調節できます。 70mmまでのスタンダード、スリム、スプリングワイヤーなど様々なホースクランプに使用できます。
用途小排気量ターボチャージャー搭載車に多い大型ホースクランプの取り外しに。材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ全長(mm)250質量(g)340段数(調節)25最大口開き(mm)70ハンドル滑り止めプラスチックコーティング仕上ヘッド:グレー防錆コート
250mm ホースクランプ プライヤー エスコ250mm ホースクランプ プライヤーエスコ
4,050税込4,455
1個
翌日出荷
用途ラジエーターホースなどのオープンクランプ脱着に仕様ラチェットロック付(3段階)・45°アングルエスコ品番EA463PF-2形状フラット型全長(mm)250
250mmホースクランププライヤー エスコ250mmホースクランププライヤーエスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
回転式のチップが、どのような位置にあるクランプでも確実に掴みます。 クランプを掴んで素早く簡単に口幅の調整が可能です。
全長(mm)250リング型ハンドルプラスチックコーティング
ホースプライヤー