絞り込み
全長(mm)
  • 180(2)
  • 250(1)
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • ハゼット(15)
  • エスコ(6)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(3)
  • イスコ(1)
  • HASCO(1)
  • DEEN(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
180(2)
250(1)
  • ホースクリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    ホースクリッププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌日出荷
    回転式のチップは、どのような位置にあるクランプでも安全に作業できます。 テコの原理を最大限に利用しているので、クランプの開閉作業が簡単にできます。 燃料ホース、真空管、吸引ノズルなど様々な用途に適しています。 鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。 スリムなヘッド。狭いスペースに理想的な回転式チップ。
    用途クリッククランプの開閉用。材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ全長(mm)180質量(g)170ハンドル滑り止めプラスチックコーティング仕上ヘッド:グレー防錆コート
  • スプリングホースクリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    スプリングホースクリッププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1丁ほか
    当日出荷から翌日出荷
    回転式のチップは、どのような位置にあるクランプも確実に掴みます。 ジョーインサートは負荷がかかっていても回転可能。 てこの原理を最大限に活かし、少ない力で作業が可能です。 スリムなヘッド。狭いスペースに理想的な回転式チップ。 鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。 30mm以上のクランピング距離。
    用途最大50mmの標準クランプ、省スペースクランプ、ワイヤクランプ、スプリングホースリングに。材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ全長(mm)180質量(g)170段数(調節)15最大口開き(mm)50仕上ヘッド:グレー防錆コート
  • スプリングホースクリッププライヤー(台紙付) KNIPEX(クニペックス)

    スプリングホースクリッププライヤー(台紙付)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌日出荷
    回転式のチップは、どのような位置にあるクランプも確実に掴みます。 ジョーインサートは負荷がかかっていても回転可能。 てこの原理を最大限に活かし、少ない力で作業が可能です。 スリムなヘッド。狭いスペースに理想的な回転式チップ。 鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。 30mm以上のクランピング距離。クイックセットの調整はワークに掴み面を直接当てて調節できます。 70mmまでのスタンダード、スリム、スプリングワイヤーなど様々なホースクランプに使用できます。
    用途小排気量ターボチャージャー搭載車に多い大型ホースクランプの取り外しに。材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ全長(mm)250質量(g)340段数(調節)25最大口開き(mm)70ハンドル滑り止めプラスチックコーティング仕上ヘッド:グレー防錆コート
ホースプライヤー