31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェーンプーラー モノタロウ

    チェーンプーラー

    モノタロウ(11件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    チェーンを接続する際に使用します。ジョイントを取り付ける前にチェーンをホールドできます。
    用途チェーンの接続にチェーンNo.35~60
  • チェーンツール ParkTool(パークツール)

    チェーンツール

    ParkTool(パークツール)(3件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    一般車やシングルスピード、BMXなどの1 / 8"、3 / 16"から12Speedなどの多段式用チェーンに対応するチェーンツール。 カンパニョーロの11/12Speed用チェーンは切断のみ対応します。
    適合シングル用、5~12speed用
  • チェーンフック SUPER B

    チェーンフック

    SUPER B(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    チェーンを固定してチェーン切などの作業効率が向上。
  • チェーンギャング ParkTool(パークツール)

    チェーンギャング

    ParkTool(パークツール)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    チェーンギャングはチェーンやフリーホイール、チェーンリングといった自転車の命とも言えるドライブトレインシステムの洗浄を、簡単に素早く行うためのツールをセットにしました。チェーンを使用する多段変速、シングルスピード、電動自転車など多くのドライブトレインシステムに対応します。明細:CM-5.3 サイクロン/CB-4 バイオチェーンブライト(約237mL)/GSC-1 ギアクリーンブラシ
  • チェーンローラー S DRC(ディーアールシー)

    チェーンローラー S

    DRC(ディーアールシー)(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリングを内蔵したチェーンローラー。チェーンの暴れやタルミを抑え、チェーンのスムーズな動きをサポート。
    ローラー径(Φmm)32取付内径(Φmm)8
  • チェーンツールピン ParkTool(パークツール)

    チェーンツールピン

    ParkTool(パークツール)(4件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    チェーンツールCT-1/CT-2/CT-3/CT-5C/CT-7用交換ピン
  • チェーンローラー M DRC(ディーアールシー)

    チェーンローラー M

    DRC(ディーアールシー)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    ベアリングを内蔵したチェーンローラー。チェーンの暴れやタルミを抑え、チェーンのスムーズな動きをサポート。
    取付内径(Φmm)8ローラー径(Φmm)36
  • チェーンスクラバー BIKEHAND

    チェーンスクラバー

    BIKEHAND
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    チェーンを挟んでチェーン洗浄液を入れて回すだけ簡単!
    質量(kg)0.5ブルー材質アクリル
  • チェーンケース目玉取付ネジ アサヒサイクル

    チェーンケース目玉取付ネジ

    アサヒサイクル(1件のレビュー)
    289税込318
    1セット(10個)
    当日出荷
    種別CP
  • チェーンローラー L DRC(ディーアールシー)

    チェーンローラー L

    DRC(ディーアールシー)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ベアリングを内蔵したチェーンローラー。チェーンの暴れやタルミを抑え、チェーンのスムーズな動きをサポート。
    取付内径(Φmm)8ローラー径(Φmm)42
  • ステッキケース後取付金具 アサヒサイクル

    ステッキケース後取付金具

    アサヒサイクル
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    種別CP
  • チェーン切リ アサヒサイクル

    チェーン切リ

    アサヒサイクル
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    一般車用。チェーン交換の必需品!
    用途チェーンツールシルバー質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×98×22
  • チェーンホルダー BIKEHAND

    チェーンホルダー

    BIKEHAND
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    シングルから11段、クイックタイプからアクスルタイプまで幅広く対応 エンド幅に関係なくロ-ド、MTB等に装着可能 メンテナンス、洗浄、輪行、車載時にチェ-ンが安定します。 シフト操作が可能なのでメカ調整ができます。
  • チェーンクリーナーセット SUPER B

    チェーンクリーナーセット

    SUPER B
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    コグブラシ。クリーニングブラシ。チェーンクリーナー付属(ディグリーザーは非同梱)。
  • TQXG-R8 Chainring Screw for Double RIDEA

    TQXG-R8 Chainring Screw for Double

    RIDEA
    1,798税込1,978
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    AL7075-T6アルミ製チェーンリングボルト。 RIDEA、シマノ、スラム、FSA等に対応。 ダブルチェーンリング用。5個セット。
    質量(g)10(5個セット)長さ(mm)8
  • TQXG-R5 Chainring Screw for Single RIDEA

    TQXG-R5 Chainring Screw for Single

    RIDEA(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    4日以内出荷
    AL7075-T6アルミ製チェーンリングボルト。 RIDEA、シマノ、スラム、FSA等に対応。 シングルチェーンリング用。5個セット。
    材質アルミニウム(AL7075-T6)長さ(mm)5質量(g)8(5個セット)
  • プロフェッショナルチェーンクリーナー ParkTool(パークツール)

    プロフェッショナルチェーンクリーナー

    ParkTool(パークツール)
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
    プロショップ向けチェーンクリーナー。 本体とハンドルは頑丈なアルミダイキャスト製。 チェーンの4面全てを迅速かつ徹底的にクリーニングします。 ブラシとスポンジはカートリッジ式を採用することで高いメンテナンス性を確保。
  • ダミーハブ ParkTool(パークツール)

    ダミーハブ

    ParkTool(パークツール)(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    チェーンなどのドライブトレインの洗浄やメンテナンス、後輪を外しての自転車の輸送時にチェーンが不用意に遊ばないようにしておく便利なダミーハブ。 ダミーハブを装着した状態でディレーラーを可動させることができ、チェーン洗浄時やディレーラーのメンテナンスに最適です。 フレームエンドの片側に固定するので、エンド幅にかかわらず使用可能。
    適合(エンド)オープンタイプ10mm、スルーアクスルタイプ12mm、(チェーン)シングル1/8インチ、多段式チェーン
  • チェンツールピン ParkTool(パークツール)

    チェンツールピン

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    適合機種CT-6C/MTB-1
  • チェーンリングナットレンチ ParkTool(パークツール)

    チェーンリングナットレンチ

    ParkTool(パークツール)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    フロントドライブのチェーンリングを固定するナットを固定したり、取り外したりするためのレンチです。 サイズの違う両頭タイプのレンチでほとんどのチェーンリングナットに対応します。
  • プロフェッショナルチェーンツール ParkTool(パークツール)

    プロフェッショナルチェーンツール

    ParkTool(パークツール)
    26,980税込29,678
    1個
    翌日出荷
    CT-15は、シングルスピードハーフリンクから最新の13-speedまで幅広いチェーンに対応したプロ仕様のチェーンツールです。三又のフローティングチェーンガイドにより、どんなチェーンでも確実に中心に配置できるように設計されています。人間工学に基づいた握りやすいハンドルには、予備のチェーンツールピン(2本)とCampagnolo(R)の11~13-speedチェーンをかしめる際に使用されるカシメアタッチメントが収納されています。高耐久・高精度を兼ね備えたCT-15は、作業をより確実に行うことができます。
    付属品予備のチェーンツールピン(2本)、カシメアタッチメント(Campagnolo(R)の11~13-speedチェーン用)適合チェーンシングルスピード(1/8インチ、3/16インチ、ハーフリンク)、5~13-speed(SRAM(R) 12-speed Flattop(TM)、 SRAM(R) 12-speed T-Type、 Shimano(R)12-speed XTR(R)、 Campagnolo(R) 13-speed Ekar(TM)を含む)
  • ヘックスドライバー ParkTool(パークツール)

    ヘックスドライバー

    ParkTool(パークツール)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
    プロメカニック向け精密ヘックスドライバー人間工学に基づきCNC加工されたアルミ製のハンドルを採用。
  • ナット ParkTool(パークツール)

    ナット

    ParkTool(パークツール)
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    適合機種CT-4,CT-4.2,CT-4.3,CT-11アズワン品番64-5104-21
  • チェーンキーパー SUPER B

    チェーンキーパー

    SUPER B(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
  • チェーンキーパー ミニ SUPER B

    チェーンキーパー ミニ

    SUPER B
    869税込956
    1個
    4日以内出荷
    リア9mmアクスル用チェーンキーパー
  • TQSS-R5 Chainring Screw for Single / SUS RIDEA

    TQSS-R5 Chainring Screw for Single / SUS

    RIDEA
    3,198税込3,518
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    ステンレス製チェーンリングボルト。 RIDEA、シマノ、スラム、FSA等に対応。 シングルチェーンリング用。
    材質ステンレス長さ(mm)5シルバー質量(g)22
  • Cリングツールキット ホーザン

    Cリングツールキット

    ホーザン
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    内装ハブや一般車の後輪に使用されているスプロケット固定用Cリングに対応する工具キット。 従来スナップリングプライヤーなどを使用して取り外したりしていた作業はこのキットで簡単に確実に作業が可能です。 断面が丸タイプ、角タイプのCリングに対応。
  • 全ケースロックリングツール ホーザン

    全ケースロックリングツール

    ホーザン(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    チェーンケースの固定に使用するロックリング用ツール。 BBシャフトの先端に付属のガイドを取り付けて使うことで大きなトルクでも安定した作業を可能します。 1つの爪とロックリングの外周を保持するカップの構造により、3溝、4溝、6溝などのロックリングに対応。 ガイドはBBシャフト先端の雄ネジ、雌ネジどちらにも使用可能です。
    付属品C-207-1ガイド適合外径(Φmm)45.7適合レンチ32mm
  • 交換ピンキット ParkTool(パークツール)

    交換ピンキット

    ParkTool(パークツール)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    セット内容替ピン×4本、ベアリング球×1個適合本体CT-4 / 4.2 / 4.3 / 11用
  • ミニチェーンツール ParkTool(パークツール)

    ミニチェーンツール

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    携帯に便利なチェーンツール。 精密なネジ加工、特長あるV形ハンドルは、ドライバーの軸などを通して、ハンドルを延長し、力を入れやすくしてあります。 ルーズニング機構搭載。 9/10段変速タイプにも使えます。
  • TQCP-01 Chainring Screw for Campagnolo RIDEA

    TQCP-01 Chainring Screw for Campagnolo

    RIDEA
    3,698税込4,068
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    カンパニョーロ用チェーンリングボルト(T30)。 スペーサー付き。
    材質アルミニウム(AL7075)質量(g)11

チェーン関連工具』には他にこんなカテゴリがあります

自転車チェーンツール