絞り込み
ブランド
- エクシール
- LAMP(スガツネ工業)(17)
- LILIEL(リリエル)(1)
- TOK(5)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- マクセル(1)
- マテックス(3)
- 不二ラテックス(6)
- 栃木屋(9)
- 高千穂交易(8)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

防振・緩衝ブロック”ゲルダンパー”
エクシール¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷ゲルに方向性はなく、垂直方向、水平とも同等の効果があります。23.8Hz~の低い領域からの効果が得られます。(材料硬度により異なります。)。低い領域からの効果が得られます。(材料硬度により異なります。)。衝撃・振動を防止します。用途機械の振動防止。コンプレッサー、モーターの除振。測定機器などへの床からの振動の防止。トラスコ品番410-5974材質ウレタンエラストマー長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)25色赤使用温度範囲(℃)0~80硬度アスカーC70RoHS指令(10物質対応)対応適正荷重(kg)120~200未満防振周波数(Hz)23.8~