絞り込み
ブランド
- ヨシムラ
- MAD MAX(マッドマックス)(1,496)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(314)
- BODIS (ボディス)(243)
- ヤマモトレーシング(200)
- Vance&Hines(70)
- NOJIMA ENGINEERING(63)
- WR’S(ダブルアールズ)(50)
- エスアンドエスサイクル(42)
- OVER RACING(31)
- モートーン(13)
- POSH Faith(12)
- TAKEGAWA(武川)(10)
- アールズギア(8)
- SP忠男(6)
- S&S(6)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- TRICK STAR(1)
特価

Z900RS/CAFE Slip-On R-77Sサイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC 政府認証
ヨシムラ¥95,980税込¥105,5781本16日以内出荷Z900RS用ヨシムラサイクロンシリーズ内で最軽量のR-77Sは、丸みを帯びたデザインが特徴で、 アールを基調とするZ900RSにマッチし、カーボン製のエンドや多角形のサイレンサーは、ネオレトロな車両のスタイリングをスポーティーに仕上げます。 重量約27%(2.2kg→1.6kg:チタンカバー)の軽量化を実現。 さらに、Z900RSの扱いやすいエンジンに、中~高回転域にかけてパワーを上乗せします。騒音値(dB)近接排気騒音:92(4250rpm)、加速走行騒音:82車輌型式2BL-ZR900Cエンジン型式ZR900BE適合メーカーカワサキ(KAWASAKI)
GSX-S750ABS L7 Slip-On R-11 Sq サイクロン EXPORT SPEC 政府認証
ヨシムラ¥139,800~税込¥153,780~1本16日以内出荷ヨシムラレーサーにも装着されるR-11Sqサイレンサー。 そのR-11Sqサイレンサーを使用しGSX-S750用として開発されたこのサイクロンは、スポーツネイキッドのシャープなデザインを引き立てます。 近年の厳しい騒音規制をクリアさせながら、GSX-S750にマッチするレーサー譲りのR-11Sqサイレンサーで商品化すべく、性能アップに挑戦。 その結果、性能・サウンド・スタイルを高次元で融合させたマフラーが生み出されました。 スーパースポーツ譲りの高い走行性能を持つGSX-S750用に開発されたSlip-On R-11Sqサイクロンは、街中からワインディングまで、 幅広いシチュエーションでの走行を想定して開発。アクセルワークに対してリニアに反応する扱い易さを残しつつ、 スタンダードに上乗せされたパワーとトルクをどの回転域でも味わう事ができます。 ハンドリングの良さにトラクションコントロールも備え高いコーナリング性能を持つGSX-S750。 スタンダードマフラーに比べ約40%の軽量化を実現させたR-11Sqは、その性能をさらに引き上げます。騒音値(dB)近接排気騒音:94(5250rpm)、加速走行騒音:82車輌型式2BL-C533Fエンジン型式R749適合メーカースズキ(SUZUKI)
CRF250RALLY/L/M Slip-OnRS-4J カーボンエンド EXPORT SPEC 政府認証
ヨシムラ¥72,980~税込¥80,278~1本16日以内出荷吸排気の見直しにより新規制に適合した2017年CRF250RALLY/L用に開発されたサイクロン。 サイレンサーデザインはAMAスーパークロス等で活躍するUSヨシムラのモトクロス用”RS-4”をベースに、国内基準に合わせました。 このスリップオンサイクロンは純正エキパイと組み合わせて装着。 厳しい国内規制に対応させながら、低中回転域での大幅な出力アップにより力強くなった加速を体感できる、コストパフォーマンスに優れたマフラーです。 操る楽しさを聴覚でも体感できるよう音質も追求。シングルエンジン特有の歯切れの良いエキゾーストサウンドとマイルドな音質を融合させ、軽快な加速感を味わえます。 コーンエンド部にはカーボン素材を採用し、軽量化と共にスポーツデザインを演出。 サイレンサー表側にはエンブレムと共に「RS-4J」のレーザーマーキングが施され、裏側にもエンブレムが付く「ダブルエンブレム」仕様となります。騒音値(dB)近接排気騒音:90(4250rpm)、加速走行騒音:82車輌型式2BK-MD44エンジン型式MD38E適合メーカーホンダ(HONDA)
CRF250RALLY/L/M 機械曲RS-4J カーボンエンド EXPORT SPEC 政府認証
ヨシムラ¥89,980~税込¥98,978~1本16日以内出荷吸排気の見直しにより新規制に適合した2017年CRF250RALLY/L/M用に開発されたサイクロン。 サイレンサーデザインはAMAスーパークロス等で活躍するUSヨシムラのモトクロス用”RS-4”をベースに、国内基準に合わせました。 Slip-Onサイクロン同様に低中回転域の力強い加速に加え、専用エキゾーストパイプにより高回転域での出力アップも実現。 全域において出力アップを体感できます。さらに、ノーマルマフラーに対し約3.0kgの軽量化も達成し、CRF250RALLY/L/Mの性能を引き出すパフォーマンス重視のマフラーです。 操る楽しさを聴覚でも体感できるよう音質も追求。シングルエンジン特有の歯切れの良いエキゾーストサウンドとマイルドな音質を融合させ、軽快な加速感を味わえます。 コーンエンド部にはカーボン素材を採用し、軽量化と共にスポーツデザインを演出。 サイレンサー表側にはエンブレムと共に「RS-4J」のレーザーマーキングが施され、裏側にもエンブレムが付く「ダブルエンブレム」仕様となります。騒音値(dB)近接排気騒音:90(4250rpm)、加速走行騒音:82車輌型式2BK-MD44エンジン型式MD38E適合メーカーホンダ(HONDA)
Z125PRO 機械曲 R77Sサイクロン Caエンド EXPORT SPEC 政府認証
ヨシムラ¥66,980~税込¥73,678~1本16日以内出荷サイレンサーを可能な限り前方向、内側に寄せてバンク角を確保しつつ、マスの集中化を実現し、車体との一体感を高めました。 全域でノーマルを上回る性能を発揮。レブリミットまで谷のない、ストレスなく回る性能特性を果たしました。 SUS304素材を使用し、耐久性を向上させながらSTDに比べ約28%の軽量化を達成。 (STD:3.9kg→R-77S チタンカバー:2.8kg) 加速性能の向上・取り回しの軽さに役立っています。騒音値(dB)近接排気騒音:87(4000rpm)、加速走行騒音:79車輌型式2BJ-BR125Hエンジン型式AX125AE適合メーカーカワサキ(KAWASAKI)
V-Strom250 Slip-On R-77S サイクロン EXPORT SPEC 政府認証
ヨシムラ¥69,980~税込¥76,978~1本16日以内出荷250ccならではのコンパクトさと軽さを武器に走行シーンを選ばないアドベンチャーマシンVストローム250の楽しさを増すべく開発されたサイクロン。ロングツーリングの必需品である純正オプションのサイドケースを装着できるマフラーレイアウト設計や、純正センタースタンドを使用する為のセンタースタンドストッパーも付属されています。出力においても、中高回転域での出力アップだけでなく街中や未舗装路など低回転域を多用する走行も想定し開発。性能曲線が表すように、特性は純正から大きく変化させずに全域で出力をアップ。さらに、谷を減らしスムーズに発生するようになったパワーは、全回転域でのアクセルの開けやすさと加速力アップの両立というアドベンチャーマシンに必要な性能を生み出しています。マフラーサウンドは、長時間走行でもライダーへのストレスや疲労を与えにくい音質を目指し開発。サイレンサーには、コンパクトながら250ccには十分な容量を持つR-77Sサイクロンを選択。その効果で雑音を抑えたマイルドな低音サウンドを創り出します。EXPORT SPEC。このEXPORT SPECは、海外の拘ったユーザーのリクエストを反映する事により、性能を重視しつつ職人的な溶接(Tig)の焼け色や加工跡はオリジナルのまま仕上げています。素材に高耐久ステンレスを使用することによりヨシムラ独自のデザイン・スタイルを実現させながらもコストパフォーマンスにも優れています。騒音値(dB)近接排気騒音:92(4000rpm)、加速走行騒音:79車輌型式2BK-DS11Aエンジン型式J517適合メーカースズキ(SUZUKI)
GSX250R Slip-On R-77S サイクロン EXPORT SPEC 政府認証
ヨシムラ¥78,980税込¥86,8781本16日以内出荷R-77Sサイクロンは、GSX250Rのスポーツイメージを強めるべく、サイレンサー取付角度と位置にもこだわりました。 サイレンサーエンドに使用するドライカーボンパーツのインパクトも強く、マシンをスポーティさと高品質を兼ね備えたワンランク上のものに感じさせます。 GSX250Rのエンジンパワーをヨシムラサイクロンにより全域で増大させており、アクセルを開ける手に力強くなった2気筒エンジンの鼓動を感じます。 もちろん扱い易さは犠牲にしていない為アクセルワークに過剰に神経を使う必要も無く、ロングストロークを生かした低回転でトルクを感じながらの走りも得意とします。さらに、ひとたび右手を捻れば明らかに速くなった加速を体感できます。 ツーリングの相棒に選びたくなるGSX250R。マフラーサウンドはライダーにストレスを与え疲労の原因となる事もあるので、ヨシムラサイクロンは高速道路走行のように中・高回転をキープし長距離走行をするロングツーリングも想定して開発。 心地良さとのバランスを考慮したマフラーサウンドを作り出しています。R-11サイクロンに比べサイレンサー容量の大きなR-77Sサイクロンは、豊かな低音が効いたサウンドが特徴です。騒音値(dB)近接排気騒音:88(4000rpm)、加速走行騒音:78車輌型式2BK-DN11Aエンジン型式J517適合メーカースズキ(SUZUKI)
GSX250R Slip-On R-11 サイクロン 1エンド EXPORT SPEC 政府認証
ヨシムラ¥89,980~税込¥98,978~1本16日以内出荷スズキスポーツマシンのデザインに相性抜群のR-11サイクロン。サイレンサー取付角度と位置にもこだわり、レースマシンをイメージさせるような戦闘的なレイアウトになるよう設計しました。 そのレイアウトを作り出すテールパイプはR-77Sサイクロンよりも太いものを選択していることで、サイレンサー周りのスタイルに迫力を与えています。 GSX250Rのエンジンパワーをヨシムラサイクロンにより全域で増大させており、アクセルを開ける手に力強くなった2気筒エンジンの鼓動を感じます。 もちろん扱い易さは犠牲にしていない為アクセルワークに過剰に神経を使う必要も無く、ロングストロークを生かした低回転でトルクを感じながらの走りも得意とします。 さらに、ひとたび右手を捻れば明らかに速くなった加速を体感できます。 ツーリングの相棒に選びたくなるGSX250R。マフラーサウンドはライダーにストレスを与え疲労の原因となる事もあるので、ヨシムラサイクロンは高速道路走行のように中・高回転をキープし長距離走行をするロングツーリングも想定して開発。 心地良さとのバランスを考慮したマフラーサウンドを作り出しています。サイズがコンパクトでレーシーなスタイルのR-11サイクロンは、R-77Sサイクロンに比べると高音が効いたサウンドが特徴です。騒音値(dB)近接排気騒音:92(4000rpm)、加速走行騒音:79車輌型式2BK-DN11Aエンジン型式J517適合メーカースズキ(SUZUKI)
CB1300SB 14- S/O R77S サイクロン LEPTOS 政府認証
ヨシムラ¥78,980税込¥86,8781本16日以内出荷2014年より6速ミッションを搭載したCB1300SB用のSlip-Onサイクロンは、長年のCB1300の熟成された佇まいに、ヨシムラのテイストを付加。 細く長くデザインされたロングタイプの新型R-77S LEPTOS 及びサイクロン LEPTOS は、CBの端正なフォルムと相まって、スポーティかつスタイリッシュに仕上がっています。 また、オフセットプレートを同梱してサイレンサーの角度をUP。CB1300SBのスタイルを更にスポーティに仕上げています。 性能はSlip-Onながら中~高回転域で性能向上。特に高回転域ではノーマルを大きく上回る性能を発揮します。 ロングタイプのサイレンサーは低音を効かした重厚感のある音を実現。ロングツーリングでも疲れない、心地よいサウンドに仕上がっています。 重量も33%(ST/STB)の軽量化を実現。 そして、漆黒とゴールドでデザインされたエンブレムで雰囲気を演出。まさに「大人の方」に選んでいただけるサイクロンに仕上がっています。騒音値(dB)近接排気騒音:89(3500rpm)、加速走行騒音:80車輌型式EBL-SC54エンジン型式SC54E適合メーカーホンダ(HONDA)