絞り込み
レール幅(mm)
  • 20
  • 5(1)
  • 7(14)
  • 9(14)
  • 12(14)
  • 15(217)
  • 18(4)
  • 23(199)
  • 24(5)
  • 25(2)
  • 28(159)
  • 30(7)
  • 34(4)
  • 35(2)
  • 42(4)
  • 45(1)
  • 48(1)
  • 50(1)
  • 60(2)
  • 100(1)
レール長さ(mm)
  • 101~160(60)
  • 161~220(60)
  • 221~280(60)
  • 281~340(60)
  • 1001~1060(60)
  • 1061~1120(60)
  • 1121~1180(60)
  • 1181~1240(60)
  • 1241~1300(60)
  • 1301~1360(60)
  • 1361~1420(60)
  • 1421~1480(60)
  • 1481~1540(60)
  • 1541~1600(60)
  • 1601~1660(60)
  • 1661~1720(60)
  • 1721~1780(60)
  • 1781~1840(60)
  • 1841~1900(60)
  • 1901~1960(60)
ブロック数
  • 1(29)
  • 2(38)
ブロック幅(mm)
  • 40(2)
  • 42(12)
  • 44(8)
  • 59(16)
  • 63(12)
レール高さ(mm)
  • 11(4)
  • 15.5(2)
  • 16(56)
  • 16.5(8)
  • 18(119)
種類
  • セット品(56)
  • トラックレール単体(42)
セット品・トラックレール単体
ブロック長さ(mm)
  • 47(12)
  • 50(2)
  • 67(12)
  • 78.8(2)
  • 79.8(2)
  • 83(16)
  • 96.4(4)
47・50・67・78.8・79.8・83・96.4
ブロック取付穴種類
  • キリ穴(12)
  • タップ穴(38)
キリ穴・タップ穴
基本静定格荷重(N)
  • 38.2(4)
  • 50(4)
  • 2120(1)
  • 7340(24)
  • 9080(4)
  • 13400(25)
  • 18300(8)
  • 21100(24)
  • 23500(1)
  • 32500(2)
38.2・50・2120・7340・9080・13400・18300・21100・23500・32500
基本動定格荷重(N)
  • 22.2(4)
  • 27.9(4)
  • 3900(1)
  • 4910(1)
  • 6650(4)
  • 7570(12)
  • 7580(12)
  • 8400(1)
  • 10600(1)
  • 11600(24)
  • 12400(1)
  • 14400(8)
  • 15600(1)
  • 18100(24)
  • 18800(2)
  • 23700(2)
22.2・27.9・3900・4910・6650・7570・7580・8400・10600・11600・12400・14400・15600・18100・18800・23700
ブランド
  • NSK(日本精工)(97)
  • IKO(日本トムソン)(84)
  • SBC(8)
  • AirTAC(2)
  • THK(1)
NSK(日本精工)・IKO(日本トムソン)・SBC・AirTAC・THK
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(92)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
192件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レール幅(mm)から絞り込む
7(14)
9(14)
12(14)
15(217)
20
23(199)
24(5)
28(159)
30(7)
42(4)
レール幅(mm)をもっと見る
  • リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプ SBC

    リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプ

    SBC
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴ブロック数SL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
  • スタンダードタイプリニアガイド AirTAC

    スタンダードタイプリニアガイド

    AirTAC
    3,398税込3,738
    1個
    16日以内出荷
    精度等級並級RoHS指令(10物質対応)対応ブロックタイプスクエア型
  • リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ SBC

    リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ

    SBC(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から25日以内出荷
    種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴タイプフランジタイプブロック数FL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さHおよび寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
  • LMガイド HSR-C形 THK

    LMガイド HSR-C形

    THK
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取り付けが可能です。テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
    仕様エンドシール+サイドシール+インナシール種類セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】リニアウェイ LWESシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWESシリーズ(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)
    25,980税込28,578
    1セット
    6日以内出荷から31日以内出荷
    種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式ブロック形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアウェイ LWESCシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWESCシリーズ(ユニット数:1個)

    IKO(日本トムソン)
    15,980税込17,578
    1セット
    6日以内出荷から26日以内出荷
    種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式ブロック形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ NSK(日本精工)

    モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ

    NSK(日本精工)
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷から112日以内出荷
    種類セット品ベアリング取付穴種類タップ穴
  • リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ長尺 SBC

    リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ長尺

    SBC
    19,980税込21,978
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴タイプフランジタイプ長尺ブロック数FLL2個相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
  • 低床タイプリニアガイド AirTAC

    低床タイプリニアガイド

    AirTAC
    3,198税込3,518
    1個
    16日以内出荷
    精度等級並級RoHS指令(10物質対応)対応ブロックタイプスクエア型
  • リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S202320LNNPCZ=30// NSK(日本精工)

    リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S202320LNNPCZ=30//

    NSK(日本精工)
    74,980税込82,478
    1個
    101日以内出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
    サイズ20精度並級質量(kg/m)【レール】6.03取付ボルト【レール(穴d×D×h)】6×9.5×8.5寸法G30レール長さLO(mm)2320予圧微予圧レール幅W1(mm)20レール高さH1(mm)18レールピッチ(mm)【F】60
  • リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S202500LNNPCZ=30// NSK(日本精工)

    リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S202500LNNPCZ=30//

    NSK(日本精工)
    79,980税込87,978
    1個
    101日以内出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
    サイズ20精度並級質量(kg/m)【レール】6.5取付ボルト【レール(穴d×D×h)】6×9.5×8.5寸法G30レール長さLO(mm)2500予圧微予圧レール幅W1(mm)20レール高さH1(mm)18レールピッチ(mm)【F】60
  • リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S202440LNNPCZ=30// NSK(日本精工)

    リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S202440LNNPCZ=30//

    NSK(日本精工)
    78,980税込86,878
    1個
    101日以内出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
    サイズ20精度並級質量(kg/m)【レール】6.34取付ボルト【レール(穴d×D×h)】6×9.5×8.5寸法G30レール長さLO(mm)2440予圧微予圧レール幅W1(mm)20レール高さH1(mm)18レールピッチ(mm)【F】60
  • リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S202980LNNPCZ=30// NSK(日本精工)

    リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S202980LNNPCZ=30//

    NSK(日本精工)
    98,980税込108,878
    1個
    101日以内出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
    サイズ20精度並級質量(kg/m)【レール】7.75取付ボルト【レール(穴d×D×h)】6×9.5×8.5寸法G30レール長さLO(mm)2980予圧微予圧レール幅W1(mm)20レール高さH1(mm)18レールピッチ(mm)【F】60
  • リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S202920LNNPCZ=30// NSK(日本精工)

    リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S202920LNNPCZ=30//

    NSK(日本精工)
    95,980税込105,578
    1個
    101日以内出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
    サイズ20精度並級質量(kg/m)【レール】7.59取付ボルト【レール(穴d×D×h)】6×9.5×8.5寸法G30レール長さLO(mm)2920予圧微予圧レール幅W1(mm)20レール高さH1(mm)18レールピッチ(mm)【F】60
  • リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S202800LNNPCZ=30// NSK(日本精工)

    リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S202800LNNPCZ=30//

    NSK(日本精工)
    91,980税込101,178
    1個
    101日以内出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
    サイズ20精度並級質量(kg/m)【レール】7.28レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】6×9.5×8.5寸法G30レール長さLO(mm)2800予圧微予圧レール幅W1(mm)20レール高さH1(mm)18ピッチF(mm)【レール】60
  • リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S202860LNNPCZ=30// NSK(日本精工)

    リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S202860LNNPCZ=30//

    NSK(日本精工)
    93,980税込103,378
    1個
    101日以内出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
    サイズ20精度並級質量(kg/m)【レール】7.44取付ボルト【レール(穴d×D×h)】6×9.5×8.5寸法G30レール長さLO(mm)2860予圧微予圧レール幅W1(mm)20レール高さH1(mm)18レールピッチ(mm)【F】60
  • リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S202680LNNPCZ=30// NSK(日本精工)

    リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S202680LNNPCZ=30//

    NSK(日本精工)
    87,980税込96,778
    1個
    101日以内出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
    サイズ20精度並級質量(kg/m)【レール】6.97レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】6×9.5×8.5寸法G30レール長さLO(mm)2680予圧微予圧レール幅W1(mm)20レール高さH1(mm)18ピッチF(mm)【レール】60
  • リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S202620LNNPCZ=30// NSK(日本精工)

    リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S202620LNNPCZ=30//

    NSK(日本精工)
    84,980税込93,478
    1個
    101日以内出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
    サイズ20精度並級質量(kg/m)【レール】6.81取付ボルト【レール(穴d×D×h)】6×9.5×8.5寸法G30レール長さLO(mm)2620予圧微予圧レール幅W1(mm)20レール高さH1(mm)18レールピッチ(mm)【F】60
  • リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S202380LNNPCZ=30// NSK(日本精工)

    リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S202380LNNPCZ=30//

    NSK(日本精工)
    76,980税込84,678
    1個
    101日以内出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
    サイズ20精度並級質量(kg/m)【レール】6.19取付ボルト【レール(穴d×D×h)】6×9.5×8.5寸法G30レール長さLO(mm)2380予圧微予圧レール幅W1(mm)20レール高さH1(mm)18レールピッチ(mm)【F】60
  • リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S202560LNNPCZ=30// NSK(日本精工)

    リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S202560LNNPCZ=30//

    NSK(日本精工)
    82,980税込91,278
    1個
    101日以内出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
    サイズ20精度並級質量(kg/m)【レール】6.66取付ボルト【レール(穴d×D×h)】6×9.5×8.5寸法G30レール長さLO(mm)2560予圧微予圧レール幅W1(mm)20レール高さH1(mm)18レールピッチ(mm)【F】60
  • リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S202260LNNPCZ=30// NSK(日本精工)

    リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S202260LNNPCZ=30//

    NSK(日本精工)
    71,980税込79,178
    1個
    101日以内出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
    サイズ20精度並級質量(kg/m)【レール】5.88取付ボルト【レール(穴d×D×h)】6×9.5×8.5寸法G30レール長さLO(mm)2260予圧微予圧レール幅W1(mm)20レール高さH1(mm)18レールピッチ(mm)【F】60
  • リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S203000LNNPCZ=30// NSK(日本精工)

    リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S203000LNNPCZ=30//

    NSK(日本精工)
    74,980税込82,478
    1個
    101日以内出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
    サイズ20精度並級質量(kg/m)【レール】7.8レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】6×9.5×8.5寸法G30レール長さLO(mm)3000予圧微予圧レール幅W1(mm)20レール高さH1(mm)18ピッチF(mm)【レール】60
  • リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S202740LNNPCZ=30// NSK(日本精工)

    リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S202740LNNPCZ=30//

    NSK(日本精工)
    89,980税込98,978
    1個
    101日以内出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
    サイズ20精度並級質量(kg/m)【レール】7.12レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】6×9.5×8.5寸法G30レール長さLO(mm)2740予圧微予圧レール幅W1(mm)20レール高さH1(mm)18ピッチF(mm)【レール】60
  • リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S201780LNNPCZ=30// NSK(日本精工)

    リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S201780LNNPCZ=30//

    NSK(日本精工)
    52,980税込58,278
    1個
    101日以内出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
    サイズ20精度並級質量(kg/m)【レール】4.63取付ボルト【レール(穴d×D×h)】6×9.5×8.5寸法G30レール長さLO(mm)1780予圧微予圧レール幅W1(mm)20レール高さH1(mm)18レールピッチ(mm)【F】60
  • リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S201540LNNPCZ=30// NSK(日本精工)

    リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S201540LNNPCZ=30//

    NSK(日本精工)
    44,980税込49,478
    1個
    101日以内出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
    サイズ20精度並級質量(kg/m)【レール】4取付ボルト【レール(穴d×D×h)】6×9.5×8.5寸法G30レール長さLO(mm)1540予圧微予圧レール幅W1(mm)20レール高さH1(mm)18レールピッチ(mm)【F】60
  • リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S201900LNNPCZ=30// NSK(日本精工)

    リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S201900LNNPCZ=30//

    NSK(日本精工)
    56,980税込62,678
    1個
    101日以内出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
    サイズ20精度並級質量(kg/m)【レール】4.94取付ボルト【レール(穴d×D×h)】6×9.5×8.5寸法G30レール長さLO(mm)1900予圧微予圧レール幅W1(mm)20レール高さH1(mm)18レールピッチ(mm)【F】60
  • リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S200460LNNPCZ=30// NSK(日本精工)

    リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S200460LNNPCZ=30//

    NSK(日本精工)
    13,980税込15,378
    1個
    101日以内出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
    サイズ20精度並級質量(kg/m)【レール】1.2レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】6×9.5×8.5寸法G30レール長さLO(mm)460予圧微予圧レール幅W1(mm)20レール高さH1(mm)18ピッチF(mm)【レール】60
  • リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S202080LNNPCZ=30// NSK(日本精工)

    リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S202080LNNPCZ=30//

    NSK(日本精工)
    64,980税込71,478
    1個
    101日以内出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
    サイズ20精度並級質量(kg/m)【レール】5.41取付ボルト【レール(穴d×D×h)】6×9.5×8.5寸法G30レール長さLO(mm)2080予圧微予圧レール幅W1(mm)20レール高さH1(mm)18レールピッチ(mm)【F】60
  • リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S200400LNNPCZ=30// NSK(日本精工)

    リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S200400LNNPCZ=30//

    NSK(日本精工)
    12,980税込14,278
    1個
    101日以内出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
    サイズ20精度並級質量(kg/m)【レール】1.04レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】6×9.5×8.5寸法G30レール長さLO(mm)400予圧微予圧レール幅W1(mm)20レール高さH1(mm)18ピッチF(mm)【レール】60
  • リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S201660LNNPCZ=30// NSK(日本精工)

    リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S201660LNNPCZ=30//

    NSK(日本精工)
    48,980税込53,878
    1個
    101日以内出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
    サイズ20精度並級質量(kg/m)【レール】4.32取付ボルト【レール(穴d×D×h)】6×9.5×8.5寸法G30レール長さLO(mm)1660予圧微予圧レール幅W1(mm)20レール高さH1(mm)18レールピッチ(mm)【F】60
  • リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S200880LNNPCZ=30// NSK(日本精工)

    リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S200880LNNPCZ=30//

    NSK(日本精工)
    24,980税込27,478
    1個
    101日以内出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
    サイズ20精度並級質量(kg/m)【レール】2.29レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】6×9.5×8.5寸法G30レール長さLO(mm)880予圧微予圧レール幅W1(mm)20レール高さH1(mm)18ピッチF(mm)【レール】60
  • リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S201300LNNPCZ=30// NSK(日本精工)

    リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S201300LNNPCZ=30//

    NSK(日本精工)
    36,980税込40,678
    1個
    101日以内出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
    サイズ20精度並級質量(kg/m)【レール】3.38レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】6×9.5×8.5寸法G30レール長さLO(mm)1300予圧微予圧レール幅W1(mm)20レール高さH1(mm)18ピッチF(mm)【レール】60
  • リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S200700LNNPCZ=30// NSK(日本精工)

    リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S200700LNNPCZ=30//

    NSK(日本精工)
    19,980税込21,978
    1個
    101日以内出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
    サイズ20精度並級質量(kg/m)【レール】1.82レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】6×9.5×8.5寸法G30レール長さLO(mm)700予圧微予圧レール幅W1(mm)20レール高さH1(mm)18ピッチF(mm)【レール】60
  • リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S201360LNNPCZ=30// NSK(日本精工)

    リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S201360LNNPCZ=30//

    NSK(日本精工)
    38,980税込42,878
    1個
    101日以内出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
    サイズ20精度並級質量(kg/m)【レール】3.54取付ボルト【レール(穴d×D×h)】6×9.5×8.5寸法G30レール長さLO(mm)1360予圧微予圧レール幅W1(mm)20レール高さH1(mm)18レールピッチ(mm)【F】60
  • リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S200940LNNPCZ=30// NSK(日本精工)

    リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S200940LNNPCZ=30//

    NSK(日本精工)
    26,980税込29,678
    1個
    101日以内出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
    サイズ20精度並級質量(kg/m)【レール】2.44レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】6×9.5×8.5寸法G30レール長さLO(mm)940予圧微予圧レール幅W1(mm)20レール高さH1(mm)18ピッチF(mm)【レール】60
  • リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S200580LNNPCZ=30// NSK(日本精工)

    リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S200580LNNPCZ=30//

    NSK(日本精工)
    16,980税込18,678
    1個
    101日以内出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
    サイズ20精度並級質量(kg/m)【レール】1.51レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】6×9.5×8.5寸法G30レール長さLO(mm)580予圧微予圧レール幅W1(mm)20レール高さH1(mm)18ピッチF(mm)【レール】60
  • リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S201420LNNPCZ=30// NSK(日本精工)

    リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S201420LNNPCZ=30//

    NSK(日本精工)
    39,980税込43,978
    1個
    101日以内出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
    サイズ20精度並級質量(kg/m)【レール】3.69取付ボルト【レール(穴d×D×h)】6×9.5×8.5寸法G30レール長さLO(mm)1420予圧微予圧レール幅W1(mm)20レール高さH1(mm)18レールピッチ(mm)【F】60
  • リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S201840LNNPCZ=30// NSK(日本精工)

    リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S201840LNNPCZ=30//

    NSK(日本精工)
    54,980税込60,478
    1個
    101日以内出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
    サイズ20精度並級質量(kg/m)【レール】4.78取付ボルト【レール(穴d×D×h)】6×9.5×8.5寸法G30レール長さLO(mm)1840予圧微予圧レール幅W1(mm)20レール高さH1(mm)18レールピッチ(mm)【F】60
  • リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S200220LNNPCZ=30// NSK(日本精工)

    リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S200220LNNPCZ=30//

    NSK(日本精工)
    8,798税込9,678
    1個
    101日以内出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
    サイズ20精度並級質量(kg/m)【レール】0.57取付ボルト【レール(穴d×D×h)】6×9.5×8.5寸法G30レール長さLO(mm)220予圧微予圧レール幅W1(mm)20レール高さH1(mm)18レールピッチ(mm)【F】60
  • リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S200280LNNPCZ=30// NSK(日本精工)

    リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S200280LNNPCZ=30//

    NSK(日本精工)
    9,998税込10,998
    1個
    101日以内出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
    サイズ20精度並級質量(kg/m)【レール】0.73レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】6×9.5×8.5寸法G30レール長さLO(mm)280予圧微予圧レール幅W1(mm)20レール高さH1(mm)18ピッチF(mm)【レール】60

リニアガイド、ブロック』には他にこんなカテゴリがあります

ガイド