絞り込み
レール長さ(mm)
- 100(1)
- 101~120(2)
- 101~125(2)
- 106~120(2)
- 121~135(2)
- 121~140(2)
- 121~160(2)
- 121~180(2)
- 126~150(2)
- 136~150(2)
- 141~160(2)
- 150(2)
- 151~165(2)
- 151~175(2)
- 155(2)
- 160(2)
- 161~180(2)
- 161~200(2)
- 195(2)
- 215(2)
- レール長さ(mm)をもっと見る
基本静定格荷重(N)
24.1・38.2・52.1・1140・1480・1890・1900・2380・2760・2810・3890・4290・4380・6490・6710・13400・18500・21100・28800・40700・基本静定格荷重(N)をもっと見る
ブロック長さ(mm)
19・21.5・23.5・25・30・31・32・34・34.8・42・42.7・50・63.8・78・79.8・92
基本動定格荷重(N)
14.1・22.2・31.5・1180・1310・1330・1810・1940・2210・3220・3330・3490・4980・5350・6650・11600・13500・18100・25200・35400・基本動定格荷重(N)をもっと見る
「レール幅(mm)」から絞り込む

リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ
SBC(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から25日以内出荷種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴タイプフランジタイプブロック数FL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さHおよび寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1セット6日以内出荷から55日以内出荷種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプスタンダード形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1
【オーダー】LMガイド SR-W形、SR-V形
THK(1件のレビュー)¥7,988~税込¥8,787~1セット8日以内出荷断面高さが低いコンパクトなタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため水平案内部に最適なLMガイドです。 【SR-W】LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。 【SR-V】SR-W形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。種類セット品ブロックタイプSR-W,SR-Vサービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLCシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1セット6日以内出荷から31日以内出荷種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプショート形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHTシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1セット6日以内出荷から30日以内出荷種類トラックレール単体材質炭素鋼形式フランジ形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工