絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「適合幅(mm)」から絞り込む

アスパル ポリラッパー
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥19,900~税込¥21,890~1台当日出荷から6日以内出荷ボックスタイプなのでフイルムを埃から守ります。電子サーモ採用で安定した熱管理ができます。ポリフイルム、塩ビフイルムの兼用型の1台2役です。用途食品スーパー、食品工場等のパック作業。農産、水産、畜産、特産関係でのパック作業。材質ガルバリウム鋼板消費電力(W)165電源100V溶断可能長さ(mm)450
マルチラッパー
ARC株式会社¥28,750税込¥31,6251台5日以内出荷市場や食品売り場のバックヤードで活躍するフィルム包装機器。塩ビラップ・PO系ラップ兼用タイプ! 。PO(ポリオフィン)系ラップは1000m巻き、塩ビラップは750m巻き・長尺巻きに対応。底シール用熱板の表面コーティング並びに内部構造を改良することにより、熱板の温まりを早くするとともに、熱板表面温度のバラツキを少なくしました。底シール用熱板部分の最大消費電力をおさえました。底シール用熱板とカッターバーの表面コーティングは、メタルコーティング。温度コントロール用基板の改良により、温度調節目盛りが最低でも底シール熱板が熱くならないようにしました。仕様フィルム内収型電源(AC V)100使用電力(W)66~210適合幅(mm)500まで寸法(縦×横×高さ)(mm)445×600×210
マルチラッパー
ARC株式会社¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷作業性の良さから人気のあるスタンダードモデルです。 フィルム幅400mmまでの460Uと460S、フィルム幅500mm までの520Uの3種類をご用意しています。材質作業台:ガルバリウム鋼板、配線板:ステンレス(SUS430)、カッターテンション:ステンレス(SUS430)、ローラー:アルミニウム(A6063)、カッターバー・熱板コーティング:フッ素樹脂コーティング形状フィルムオープンタイプ幅(mm)対応フィルム:最大500まで種類対応フィルム:塩ビ・ポリフィルム周波数(Hz)50/60消費電力(W)66~221外径(Φmm)(対応フィルム)ロール:最小径80~最大径160(1000m巻き対応)本体質量(kg)7.1電源電圧(V)AC100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×135適合幅(mm)500
アスパル ポリラッパー OPP兼用型用 溶断用カッター刃
朝日産業(捕虫器・包装機器)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本3日以内出荷アスパル ポリラッパー OPP兼用型専用の溶断用カッター刃です。RoHS指令(10物質対応)対応
ピオニー ポリパッカー
ピオニーコーポレーション¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷ポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルム等が使用できます。電子サーモ式(位相制御方式)のため、設定温度が常に一定に保てます。適合幅(mm)(フィルム)450質量(kg)7電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×590×145TKG品番9-1544-0101TKG品番(2017)6-1377-0101
ピオニーポリパッカー PE-405B型
cotta¥26,980税込¥29,6781台(1台)5日以内出荷最大フィルム幅450m/m寸法(mm)474×433×H175電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)165
18-8ピオニーパッカー
ピオニーコーポレーション¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷18-8ステンレス製。ポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルム等が使用できます。電子サーモ式(位相制御方式)のため、設定温度が常に一定に保てます。適合幅(mm)(フィルム)450質量(kg)7電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×433×175TKG品番9-1544-0501TKG品番(2017)6-1377-0501
ピオニー ポリパッカ
ピオニーコーポレーション¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷ポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルム等が使用できます。電子サーモ式(位相制御方式)のため、設定温度が常に一定に保てます。適合幅(mm)(フィルム)450質量(kg)7電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×590×145TKG品番9-1544-0401TKG品番(2017)6-1377-0401![マルチラッパー ARC[店舗用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
マルチラッパー
ARC[店舗用品]¥19,980税込¥21,9781箱(1台)翌々日出荷材質ボディメイン:ガルバリウム鋼板形状フィルム格納タイプ幅(mm)対応フィルム:最大400まで質量(kg)6.6種類対応フィルム:塩ビ・ポリフィルム周波数(Hz)50/60消費電力(W)60~204外径(Φmm)(対応フィルム)ロール:最小径80~最大径160 (1000m巻き対応)電源電圧(V)AC100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×445×210










![業務用ダイアラップカッター カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29145315-201130-02.jpg)










![マルチラッパー ARC[店舗用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)