絞り込み
電源(V)
- 三相200(2)
- 単相100(2)
出力(kW)
- 0.2(1)
- 0.75(3)
最大風量(m3/min)
- 10
- 1.5(2)
- 2.4~2.7(2)
- 2.8(2)
- 3(3)
- 6(4)
- 7.5(3)
- 10.2(2)
- 11(3)
- 13(4)
- 14(4)
- 15(6)
- 18(2)
- 20(6)
- 22(5)
- 25(2)
- 28(3)
- 30(10)
- 40(6)
- 45(4)
- 最大風量(m3/min)をもっと見る
吸込口径(Φmm)
- 98(1)
- 124(1)
- 125(1)
騒音値(dB)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(2)
集塵量(L)
- 1~5未満(1)
- 5~10未満(1)
- 10~15未満(1)
1~5未満・5~10未満・10~15未満
質量(kg)
- 55(1)
- 59(1)
- 72(1)
- 111(1)
55・59・72・111
ブランド
- SDG株式会社(1)
- 淀川電機製作所(1)
- ムラコシ(1)
- 赤松電機製作所(1)
SDG株式会社・淀川電機製作所・ムラコシ・赤松電機製作所
「電源(V)」から絞り込む
三相200(2)
単相100(2)

ヒュームスモーカー
赤松電機製作所¥689,000税込¥757,9001台3日以内出荷初めてのヒュームコレクターに最適! 高すぎず、低すぎず。 作業しやすい高さ設計。 縦長なので狭めの通路にも置きやすい! ホースの接続部を本体内に設計することで、本体天板がホースの支柱代わりに。 バンドで固定しないことで360度回転を可能に! 縦長の”見え窓”で内部の状態を見える化! ちょっとした異常をすぐに発見!付属品硬質ダクトホースΦ125(1.5m)/ダクト口元カバー付き仕様【操作・表示】運転/停止/異常ランプ(温度検知)性能【捕集】粒子径1マイクロメートル以上 99%以上質量(kg)72電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)200方式【捕集】アルミデミスター+難燃性不織布フィルター吸入口径(Φmm)124安全装置異常温度検知(サーモスタット)騒音値(dB)70最大風量(m3/min)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)571×713×937使用周囲温度(℃)0~40最大静圧(Pa)1100防火性能アルミデミスター積層体使用周囲湿度(%RH)80以下
グラインダー用集じん機MYGシリーズ
ムラコシ¥449,000税込¥493,9001台11日以内出荷グラインダー作業用に開発された集塵機です。 火花が出る作業の集塵ができます。 コンパクトでありながら、分離効果を高める構造により、火花や大きめの粉塵を底部に滞留させます。 ※ご注意:火災が絶対に起きないわけではありませんので、消火器等の準備が必要です。 また、マグネシウムやチタンなどの爆発性や発火性の高い粉塵や、揮発性可燃物、燃えているものは吸引できません。用途グラインダー等、火花が出る作業の集塵に。周波数(Hz)50/60フィルター上袋1本ちり落とし方式なし
可搬型溶接ヒューム用集塵機 SET-SVシリーズ
淀川電機製作所¥449,800税込¥494,7801台翌日出荷可搬型・コンパクトサイズの0.75kWタイプを発売。溶接作業時のヒューム及び粉じんを効率良く回収します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。手動エアブロー除塵方式:付属のエアガンにより手動で除塵を可能にし、簡易な構造でメンテナンス性を向上させ、高い粉塵剥離性を発揮。エアガンによって圧縮空気を送り込み、フィルターを振動させ、粉塵を効果的に払い落とす除塵方法です。必要最小限のエアで済む為、省エネに繋がります。用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に各種溶接作業現場に。質量(kg)111出力(kW)0.75周波数(Hz)50/60電源(V)3相200(50/60Hz)集塵容量(L)13最大風量(m3/min)(50/60Hz)9/10ろ過面積(m2)4.5騒音値(dB(A))(50/60Hz)77/78吸込口径(Φmm)125最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.42/2.06定格電流(A)(50/60Hz)2.1/2.5
ダストレーサ コンパクトシリーズ 集じん機 三相200V
SDG株式会社¥399,800税込¥439,7801台5日以内出荷から21日以内出荷局所的に発生する粉じん処理に最適な可搬式コンパクト集じん機です。 高性能ターボファンの採用により静かな運転音で強力な吸引力を発揮します。 プリーツ式フィルター採用により目づまりが少なくいつまでも風量が維持できます。 フィルターの脱着・ダストパン・扉の各所にワンタッチ機構付で操作性に優れています。 新たに開発された低騒音送風機と防音構造により、パッケージ型集じん機としては画期的な低騒音を実現しました。 従来機種に比べて設置床面積が25%小さくなったコンパクトタイプです。 吸込口は左右どちらへも取り付け可能です。設置場所や方法が自由に選べます。用途切削、研削、研磨、孔あけ、サンダ、バフ、サンドブラスト、粉体処理など、工作機械、産業機械、専用機、粉体処理装置、窯業装置など材質ろ布:ポリエステル、主要部:低炭素鋼電源(V)三相200