絞り込み
電源(V)
- 三相200(4)
- 単相100(1)
- 単相200(1)
出力(kW)
- 0.46(1)
- 0.75(2)
- 1.5(3)
最大風量(m3/min)
- 15
- 1.5(2)
- 2.4~2.7(2)
- 2.8(2)
- 3(3)
- 6(4)
- 7.5(3)
- 10(4)
- 10.2(2)
- 11(3)
- 13(4)
- 14(4)
- 18(2)
- 20(6)
- 22(5)
- 25(2)
- 28(3)
- 30(10)
- 40(6)
- 45(4)
- 最大風量(m3/min)をもっと見る
吸込口径(Φmm)
- 98(2)
- 123(1)
- 150(3)
騒音値(dB)
- 60~70未満(3)
- 70~80未満(3)
集塵量(L)
- 10~15未満(2)
- 20~30未満(3)
10~15未満・20~30未満
質量(kg)
- 65(2)
- 98(1)
- 111(1)
- 140(2)
65・98・111・140
ブランド
- アマノ[事務用品/清掃用品](2)
- ムラコシ(2)
- スイデン(1)
- コトヒラ工業(1)
アマノ[事務用品/清掃用品]・ムラコシ・スイデン・コトヒラ工業
「電源(V)」から絞り込む
三相200(4)
単相100(1)
単相200(1)

ポータブル溶接ヒュームコレクタ
コトヒラ工業¥799,800税込¥879,7801台5日以内出荷5段階のスパッタ侵入対策でより安全な構造です。コンパクトサイズながら大風量を実現しています。日々の清掃やフィルター交換がとても簡単です。コンパクトサイズでスペースを取りません。キャスター付きで移動が簡単です。小さくても強力な吸引能力で溶接ヒュームを回収します。用途溶接作業における局所吸煙。手作業溶接、ロボット溶接に。トラスコ品番116-3428材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、フィルタ:難燃性フィルタ質量(kg)98出力(kW)1.5電源(V)単相200風量(m3/min)50Hz/60Hz15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×830×736騒音値(dB(A))(50/60Hz)79吸込口径(Φmm)150静圧(kPa)2.8標準消費電力料金(円/h)20.25一次側フィルター金属フィルター二次側フィルター難燃性エレメントフィルター(捕集効率:0.3μm 99%)
スイデン 集じん機 手動塵落し
スイデン¥439,000税込¥482,9001台4日以内出荷スッキリ配管設計・吸入口を上向きに最大4か所取付可能です。 ちり落としレバーを本体の左右どちらにでも付け替え可能です。 フィルター交換はフィルターを手前に引き出すスライド式を採用し、メンテナンスが容易です。用途研磨・切削・穴あけ・袋詰め・サンドブラストなど、工作機械・食品加工装置・粉体処理装置材質(本体)鉄電源(V)3相200材質(フィルター)ポリエステル電源コード(m)2材質(パッキン)ゴム
小型集塵機 0.75KW 200V
ムラコシ¥399,000税込¥438,9001台14日以内出荷シンプルでコンパクトな設計です。扱いやすい小型集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。フィルターには取り付け用ワンタッチバンドが付いており、メンテナンスが容易です。用途研磨・研削・切断などの各種作業に。粉体の袋詰め・投入など。トラスコ品番465-9376質量(kg)65出力(kW)0.75電源(V)三相200スイッチ直入れ押ボタン風量(m3/min)50Hz/60Hz12/15最大静圧(kPa)6集塵容量(L)12電源コード(m)3フィルター円筒形2本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×625×715電気代の目安10.4円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)71吸込口径(Φmm)98ファンプレートファンちり落とし方式手動式
小型集塵機 0.46KW 100V
ムラコシ¥349,000税込¥383,9001台14日以内出荷シンプルでコンパクトな設計です。扱いやすい小型集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。フィルターには取り付け用ワンタッチバンドが付いており、メンテナンスが容易です。用途研磨・研削・切断などの各種作業に。粉体の袋詰め・投入など。トラスコ品番465-9368質量(kg)65出力(kW)0.46電源(V)単相100スイッチ直入れ押ボタン風量(m3/min)50Hz/60Hz12/15最大静圧(kPa)6集塵容量(L)12電源コード(m)3フィルター円筒形2本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×625×715電気代の目安14.5円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)71吸込口径(Φmm)98ファンプレートファンちり落とし方式手動式![手動払い落とし型集塵機1.5KW 60HZ アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41102162-181026-02.jpg)
手動払い落とし型集塵機1.5KW 60HZ
アマノ[事務用品/清掃用品]¥479,800税込¥527,7801台25日以内出荷実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。用途乾いた粉じんの集じん。トラスコ品番455-5937質量(kg)140出力(kW)1.5電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz15集塵容量(L)25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×1492電気代の目安40円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)65吸込口径(Φmm)150ちり落とし方式手動式![手動払い落とし型集塵機1.5KW 50HZ アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41102162-181026-02.jpg)
手動払い落とし型集塵機1.5KW 50HZ
アマノ[事務用品/清掃用品]¥479,800税込¥527,7801台25日以内出荷実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。用途乾いた粉じんの集じん。トラスコ品番455-5929質量(kg)140出力(kW)1.5電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz15集塵容量(L)25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×1492電気代の目安40円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)65吸込口径(Φmm)150ちり落とし方式手動式







![手動払い落とし型集塵機1.5KW 60HZ アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41102162-181026-02.jpg)