絞り込み
電源(V)
  • 三相200(2)
  • 単相100(2)
  • 単相200(1)
出力(kW)
  • 0.4(3)
  • 1.2(1)
最大風量(m3/min)
  • 6
  • 1.5(2)
  • 2.4~2.7(2)
  • 2.8(2)
  • 3(3)
  • 7.5(3)
  • 10(4)
  • 10.2(2)
  • 11(3)
  • 13(4)
  • 14(4)
  • 15(6)
  • 18(2)
  • 20(6)
  • 22(5)
  • 25(2)
  • 28(3)
  • 30(10)
  • 40(6)
  • 45(4)
吸込口径(Φmm)
  • 63.5(1)
  • 75(1)
騒音値(dB)
  • 60~70未満(3)
  • 70~80未満(1)
集塵量(L)
  • 5~10未満(3)
  • 10~15未満(1)
5~10未満・10~15未満
質量(kg)
  • 43(1)
  • 44(1)
  • 46(1)
  • 47(2)
  • 49(1)
  • 56(1)
43・44・46・47・49・56
ブランド
  • SDG株式会社(2)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](1)
  • チコーエアーテック(1)
SDG株式会社・アマノ[事務用品/清掃用品]・チコーエアーテック
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
三相200(2)
単相100(2)
単相200(1)
  • 小型集塵機 アマノ[事務用品/清掃用品]

    小型集塵機

    アマノ[事務用品/清掃用品](1件のレビュー)
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷
    パワフル吸引・消音設計。風量を確保しながら、運転音は約65dB(A)。足元に置いても運転音が気にならないレベルです 生産設備にセットが容易なコンパクト設計です。手作業にお使いになる場合も作業台の下にスッキリと収まります。 面積効率に優れた成形プリーツフィルターを採用。常に安定した集塵性能を発揮します。
    用途精密機器製造工場 、食品関連工場 、歯科技工、カギ加工、電子部品製造工場、医薬品製造工場、プリント基板加工、貴金属加工など出力(kW)0.4容量(L)(バケット)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×500×623最大静圧(kPa)2.65フィルター成形プリーツ機能異常電源時停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時)最大風量(m3/min)6塗装色日塗工J11-833使用環境温度(℃)0~40騒音レベル(dB(A))65±2以下フィルター面積(m2)1.6(1個使用)吸込口径(Φmm)63.5吸引温度(℃)(最高)40
  • 集塵機 チコーエアーテック

    集塵機

    チコーエアーテック
    679,800税込747,780
    1個
    36日以内出荷
    SHPシリーズは、超高静圧・中風量の集塵機です。基板分割や付着粉塵除去のように、高静圧での吸引が求められる工程に適した集塵機です。設置面積を抑えた設計で、省スペース化に貢献します。1次フィルタ:導電性フィルタを標準搭載しており、静電気の発生を抑えます。捕集効率 5u 99.9%以上。粉塵が袋にたまるので、簡単にフィルタ交換が可能です。着脱フランジ:排気口フランジのサイズがワンタッチ交換で変更可能です。※排気フランジの口径は、吸込フランジの口径以上で設定してください。排気フィルタ:HEPAフィルタを搭載しており、クリーンルーム内でご使用いただけます。(対応クリーンクラス1000 ※工場出荷時検査値)。2次フィルタ:電気部品を粉塵から保護します。ダストパン:回収した粉塵を、簡単に引き出して捨てることができます。
    出力(W)1200電源(V)200単相(50/60Hz)定格電流(A)11電源コード(m)5吸込口径(Φmm)75(別売65・55・38)
  • ダストレーサ コンパクトシリーズ 集じん機 単相100V SDG株式会社

    ダストレーサ コンパクトシリーズ 集じん機 単相100V

    SDG株式会社
    249,800税込274,780
    1台
    5日以内出荷
    局所的に発生する粉じん処理に最適な可搬式コンパクト集じん機です。 高性能ターボファンの採用により静かな運転音で強力な吸引力を発揮します。 プリーツ式フィルター採用により目づまりが少なくいつまでも風量が維持できます。 フィルターの脱着・ダストパン・扉の各所にワンタッチ機構付で操作性に優れています。 新たに開発された低騒音送風機と防音構造により、パッケージ型集じん機としては画期的な低騒音を実現しました。 従来機種に比べて設置床面積が25%小さくなったコンパクトタイプです。 吸込口は左右どちらへも取り付け可能です。設置場所や方法が自由に選べます。
    用途切削、研削、研磨、孔あけ、サンダ、バフ、サンドブラスト、粉体処理など、工作機械、産業機械、専用機、粉体処理装置、窯業装置など材質ろ布:ポリエステル、主要部:低炭素鋼出力(kW)0.4電源(V)単相100集塵容量(L)6.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)529×452×744
  • ダストレーサ コンパクトシリーズ 集じん機 三相200V SDG株式会社

    ダストレーサ コンパクトシリーズ 集じん機 三相200V

    SDG株式会社
    249,800税込274,780
    1台
    5日以内出荷から21日以内出荷
    局所的に発生する粉じん処理に最適な可搬式コンパクト集じん機です。 高性能ターボファンの採用により静かな運転音で強力な吸引力を発揮します。 プリーツ式フィルター採用により目づまりが少なくいつまでも風量が維持できます。 フィルターの脱着・ダストパン・扉の各所にワンタッチ機構付で操作性に優れています。 新たに開発された低騒音送風機と防音構造により、パッケージ型集じん機としては画期的な低騒音を実現しました。 従来機種に比べて設置床面積が25%小さくなったコンパクトタイプです。 吸込口は左右どちらへも取り付け可能です。設置場所や方法が自由に選べます。
    用途切削、研削、研磨、孔あけ、サンダ、バフ、サンドブラスト、粉体処理など、工作機械、産業機械、専用機、粉体処理装置、窯業装置など材質ろ布:ポリエステル、主要部:低炭素鋼電源(V)三相200

集塵機』には他にこんなカテゴリがあります

集塵機本体