絞り込み
出力(kW)
  • 0.3(1)
最大風量(m3/min)
  • 6.5
  • 1.5(2)
  • 2.4~2.7(2)
  • 2.8(2)
  • 3(3)
  • 6(4)
  • 7.5(3)
  • 10(5)
  • 10.2(2)
  • 11(3)
  • 13(4)
  • 14(4)
  • 15(6)
  • 18(2)
  • 20(6)
  • 22(5)
  • 25(2)
  • 28(3)
  • 30(10)
  • 40(6)
  • 45(4)
吸込口径(Φmm)
  • 75(1)
  • 100(1)
騒音値(dB)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
集塵量(L)
  • 1~5未満(1)
  • 20~30未満(1)
質量(kg)
  • 11(1)
  • 38(1)
11・38
ブランド
  • 淀川電機製作所(1)
  • チコーエアーテック(1)
淀川電機製作所・チコーエアーテック
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
  • 集塵機 チコーエアーテック

    集塵機

    チコーエアーテック
    359,800税込395,780
    1個
    36日以内出荷
    各タイプにステンレス製を標準仕様としました。下部のタンクもステンレス製で、内外面研磨処理を施しており、粉塵のサイクロン壁面への付着を軽減します。樹脂製SCC-60とSS製SCC-150もご用意しています。粉塵が多く、集塵機単体で吸引するとすぐに目詰まりする場合に、集塵サイクロンを前処理として集塵機とセットで使用することで、集塵機のフィルタ寿命が大幅に延長されます。低価格設定となっております。
    材質台車:SUS304材質(本体)SUS304材質(タンク)SUS316
  • カートリッジフィルター集塵機(0.3kW) 淀川電機製作所

    カートリッジフィルター集塵機(0.3kW)

    淀川電機製作所(1件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るコンパクトサイズです。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
    用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。質量(kg)38出力(W)300出力(kW)0.3周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)100最大静圧(kPa)1.08/1.57集塵容量(L)1.9フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)300騒音値(dB)67/71電源電圧(V)3相200最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.5/6.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×376×440集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))67/71ろ過面積(m2)(_メインフィルター)4.1無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/71電流(A)(50/60Hz)1.5/1.7吸込口径(Φmm)100最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.08/1.57ちり落とし方式無し集じん量(L)1.9

集塵機』には他にこんなカテゴリがあります

集塵機本体