絞り込み
電源(V)
  • 単相100(1)
出力(kW)
  • 0.19
  • 0.033(1)
  • 0.05(1)
  • 0.2(3)
  • 0.235(1)
  • 0.3(3)
  • 0.4(6)
  • 0.45(1)
  • 0.46(2)
  • 0.5(1)
  • 0.6(3)
  • 0.75(13)
  • 0.875(1)
  • 0.99(1)
  • 1(4)
  • 1.2(2)
  • 1.5(18)
  • 2.2(21)
  • 3.7(12)
  • 5.5(2)
最大風量(m3/min)
  • 7.5(1)
質量(kg)
  • 48.5(1)
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
単相100(1)
  • インバーター制御ポータブル移動式 ヒュームコレクター IKURATOOLS(育良精機)

    インバーター制御ポータブル移動式 ヒュームコレクター

    IKURATOOLS(育良精機)
    499,800税込549,780
    1台
    3日以内出荷
    工具レス(ダストボックス、ワンタッチサイドカバー):工具レスでダストボックス内の処理やフィルター交換ができます。W火消し構造(3枚の衝突板、金属フィルター):火花の本体内への流入を防ぎ、内部フィルターを保護します。 疲労軽減構造(伸縮ハンドル、キャスター付):移動が簡単にでき、運搬時の負担を軽減します。 吸熱構造:風路を長くとることでスパッタの熱を奪うことが可能です。スパ方向ッタが下層に蓄積し掃除簡単です。 スイングアーム:吸込み方向360度旋回、伸縮可能です。保持アームで位置固定が簡単にできます。タイムカウンター:移動時間を積算し、フィルター交換やメンテナンス時期の目安に使用可能です。
    用途溶接用ヒュームコレクター質量(kg)48.5長さ(m)吸込ダクト:1(縮小時)電源(V)単相100消費電力(W)190定格周波数(Hz)50/60最大静圧(kPa)1.15フィルター3次:中性能フィルター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×785×570ダクト径(Φmm)吸込ダクト:101.6(呼径100)最大風量(m3/min)7.5捕集効率(%)【1次フィルタ/2次フィルタ】0.4μm:80以上、0.7μm:90以上、【3次フィルタ】0.4μm:80以上 0.7μm:90以上安全機構漏電遮断器、火消用衝突版、金属フィルタ一次側フィルター金属フィルタ(スパッタによる焼損防止)二次側フィルターハイパック・プレフィルタ(粗じん粒子の除去・ろ材は取外し可能で清掃可能)

集塵機』には他にこんなカテゴリがあります

集塵機本体
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
集塵機本体 【通販モノタロウ】