絞り込み
出力(kW)
  • 0.45
  • 0.033(1)
  • 0.05(1)
  • 0.19(1)
  • 0.2(3)
  • 0.235(1)
  • 0.3(3)
  • 0.4(6)
  • 0.46(2)
  • 0.5(1)
  • 0.6(3)
  • 0.75(13)
  • 0.875(1)
  • 0.99(1)
  • 1(4)
  • 1.2(2)
  • 1.5(18)
  • 2.2(21)
  • 3.7(12)
  • 5.5(2)
最大風量(m3/min)
  • 7.6(1)
吸込口径(Φmm)
  • 65(1)
騒音値(dB)
  • 70~80未満(1)
質量(kg)
  • 10(1)
  • 37.0(1)
ブランド
  • チコーエアーテック(2)
チコーエアーテック
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
  • チコーエアーテック 集塵機 小型高圧型集塵機(クリーン用) CBAシリーズ チコーエアーテック

    チコーエアーテック 集塵機 小型高圧型集塵機(クリーン用) CBAシリーズ

    チコーエアーテック
    1個
    取扱停止中
    【特長】。・24時間連続運転可能。・ブラシレスモーターを採用することにより、最大13.5kPaの高い吸引静圧を実現しました。・高い吸引力を活かした細い配管や、スリット状のノズルを用いた付着粉塵の吸引に適しています。・コンパクトな設計により、近年要望が高い装置の小型化に貢献します。【一次フィルタ】。・ポリプロピレン不織布の5層からなるフィルタバッグ、各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく45μ以上では95%以上捕集できます。・5層構造により、全体強度が高く、紙バックのように簡単に破れることはありません。【二次フィルタ】。・ポリプロピレン製不織布をプリーツ折りフィルタに成形しています。・外枠はABS樹脂またはポリプロピレンにて成型しています。・捕集効率が高く0.3μを99%以上捕集できます。【排気フィルタ】。・2次フィルタと同じフィルタを使用しており、1次、2次で捕集されなかった粒子を補修します。・ファンモーター室で発塵した微粒子も捕集する目的で設置されています。・0.3μを99%以上捕集し、クリーンクラス 100,000~10,000に設置できます。・排気側にHEPAフィルタ(捕集効率:0.3μm 99.97%以上)を装着した-V1仕様では、クリーンクラス1,000(。工場出荷時検査)に対応可能です。
    質量(kg)10出力(W)450電圧(V)100 単相定格電流(A)7.6最大静圧(kPa)9.3周波数50/60Hz騒音値(dB)58~70最大風量(m3/min)7.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×340×276吸込口径(Φmm)【ホース】65
  • SKシリーズ チコーエアーテック

    SKシリーズ

    チコーエアーテック
    259,800税込285,780
    1個
    16日以内出荷
    前面のスケルトンパネルを開き、簡単にフィルタを交換することができます。 1次フィルタはバッグ式の為、手を汚すことなく交換可能です。 2次フィルタは、円筒フィルタを使用。空気の流れの効率が高く、小型ながらパワーの大きい集塵機です。 前面扉に透明のポリカーボネイト樹脂を採用し、運転中の各フィルタの状況が確認できます。 操作パネルをデジタル化し、ファン制御と全体圧力により運転状況の把握と集中コントロールができるようになりました。 フィルタ目詰まりランプ表示(運転圧力の状況)、(ア)リモート操作、(イ)運転信号出力などが行えるようになりました。 マイナーチェンジにより、さらにハイパワーになりました。吸込圧力を従来比120%UPできました。(SK-450AT-HI) 吸込圧力を飛躍的に向上させました。インバータ搭載及びデジタル制御することにより、50Hz地域では吸込圧力を155%UPできました。(SK-750AT) 1次フィルタ室と2次フィルタ室はそれぞれ独立し、点検が容易にできます。(SKV-900AT-HC-V1)

集塵機』には他にこんなカテゴリがあります

集塵機本体
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
集塵機本体 【通販モノタロウ】