絞り込み
電源(V)
  • 三相200(2)
出力(kW)
  • 0.3(1)
  • 0.75(2)
最大風量(m3/min)
  • 6.5(1)
  • 11(1)
  • 13(1)
吸込口径(Φmm)
  • 100
  • 38(2)
  • 50(4)
  • 50.8(1)
  • 75(4)
  • 98(5)
  • 101.6(1)
  • 123(1)
  • 124(1)
  • 125(6)
  • 127(3)
  • 148(7)
  • 150(21)
  • 175(2)
  • 198(3)
  • 200(11)
  • 248(1)
  • 250(10)
  • 275(1)
  • 300(1)
騒音値(dB)
  • 60~70未満(3)
  • 70~80未満(1)
集塵量(L)
  • 1~5未満(1)
  • 10~15未満(1)
  • 15~20未満(1)
1~5未満・10~15未満・15~20未満
質量(kg)
  • 38(1)
  • 53(1)
  • 125(1)
38・53・125
ブランド
  • 淀川電機製作所(1)
  • リョウセイ(1)
  • NIVAC(1)
淀川電機製作所・リョウセイ・NIVAC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
三相200(2)
  • 集じん機 NIVAC

    集じん機

    NIVAC
    398,000税込437,800
    1台
    31日以内出荷
    汎用型集じん機の定番商品です。手動シェーキング式で粉じん種による幅広いフィルター選定が可能です。50mmキャスター付です。
    用途金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場に。質量(kg)125出力(kW)0.75電源(V)三相200集塵容量(L)17本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×600×1136吸込口径(Φmm)100ちり落とし方式手動式標準消費電力料金(円/h)10.13
  • 集塵機 手動ちり落とし方式 1馬力 リョウセイ

    集塵機 手動ちり落とし方式 1馬力

    リョウセイ
    279,800税込307,780
    1台
    11日以内出荷
    フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。
    用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。トラスコ品番467-6661質量(kg)53出力(kW)0.75電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz10/13集塵容量(L)13本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×426×735電気代の目安8.3円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)65~69吸込口径(Φmm)100ちり落とし方式手動式
  • カートリッジフィルター集塵機(0.3kW) 淀川電機製作所

    カートリッジフィルター集塵機(0.3kW)

    淀川電機製作所(1件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るコンパクトサイズです。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
    用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。質量(kg)38出力(W)300出力(kW)0.3周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)100最大静圧(kPa)1.08/1.57集塵容量(L)1.9フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)300騒音値(dB)67/71電源電圧(V)3相200最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.5/6.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×376×440集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))67/71ろ過面積(m2)(_メインフィルター)4.1無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/71電流(A)(50/60Hz)1.5/1.7吸込口径(Φmm)100最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.08/1.57ちり落とし方式無し集じん量(L)1.9

集塵機』には他にこんなカテゴリがあります

集塵機本体