絞り込み
電源(V)
  • 三相200(3)
  • 単相100(2)
  • 単相200(1)
出力(kW)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.75(2)
  • 0.99(1)
  • 1(1)
最大風量(m3/min)
  • 10(1)
  • 10.2(2)
  • 11(1)
  • 13(1)
  • 17.5(1)
吸込口径(Φmm)
  • 125
  • 38(2)
  • 50(4)
  • 70(3)
  • 75(4)
  • 98(5)
  • 100(4)
  • 101.6(1)
  • 123(1)
  • 124(1)
  • 127(3)
  • 148(7)
  • 150(21)
  • 175(2)
  • 198(3)
  • 200(11)
  • 248(1)
  • 250(10)
  • 275(1)
  • 300(1)
騒音値(dB)
  • 60~70未満(4)
  • 70~80未満(2)
集塵量(L)
  • 5~10未満(1)
  • 10~15未満(1)
  • 20~30未満(1)
  • 40~50未満(1)
5~10未満・10~15未満・20~30未満・40~50未満
質量(kg)
  • 48(1)
  • 56(1)
  • 70(2)
  • 111(1)
  • 125(1)
48・56・70・111・125
ブランド
  • チコーエアーテック(2)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](1)
  • 鶴見製作所(1)
  • 淀川電機製作所(1)
  • NIVAC(1)
チコーエアーテック・アマノ[事務用品/清掃用品]・鶴見製作所・淀川電機製作所・NIVAC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
三相200(3)
単相100(2)
単相200(1)
  • サイクロン内蔵集塵機 IS-15 アマノ[事務用品/清掃用品]

    サイクロン内蔵集塵機 IS-15

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    229,800税込252,780
    1台
    翌日出荷
    旋回流と、大面積フィルターのハイブリッド分離機構を採用。 ダスト廃棄。市販のペール缶を使用できます。ダストの排出や保管に便利です。 配管取付方向。本体と下部本体の接続で、吸込口とバケット取出方向との取り合いが6通り選べます(フィルター交換時の位置を考慮してください)。 フィルタークリーニングは、手動振動式。ノブを左右にまわすだけの簡単操作です。 フィルター交換は本体上部を開けておこないます。交換時の安全性を考慮したロック機構つき、工具不要の簡単交換です。フィルターは消耗品です。定期的な点検と交換が必要です。 吸引された含塵空気は、高速流となり本体内面に沿って旋回・下降します。このとき、外側の気流ほど粉塵濃度が高くなり、粉塵濃度の低い内側の気流のみフィルターでろ過します。外側の気流中の粉塵は、フィルターに接触することなく下部のバケットに落下します。この1次分離で約50%の粉塵を分離し、フィルターの負担を低減します。気流は本体内の整流板により、フィルター表面に均一に分散。フィルター局部での偏った負担がありません。このため、部分的な著しい摩耗を防止し、効率のよい集塵を実現します。 旋回流分離機構とろ過フィルターをワンボディに凝縮、複合機能を斬新なコンパクトデザインで実現しました。 内外二重構造のろ過面積を持つ、新開発フィルターを採用。広いろ過面積は性能の安定と、フィルターの長寿命化を実現します。 金属の補強材を廃止。破砕・分別など環境対応を容易にしました。
    用途プリント基板加工、ボール盤加工、切削作業、小物部品加工、食品製造、メガネフレーム加工、貴金属加工、義歯加工など寸法(mm)649×649×1462質量(kg)70出力(kW)0.75容量(L)(バケット)20電源(V)三相200(50/60Hz共用)電源コード(m)3(4心プラグなし)フィルター成形カートリッジ最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/11.0塗装色日塗工(本体Y25-90A、下部・上部YN40)騒音レベル(dB(A))67±2以下フィルター面積(m2)4.1(1個使用)吸込口径(Φmm)125最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.0/2.8ちり落とし方式手動振動式
  • 集塵機 チコーエアーテック

    集塵機

    チコーエアーテック
    599,800税込659,780
    1個
    36日以内出荷
    中圧大風量の集塵機です。開口面積の大きなフードを用いた雰囲気の吸引や、複数のホースに分岐し吸引する場合に適しています。中型集塵機CMPシリーズは、中圧大風量の集塵機です。開口面積の大きなフードを用いて吸引する場合や、複数のホースに分岐して吸引する場合など、大風量が求められる場面に適している集塵機です。高効率モーター:高効率PMモーター搭載により小型化。市販の三相誘導電動機に比べ約半分のスペースに設置可能です。塵落とし機能(パルス式):吸引力の低下を防ぐために、パルスエアー(圧縮空気)で払い落としを行います。大容量パルスジェットでフィルタの払い落としも強力です。ダストボックス:構造の工夫により、引出し開閉時の粉塵飛散が抑えられる設計となっています。専用の帯電防止ビニール袋に集塵物を貯め込むため、交換作業を容易に行えます。オプション対応:特注仕様で排気側にHEPAフィルタを装着可能です。クリーンクラス1000の環境でもご使用いただけます。(型式末尾に-V1が付加されます。)
    電源(V)200三相(50/60Hz)最大静圧(kPa)5対応一次フィルタ:CS-175-300-63P-R(本数:4本)、インバータ冷却用:PS300N、帯電防止ビニール袋:DP-1055-450E電源コード(m)5騒音値(dB)57~68
  • 集塵機 チコーエアーテック

    集塵機

    チコーエアーテック
    379,800税込417,780
    1個
    21日以内出荷
    一般環境でご利用いただける高性能集塵機です。前面のスケルトンパネルを開き、簡単にフィルタを交換することができます。空気の流れの効率が高く、小型ながら高性能な風量型集塵機です。高性能集塵機SKシリーズは、一般環境でご利用いただける風量型集塵機です。前面パネルが扉式になっており、簡単にフィルタを交換することができます。また、前面パネルに透明のポリカーボネート樹脂を採用し、運転中も各フィルタの捕集量などの状況が確認できます。空気の流れの効率が高く、小型で高性能な集塵機です。1次フィルタ:5層構造のポリプロピレン不織布フィルタです。各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく、45μmの粒子では95%以上捕集できます。5層構造のため、全体強度が強く紙パックのように簡単に破れることはありません。バッグ式になっており、手を汚すことなく交換可能です。2次フィルタ(円筒フィルタ):ポリエステル成形フィルタを設置。フィルタは、ABS樹脂の外枠と一体化になっており、メンテナンスが容易に出来るように設計されています。 捕集効率は10μmで99%以上となっています。
    質量(kg)48出力(W)500電源(V)200単相(50/60Hz)本体寸法(mm)D581×W526×H579定格電流(A)7最大静圧(kPa)3.4対応1次フィルタ:FB-900-25(フィルタ容量 8.0L)、2次フィルタ:CS-300-250電源コード(m)3騒音値(dB)60~64最大風量(m3/min)13吸込口径(Φmm)125
  • 可搬型溶接ヒューム用集塵機 SET-SVシリーズ 淀川電機製作所

    可搬型溶接ヒューム用集塵機 SET-SVシリーズ

    淀川電機製作所
    449,800税込494,780
    1台
    翌日出荷
    可搬型・コンパクトサイズの0.75kWタイプを発売。溶接作業時のヒューム及び粉じんを効率良く回収します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。手動エアブロー除塵方式:付属のエアガンにより手動で除塵を可能にし、簡易な構造でメンテナンス性を向上させ、高い粉塵剥離性を発揮。エアガンによって圧縮空気を送り込み、フィルターを振動させ、粉塵を効果的に払い落とす除塵方法です。必要最小限のエアで済む為、省エネに繋がります。
    用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に各種溶接作業現場に。質量(kg)111出力(kW)0.75周波数(Hz)50/60電源(V)3相200(50/60Hz)集塵容量(L)13最大風量(m3/min)(50/60Hz)9/10ろ過面積(m2)4.5騒音値(dB(A))(50/60Hz)77/78吸込口径(Φmm)125最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.42/2.06定格電流(A)(50/60Hz)2.1/2.5
  • 一点吊り構造 可搬式集塵機 JS型 鶴見製作所

    一点吊り構造 可搬式集塵機 JS型

    鶴見製作所
    359,800税込395,780
    1台
    3日以内出荷
    単相100Vによる高い集塵力。コンパクトながら大風量を実現。フィルタの脱着・清掃も簡単メンテナンスも容易。軽量・堅牢なボディ構造により、優れた移動性と可搬性を発揮。
    用途解体・切断・はつり・穴開け・研削・ケレン・吹付などの作業時に発生する粉塵処理。粉黛の移送・回収時に発生する集塵処理。空調ダクト・各種フィルタ・エアコンブロー部のクリーニング。リフォーム内装・家屋解体時の粉塵処理。局所空間の強制換気。質量(kg)56周波数(Hz)50/60電源(V)単相100集塵容量(L)40.6最大風量(m3/min)(50/60Hz)9/10.2消費電流(A)(50/60Hz)600/990フィルター面積(m2)5.8騒音値(dB(A))(50/60Hz)75/78電流(A)(50/60Hz)6 / 10吸込口径(Φmm)125
  • 成形フィルター集塵機 NIVAC

    成形フィルター集塵機

    NIVAC
    359,000税込394,900
    1台
    21日以内出荷
    カセット式成形フィルタで脱着交換が非常に簡単です。 画期的なシェーキング方式でフィルタ性能を維持できます。
    用途金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場にちり落とし方式手動式

集塵機』には他にこんなカテゴリがあります

集塵機本体