絞り込み
電源(V)
- 単相100(1)
- 単相200(1)
出力(kW)
- 0.4(1)
- 1.5(1)
最大風量(m3/min)
- 8(1)
- 15(1)
吸込口径(Φmm)
- 101.6(1)
- 150(1)
騒音値(dB)
- 70~80未満(2)
質量(kg)
- 0.08(1)
- 1(1)
- 60(1)
- 98(1)
- 100(1)
0.08・1・60・98・100
ブランド
- コトヒラ工業
- チコーエアーテック(19)
- アマノ[事務用品/清掃用品](16)
- リョウセイ(15)
- 淀川電機製作所(11)
- ムラコシ(11)
- スイデン(10)
- NIVAC(6)
- 日下部機械(6)
- 静科(4)
- トスマック(3)
- 日本ドナルドソン(3)
- SDG株式会社(2)
- ND精工(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- ダイヘン(1)
- 鶴見製作所(1)
- パオック(1)
- オーデン(1)
- ブランドをもっと見る
「電源(V)」から絞り込む
単相100(1)
単相200(1)

ポータブル溶接ヒュームコレクタ
コトヒラ工業¥799,800税込¥879,7801台5日以内出荷5段階のスパッタ侵入対策でより安全な構造です。コンパクトサイズながら大風量を実現しています。日々の清掃やフィルター交換がとても簡単です。コンパクトサイズでスペースを取りません。キャスター付きで移動が簡単です。小さくても強力な吸引能力で溶接ヒュームを回収します。用途溶接作業における局所吸煙。手作業溶接、ロボット溶接に。トラスコ品番116-3428材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、フィルタ:難燃性フィルタ質量(kg)98出力(kW)1.5電源(V)単相200風量(m3/min)50Hz/60Hz15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×830×736騒音値(dB(A))(50/60Hz)79吸込口径(Φmm)150静圧(kPa)2.8標準消費電力料金(円/h)20.25一次側フィルター金属フィルター二次側フィルター難燃性エレメントフィルター(捕集効率:0.3μm 99%)
作業台用集塵機 小型タイプ
コトヒラ工業¥619,800税込¥681,7801台4日以内出荷今お使いの作業台に添わせて、グラインダーなど研磨による微細な粉塵を、安全に回収します。衝突板+セラミックフィルターにより、火花や静電気による引火を防止します。工場エアが接続でき、2次フィルターの塵落としが可能です(1次フィルターも水洗いや工場エアで清掃が可能です)単相100V仕様のため電源確保が容易で、消費電力は250Wと省エネです。用途研磨による粉じんの集じんに。トラスコ品番856-0121材質スチール(粉体塗装)質量(kg)1002018年トラスコ掲載ページ9 0955
溶接ヒュームコレクタ(ポータブルタイプ)
コトヒラ工業¥534,980税込¥588,4781台5日以内出荷4段階のスパッタ侵入対策(3枚の衝突板+金属フィルター)で安全構造です。 日々の清掃やフィルター交換がとても簡単です。 オプションでダクト口が2つに分岐できます。 コンパクトサイズで移動が簡単です。 設置場所を選びません。 最も汚れが付着する衝突板のふきとり作業や、取り外し洗浄は扉を開くだけで簡単に行えます。用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙、手作業溶接、ロボット溶接に仕様50/60Hz兼用材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)電源(V)単相100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×684×704吸込口径(Φmm)101.6一次側フィルター金属フィルター二次側フィルター難燃性エレメントフィルター(捕集効率:0.3μm99%)
クリーンルーム用集じん機
コトヒラ工業¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷HEPAフィルタを通してクリーンな空気を排気します。 ステンレス製のためサビに強く、塗装はがれもありません。 活性炭シートによりガス状成分も捕集します。 風量調節、差圧計、各種通信信号、200V仕様など便利なオプションが豊富です。 小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。用途クリーンルームなどで発生する微粉塵の集塵、クリーン度を要する研究、実験室での集塵、集煙仕様吸込口径75mm用適合機種KDC-C03、KDC-C06適合径(Φmm)【吸込】75