絞り込み
電源(V)
  • 三相200(16)
  • 単相100(4)
出力(kW)
  • 0.4(2)
  • 0.6(1)
  • 0.75(3)
  • 0.875(1)
  • 1(1)
  • 1.1(1)
  • 1.35(1)
  • 1.5(3)
  • 2(1)
  • 2.2(3)
  • 3.1(1)
  • 3.7(4)
最大風量(m3/min)
  • 2.5(1)
  • 2.7(1)
  • 2.8(1)
  • 3(1)
  • 3.6(1)
  • 6(1)
  • 7.5(2)
  • 11(1)
  • 15(2)
  • 18(2)
  • 22(2)
  • 30(4)
  • 45(3)
  • 60(1)
吸込口径(Φmm)
  • 50.8(1)
  • 63.5(1)
  • 125(1)
  • 127(3)
  • 150(4)
  • 200(6)
  • 250(3)
騒音値(dB)
  • 60~70未満(13)
  • 70~80未満(4)
集塵量(L)
  • 1~5未満(1)
  • 5~10未満(1)
  • 10~15未満(3)
  • 15~20未満(2)
  • 20~30未満(4)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(1)
  • 80~90未満(2)
1~5未満・5~10未満・10~15未満・15~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・80~90未満
質量(kg)
  • 26(1)
  • 29(1)
  • 43(1)
  • 46(1)
  • 53(1)
  • 70(1)
  • 78(1)
  • 90(2)
  • 140(2)
  • 175(2)
  • 260(2)
26・29・43・46・53・70・78・90・140・175・260
ブランド
  • アマノ[事務用品/清掃用品]
  • チコーエアーテック(19)
  • リョウセイ(15)
  • ムラコシ(11)
  • スイデン(10)
  • 淀川電機製作所(8)
  • NIVAC(6)
  • 日下部機械(6)
  • コトヒラ工業(4)
  • 静科(4)
  • トスマック(3)
  • 日本ドナルドソン(3)
  • SDG株式会社(2)
  • ND精工(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • ダイヘン(1)
  • 鶴見製作所(1)
  • ミニター(1)
  • パオック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
三相200(16)
単相100(4)
  • 小型集塵機 アマノ[事務用品/清掃用品]

    小型集塵機

    アマノ[事務用品/清掃用品](1件のレビュー)
    189,800税込208,780
    1台
    翌日出荷
    パワフル吸引・消音設計。風量を確保しながら、運転音は約65dB(A)。足元に置いても運転音が気にならないレベルです 生産設備にセットが容易なコンパクト設計です。手作業にお使いになる場合も作業台の下にスッキリと収まります。 面積効率に優れた成形プリーツフィルターを採用。常に安定した集塵性能を発揮します。
    用途精密機器製造工場 、食品関連工場 、歯科技工、カギ加工、電子部品製造工場、医薬品製造工場、プリント基板加工、貴金属加工など出力(kW)0.4容量(L)(バケット)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×500×623最大静圧(kPa)2.65フィルター成形プリーツ機能異常電源時停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時)最大風量(m3/min)6塗装色日塗工J11-833使用環境温度(℃)0~40騒音レベル(dB(A))65±2以下フィルター面積(m2)1.6(1個使用)吸込口径(Φmm)63.5吸引温度(℃)(最高)40
  • パルスジェット集じん機 アマノ[事務用品/清掃用品]

    パルスジェット集じん機

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    769,800税込846,780
    1台
    8日以内出荷から25日以内出荷
    省エネ・省スペース型パルスジェット集じん機PiF-Nシリーズです。インバーターを標準装備しています。遠隔操作対応が可能です。本体内を下方気流化。粉塵舞い上がりによるフィルター表面の粉塵再付着を低減します。フィルター目詰まり度合いを液晶にアイコンまたは数値で表示します。
    用途乾いた粉じんの集じん。切断作業・切削作業・研磨作業・裁断作業・サンダー作業・ボール盤作業・粉体投入作業・電子部品加工・金属加工などに。材質本体:鉄、標準カートリッジフィルター:ポリエステルスパンボンド周波数(Hz)50/60共用電源(V)三相200電源コード(m)3(4心・プラグなし)空気圧力(MPa)圧縮空気圧力:0.5±0.1本体寸法(mm)奥行650ちり落とし方式自動パルスジェット(差圧検知)
  • サイクロン内蔵集塵機 IS-15 アマノ[事務用品/清掃用品]

    サイクロン内蔵集塵機 IS-15

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    229,800税込252,780
    1台
    翌日出荷
    旋回流と、大面積フィルターのハイブリッド分離機構を採用。 ダスト廃棄。市販のペール缶を使用できます。ダストの排出や保管に便利です。 配管取付方向。本体と下部本体の接続で、吸込口とバケット取出方向との取り合いが6通り選べます(フィルター交換時の位置を考慮してください)。 フィルタークリーニングは、手動振動式。ノブを左右にまわすだけの簡単操作です。 フィルター交換は本体上部を開けておこないます。交換時の安全性を考慮したロック機構つき、工具不要の簡単交換です。フィルターは消耗品です。定期的な点検と交換が必要です。 吸引された含塵空気は、高速流となり本体内面に沿って旋回・下降します。このとき、外側の気流ほど粉塵濃度が高くなり、粉塵濃度の低い内側の気流のみフィルターでろ過します。外側の気流中の粉塵は、フィルターに接触することなく下部のバケットに落下します。この1次分離で約50%の粉塵を分離し、フィルターの負担を低減します。気流は本体内の整流板により、フィルター表面に均一に分散。フィルター局部での偏った負担がありません。このため、部分的な著しい摩耗を防止し、効率のよい集塵を実現します。 旋回流分離機構とろ過フィルターをワンボディに凝縮、複合機能を斬新なコンパクトデザインで実現しました。 内外二重構造のろ過面積を持つ、新開発フィルターを採用。広いろ過面積は性能の安定と、フィルターの長寿命化を実現します。 金属の補強材を廃止。破砕・分別など環境対応を容易にしました。
    用途プリント基板加工、ボール盤加工、切削作業、小物部品加工、食品製造、メガネフレーム加工、貴金属加工、義歯加工など寸法(mm)649×649×1462質量(kg)70出力(kW)0.75容量(L)(バケット)20電源(V)三相200(50/60Hz共用)電源コード(m)3(4心プラグなし)フィルター成形カートリッジ最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/11.0塗装色日塗工(本体Y25-90A、下部・上部YN40)騒音レベル(dB(A))67±2以下フィルター面積(m2)4.1(1個使用)吸込口径(Φmm)125最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.0/2.8ちり落とし方式手動振動式
  • 溶接作業用集じん機 アマノ[事務用品/清掃用品]

    溶接作業用集じん機

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    31日以内出荷
    用途溶接ヒュームの集じん。電源(V)三相200
  • 溶接作業用集じん機 アマノ[事務用品/清掃用品]

    溶接作業用集じん機

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    1,798,000税込1,977,800
    1台
    91日以内出荷
    一般的な集じん機の約7倍のフィルター面積を採用し、微細な溶接ヒュームの集じんが可能です。
    用途溶接ヒュームの集じん。仕様自動パルスジェットトラスコ品番764-2741出力(kW)3.7電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz45吸入口径(Φmm)250集塵容量(L)84(集塵機下部:20×2、分離BOX下部:44)本体寸法(mm)奥行840本体寸法(mm)高さ1897本体寸法(mm)幅1358騒音値(dB(A))(50/60Hz)73 ±2以下静圧(kPa)2.84標準消費電力料金(円/h)49.95
  • レーザマーカ専用集塵機 VF-5HG アマノ[事務用品/清掃用品]

    レーザマーカ専用集塵機 VF-5HG

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    819,800税込901,780
    1台
    30日以内出荷
    自動風量制御でフィルター長持ち設定した風量で自動運転。フィルター初期の過剰風量運転を防止するためフィルターが長持ちします。(メーカー比) 厳選されたフィルター素材。捕集性能と耐久性を両立。素材の見直しによりフィルターが長寿命になりました。(メーカー比) 有機溶剤系臭気を活性炭で除去。 これ一台で集塵と脱臭ができます。フィルターは2.0μm粒子を99.9%捕集。脱臭剤(活性炭)を標準装備しています。 HEPAフィルター内蔵可能(オプション)。0.3μm粒子を99.97%捕集できます。(後付け可能) 自動風量制御。フィルター長寿命化と省エネに貢献します。 フィルターや活性炭を交換する時に手が汚れにくい構造です。 風量低下やフィルター交換時期をLEDランプでお知らせします。
    用途レーザマーカから発生する有害ガス・粉塵・ヒューム・臭気の除去。仕様脱臭剤:活性炭(20L[8.4kg])、吸込口:Φ38、Φ50、Φ65mm(別売)材質鉄製:塗装仕上げ(日塗工Y25-90A)質量(kg)78(活性炭を含む)材質(フィルター)エレクトレット(電石不織布)表示フィルター差圧(目詰まり)、風量低下 風量、電源、運転、外部(連動)モード内容積(L)(フィルター)約15モーターブラシレスブロワーモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×488×798電源コード(m)2.8(プラグなし)フィルター1個使用機能遠隔操作機能、24時間連続運転可能使用環境温度(℃)5~40運転制御方式自動風量一定制御(調節範囲0.4~2.2m2/min)フィルター性能2.0μm粒子 99.9%騒音レベル(dB(A))70±2以下フィルター面積(m2)2.3(内面ろ過式)吸引温度(℃)0~40
  • レーザマーカ専用集塵機 VF-5HN アマノ[事務用品/清掃用品]

    レーザマーカ専用集塵機 VF-5HN

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    719,800税込791,780
    1台
    30日以内出荷
    レーザマーカから発生する有害なヒュームとニオイに集塵と脱臭の一台二役 簡単らくらくメンテ。ダストパック感覚で手を汚さずにフィルターと脱着剤を交換できます。もちろん工具不要です。 品質向上。製品への汚れ付着を防止すると同時にレーザマーカのレンズ汚れや曇りを大幅に低減します。
    用途小型レーザ加工機等から発生する有害ガス・粉塵・ヒューム・臭気の除去。仕様脱臭剤(活性炭):(20L[10kg])、吸込口:Φ65、Φ75、Φ100mm(別売)質量(kg)53(脱臭剤含)出力(kW)0.4材質(フィルター)エレクトレット内容積(L)(フィルター)約15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×780最大静圧(kPa)2.65フィルター1個使用機能遠隔操作機能最大風量(m3/min)3.6±0.2塗装色日塗工Y25-90A使用環境温度(℃)0~40騒音レベル(dB(A))65±2以下吸引温度(℃)(最高)40
  • 超小型高圧集塵機 VF-2S アマノ[事務用品/清掃用品]

    超小型高圧集塵機 VF-2S

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    619,800税込681,780
    1台
    30日以内出荷
    24時間連続運転可能 加工作業で発生する粉塵や切屑を強力に吸引し製品への異物付着を防止し、歩留まり向上・品質改善に貢献します。 小型集塵機VF-5Nの約7倍と強力な吸引力です。ボーリング玉を持ち上げます。(10ポンド球) 吸引力を手動で調節し無駄な電力をカットできる省エネ仕様です。
    用途プリント基板加工、歯科技工、カプセル充填工程 ・ 打錠機など出力(kW)1容量(L)(バケット)2.2材質(フィルター)ポリエステルパンボンドモーターブラシレスブロワーモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×342×399制御(吸引制御)手動調節:6段階、外部風量調節:16段階電源コード(m)2.8塗装色日塗工 F35-85A使用環境温度(℃)0~40騒音レベル(dB(A))65±2以下フィルター面積(m2)0.67(1個使用)吸込口径(Φmm)50.8(左右変更可能)ちり落とし方式手動振動式吸引温度(℃)0~40
  • 手動払い落とし型集塵機3.7KW 60HZ アマノ[事務用品/清掃用品]

    手動払い落とし型集塵機3.7KW 60HZ

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    849,800税込934,780
    1台
    3日以内出荷
    実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
    用途乾いた粉じんの集じん。トラスコ品番455-5970質量(kg)260出力(kW)3.7電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz30集塵容量(L)50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×700×1652電気代の目安97円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)68吸込口径(Φmm)200ちり落とし方式手動式
  • 手動払い落とし型集塵機3.7KW 50HZ アマノ[事務用品/清掃用品]

    手動払い落とし型集塵機3.7KW 50HZ

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    849,800税込934,780
    1台
    3日以内出荷
    実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
    用途乾いた粉じんの集じん。トラスコ品番455-5961質量(kg)260出力(kW)3.7電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz30集塵容量(L)50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×700×1652電気代の目安98円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)68吸込口径(Φmm)200ちり落とし方式手動式
  • 手動払い落とし型集塵機2.2KW 60HZ アマノ[事務用品/清掃用品]

    手動払い落とし型集塵機2.2KW 60HZ

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    639,800税込703,780
    1台
    8日以内出荷
    実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
    用途乾いた粉じんの集じん。トラスコ品番455-5953質量(kg)175出力(kW)2.2電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz22集塵容量(L)36本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1542電気代の目安59円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)65吸込口径(Φmm)200ちり落とし方式手動式
  • 手動払い落とし型集塵機2.2KW 50HZ アマノ[事務用品/清掃用品]

    手動払い落とし型集塵機2.2KW 50HZ

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    639,800税込703,780
    1台
    25日以内出荷
    実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
    用途乾いた粉じんの集じん。トラスコ品番455-5945質量(kg)175出力(kW)2.2電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz22集塵容量(L)36本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1542電気代の目安60円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)65吸込口径(Φmm)200ちり落とし方式手動式
  • 手動払い落とし型集塵機1.5KW 60HZ アマノ[事務用品/清掃用品]

    手動払い落とし型集塵機1.5KW 60HZ

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    479,800税込527,780
    1台
    25日以内出荷
    実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
    用途乾いた粉じんの集じん。トラスコ品番455-5937質量(kg)140出力(kW)1.5電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz15集塵容量(L)25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×1492電気代の目安40円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)65吸込口径(Φmm)150ちり落とし方式手動式
  • 手動払い落とし型集塵機1.5KW 50HZ アマノ[事務用品/清掃用品]

    手動払い落とし型集塵機1.5KW 50HZ

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    479,800税込527,780
    1台
    25日以内出荷
    実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
    用途乾いた粉じんの集じん。トラスコ品番455-5929質量(kg)140出力(kW)1.5電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz15集塵容量(L)25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×1492電気代の目安40円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)65吸込口径(Φmm)150ちり落とし方式手動式
  • 手動払い落とし型集塵機0・75KW 60HZ アマノ[事務用品/清掃用品]

    手動払い落とし型集塵機0・75KW 60HZ

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    279,800税込307,780
    1台
    25日以内出荷
    実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
    用途乾いた粉じんの集じん。トラスコ品番455-5911質量(kg)90出力(kW)0.75電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz7.5集塵容量(L)18本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×400×1205電気代の目安21円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)65吸込口径(Φmm)127ちり落とし方式手動式
  • 手動払い落とし型集塵機 0.75KW 50Hz アマノ[事務用品/清掃用品]

    手動払い落とし型集塵機 0.75KW 50Hz

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    279,800税込307,780
    1台
    25日以内出荷
    実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
    用途乾いた粉じんの集じん。トラスコ品番455-5902質量(kg)90出力(kW)0.75電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz7.5集塵容量(L)18本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×400×1205電気代の目安21円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)65吸込口径(Φmm)127ちり落とし方式手動式

集塵機』には他にこんなカテゴリがあります

集塵機本体