絞り込み
ブランド
  • ロジテック(2)
OS
  • Android 10
  • Android 7.0(1)
  • Android 7.1(1)
  • Android 9.0(2)
  • Android 11(4)
  • Android 12(2)
  • Android 13(12)
  • Android 14(16)
  • Android 15(7)
  • GMS(Android)(1)
  • macOS 13(1)
  • Windows 10(3)
  • Windows 10 Home(1)
  • Windows 10 IoT Enterprise(11)
  • Windows 10 Pro(1)
  • Windows 11(2)
  • Windows 11 Home(2)
  • Windows 11 IoT Enterprise(5)
  • Windows 11 Pro(15)
  • Xiaomi HyperOS 2(8)
モニターサイズ
  • 10.1(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タブレット 耐衝撃 ZEROSHOCK SLIM Android(GMS認証モデル) 10.1インチ docomo用SIMスロット搭載 ロジテックタブレット 耐衝撃 ZEROSHOCK SLIM Android(GMS認証モデル) 10.1インチ docomo用SIMスロット搭載ロジテック
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
過酷な環境に適した堅牢性と薄型・軽量を両立した耐衝撃タブレット ZEROSHOCKタブレット SLIM for Android「LZ-AA10シリーズ」 GMS認証モデル
ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:500cd/m2OSAndroid(TM) 10.0※GMS認証(GooglePlayストア対応)タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)※モード切替有り(グローブモード/通常モード)使用CPUMediaTek MTK6765(最大2.30GHz、8コア)ストレージ64GB eMMCインターフェースUSB2.0(Type-C)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロット×1無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)BluetoothBluetooth 4.2(Class2)センサー加速度センサー、照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサーカメラ仕様500万画素CMOSカメラ(フロント)、1300万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス、フラッシュ搭載(リアのみ)スピーカー1W×1(モノラル)VESAマウント(mm)75×75・100×100※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合電源入力:AC100~240V、50/60Hz(充電用アダプタ使用)、出力:DC5V、3A(充電用アダプタ使用)バッテリー3.8V、9000mAh(リチウムイオン)駆動時間(時間)約14.5(JEITA2.0)使用環境条件温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(充電用アダプタ接続時)質量(g)795保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(充電用アダプタ、バッテリー)、RoHS(10物質)付属品ハンドストラップ、充電用アダプタ仕様【非接触ICカードリーダー】Type A・B・FeliCa※電子決済には対応しておりません、、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】なし消費電力(W)約12(最大)保護等級IP65(全面)、MIL-STD-810G※1.2m落下試験実施(動作時)マイクロホン内蔵×1ランプ充電ランプ・フロントカメラランプメモリー4GB充電時間約6時間(電源オフ時)、約4.5時間(電源オン時)無線【WAN】NTTドコモ LTE対応(nanoSIM)※キャリア契約、SIMはお客様にてご用意寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)268.0×183.6×13.3
ロジテック 耐衝撃タブレット (Android) ロジテックロジテック 耐衝撃タブレット (Android)ロジテック
149,800税込164,780
1個
31日以内出荷
過酷な環境に適した堅牢性と薄型・軽量を両立した耐衝撃タブレット ZEROSHOCKタブレット SLIM for Android「LZ-AA10シリーズ」 GMS認証モデル(充電用アダプタ同梱なし)
用途10.1インチワイドパネル搭載の薄型軽量な堅牢タブレットPCです。 タッチ操作可能なので、電気・ガス・水道の点検端末、倉庫内の在庫管理端末など様々な用途にご利用いただけます。 耐衝撃・耐落下・耐振動性能の高い耐久性により、屋外などの過酷な現場での運用が可能です。◆動作時、18方向(面6、角4、辺8)x2回 120cmから大理石に落下 ◆耐振動試験(非動作時):前後・左右・上下に、4時間かけて振動を与え続ける※本製品の無破損、無故障を保証するものではありません IP65の防塵・防滴設計だから、屋外はもちろん、粉塵の多い工場や、食品工場などの水濡れが懸念される現場でも活用できます。※本製品の無破損、無故障を保証するものではありません マイナス10℃から50℃と耐熱・耐寒性能に優れているため、寒冷地や炎天下の保守作業や冷凍庫内の業務でも活用できます。※本製品の無破損、無故障を保証するものではありません 従来製品より約30%の薄型化、軽量化を実現。※LT-WMT10シリーズとの比較 手袋での操作、濡れた手でもタッチ操作が可能です。※モード切替有り(グローブモード/通常モード)※本製品はすべての手袋でのタッチを保証するものではありません 約14.5時間の連続稼働なので、業務の途中で充電することなく長時間使用でき、屋外での業務にも最適です。 Android(TM) 10.0搭載(GMS認証(Google Play(TM)対応))。 本製品には充電用アダプタは同梱されておりません付属品ハンドストラップ質量(g)795備考【非接触ICカードリーダー】Type A、B、FeliCa 電子決済には対応しておりません消費電力(W)約12(最大)電源入力寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×183.6×13.3センサー加速度センサー、照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサーランプ充電ランプ、フロントカメラランプインターフェースUSB2.0(Type-C)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロット×1バッテリー3.8V、9000mAh(リチウムイオン)メモリー4GB充電時間約6時間(電源オフ時)、約4.5時間(電源オン時)保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPUMediaTek MTK6765(最大2.30GHz、8コア)VESAマウント(mm)75×75、100×100 (オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合)スピーカー1W×1(モノラル)動作時間約14.5時間(JEITA2.0)関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(バッテリー)、RoHS(10物質)測定位置確認GPS、GLONASS、QZSS(みちびき)OSAndroid(TM) / 10.0 GMS認証(GooglePlayストア対応)ファンシステムファンなし耐環境性IP65(全面)、MIL-STD-810G ※1.2m落下試験実施(動作時)タッチパネル方式静電容量 (10ポイントマルチタッチ) / モード切替有り(グローブモード/通常モード)BluetoothBluetooth 4.2(Class2)無線規格【WAN】NTTドコモ LTE対応(nano SIM) / キャリア契約、SIMはお客様にてご用意カメラ仕様500万画素CMOSカメラ(フロント)、1300万画素CMOSカメラ(リア) / オートフォーカス、フラッシュ搭載(リアのみ)内蔵マイク1ストレージ64GB eMMC無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
タブレットPC