絞り込み
寸法(mm)
- 140×140(1)
ブランド
- ZALMAN
- SILVER STONE(シルバーストーン)(58)
- アイネックス(40)
- be quiet!(30)
- LIAN LI(28)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(27)
- 長尾製作所(14)
- Geometric Future(13)
- サイズ(12)
- ARCTIC(12)
- OWLTECH(オウルテック)(11)
- Thermalright(11)
- DARKFLASH(9)
- DEEPCOOL(4)
- THERMALTAKE(4)
- HUA XIA HENG TAI(4)
- CPS(4)
- COOLER MASTER(3)
- サンワサプライ(2)
- IN WIN(インウィン)(2)
- ブランドをもっと見る
「寸法(mm)」から絞り込む
140×140(1)
![ケースファン[140mm / 1500RPM] ZM-SF140 ZALMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77573223-220602-02.jpg)
ケースファン[140mm / 1500RPM] ZM-SF140
ZALMAN¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷CPUクーラー「CNPS20X」「CNPS17X」に採用された冷却ファンの単体発売モデルとなります。直進したエアフローを実現するデュアルブレードインペラ、耐久性に優れるFDB(流体軸受け)を採用しており、CPUクーラーの交換用として、ケースファンとしておススメな製品です。付属品ファン×1、GIGABYTEマザーボード接続用ケーブル×1、ローノイズコネクタ×1、プッシュピン×4、取付ネジ×4、マニュアル寸法(mm)140×140質量(g)約130定格電圧(V)12 DC(ファン)、5 DC(LED)ベアリング流体軸受け(FDB)本体寸法(mm)140×140×26定格電流(A)200(ファン)、300(LED)コネクタ4ピン(ファン)、3ピン(LED)ケーブル長(mm)700(ファン)、700(LED)ノイズレベル29.0dBA ±10%最大風量(CFM)61最大風圧(mmH2O)1.1ファン回転速度(min-1[r.p.m])800~1500rpm ±10%
『冷却パーツ/ファン』には他にこんなカテゴリがあります
- CPUクーラー
- PCファン




![ケースファン[140mm / 1500RPM] ZM-SF140 ZALMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77573223-220602-02.jpg)