絞り込み
寸法(mm)
  • 20×40(1)
  • 25×25(1)
  • 80×80(1)
  • 120×120(1)
  • 145×265(1)
ブランド
  • 長尾製作所
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(58)
  • LIAN LI(35)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(27)
  • アイネックス(27)
  • Geometric Future(13)
  • ARCTIC(12)
  • OWLTECH(オウルテック)(11)
  • Thermalright(11)
  • サイズ(10)
  • DARKFLASH(9)
  • be quiet!(5)
  • DEEPCOOL(4)
  • THERMALTAKE(4)
  • CPS(4)
  • COOLER MASTER(3)
  • サンワサプライ(2)
  • IN WIN(インウィン)(2)
  • MSI(エムエスアイ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)から絞り込む
20×40(1)
25×25(1)
80×80(1)
120×120(1)
145×265(1)
  • ケースファン 25角あり 長尾製作所

    ケースファン 25角あり

    長尾製作所
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    冷却性と静音性のバランスのとれた25×25×10mm厚の薄型ファンです。 M.2 SSD用ヒートシンクや小型ヒートシンクに取付ける事で冷却性能を向上させます。 ヒートシンクへの取付方法は[両面テープ]か[タッピングネジ]となります。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。従来の軸受に比べ、油温上昇を抑制し、密閉性を向上させる事で油漏れや異物の混入を防ぐなどの改良を施す事で低ノイズ/低振動/高耐久性のベアリングを実現させました。
    付属品タッピングネジ 4本、両面テープ:2枚仕様リブあり、3pinコネクタ付、パルスセンサー付寸法(mm)25×25×10回転数(min-1[r.p.m])10000±15%最大静圧(mmH2O)4.96騒音レベル(dB(A))22リード線長さ(mm)300(ツイストケーブル)定格電流(V)12/0.08ARoHS指令(10物質対応)対応軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)最大風量(CFM)2.21
  • 強力磁石式ファンステイ 長尾製作所

    強力磁石式ファンステイ

    長尾製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    マグネット式ファンステイ 好きな位置に取り付け可能 強力磁石で安定した設置 余ったファンを有効活用できます。 ファンを邪魔しないスリム設計です。 黒塗装ケースに最適
    セット内容ファン固定用タッピングネジ×4本、取扱説明書質量(g)約70表面処理黒色塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1本あたり)20×40×165
  • ファン用電源3分岐ケーブル 長尾製作所

    ファン用電源3分岐ケーブル

    長尾製作所
    349税込384
    1個
    6日以内出荷
    3pin/PWM4pinコネクタのファンを最大3台まで接続出来ます。 電源ユニットに直接接続するため、マザーボードからの電源供給が足りない場合に最適です。
    コネクタ電源側ペリフェラル(大4pin)オス、ファン側12Vファン用(3pin/4pin兼用)×3ケーブル長(cm)各10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファン用電源変換ロングケーブル 100cm 長尾製作所

    ファン用電源変換ロングケーブル 100cm

    長尾製作所
    349税込384
    1個
    当日出荷
    3pin/PWM4pinコネクタのファンを電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ4pinオスに変換出来ます。 電源ユニットに直接接続するため、マザーボードからの電源供給が足りない場合に最適です。 ケーブル長さは余裕の100cm。筐体の背面からケーブルを伸ばし、お手持ちのPC用12Vファンを卓上扇風機やスポットクーラー等に活用出来ます。(ファン別売)
    コネクタ電源変換:電源側ペリフェラル(大4pin)オス、ファン側12Vファン用(3pin/4pin兼用)×1ケーブル長(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファン用電源延長ケーブル 長尾製作所

    ファン用電源延長ケーブル

    長尾製作所
    289税込318
    1個
    6日以内出荷
    ファンの電源ケーブルを延長します。 PWM4pin→3pin変換ケーブルとしても使用可。 ※但しPWM信号は検知出来ません。
    仕様M/B側:3pinメス、ファン側:3pinオスRoHS指令(10物質対応)対応
  • M.2 SSD変換PCI用ファンステイ 長尾製作所

    M.2 SSD変換PCI用ファンステイ

    長尾製作所
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    M.2 SSDをPCIスロットに取り付けている方の冷却強化にオススメです。 PCIスロット部から80mmファンで直接M.2 SSDを冷却する事で熱暴走を効果的に抑えます。 PCIスロット1段分で使用が出来るコンパクト設計。 冷却ファンはX-FAN:RDL8015Sを標準搭載。 冷却性と静音性を両立した15mm厚薄型ファンで中空ベアリング(改良型流体軸受)を搭載する事で低ノイズ・低振動を実現させました。 質実剛健!!鉄フレームを採用。 1.0mm厚の鉄を使用し、ガッチリとファンを固定する事ができます。 ブラック仕様で黒色ケースにベストマッチします。
    仕様静圧:1.28mmAq、リブありセット内容ファンステイ、80mmファン(RDL8015S)×1、ファン取付用タッピングネジ×2材質寸法(mm)ファン:80×80×15電圧12V電流(A)0.09回転数(min-1[r.p.m])2000板厚(mm)1仕上黒色塗装騒音レベル(dB(A))21.6コネクタ3pinケーブル長(mm)300軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受)最大風量(CFM)23.02
  • PCIスロット用120mmファンステイ 長尾製作所

    PCIスロット用120mmファンステイ

    長尾製作所
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    PCIスロット用ファンステイの完成版モデル 120mmファンを最大2台取付可能で冷却強化に最適 垂れ下がり防止加工 水平に近い設置が可能 2スロット分使用でガッチリ固定 連結金具は肉厚なデュアルプレートで強度の高い設計 スロットカバー下部に防振固定プレート搭載で振動を抑制 環境合わせ取付位置の調整が可能
    セット内容取付用ネジ一式、防振固定プレート、取扱説明書質量(g)約160表面処理黒色塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)完成:約145×約250~265×42(ファン別売り)材質(金具)スロット数(個)使用:2スロット
  • X-FAN 120mmファン 長尾製作所

    X-FAN 120mmファン

    長尾製作所
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    静音性に特化した超低速ファン。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。 油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し 低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
    仕様軸受け:中空ベアリング(改良型流体軸受け) 期待寿命:30.000時間 リブ:なし ノイズ:8.4dBAその他小型モーター採用軸音低減仕様、パルスセンサー付き、リード線長さ:450mm(ツイストケーブル)、サイドフレームに[X]のスタンプ、RoHS対応寸法(mm)120×120×23回転数800rpm(±10%)コネクタ3pin定格電流(V)12V / 0.15ARoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)30.00静圧(kPa)0.31mmAq
  • ファン用[5V/12V]2分岐ケーブル 長尾製作所

    ファン用[5V/12V]2分岐ケーブル

    長尾製作所
    369税込406
    1個
    6日以内出荷
    手軽にFANを静音化! ※5V駆動に関して、全てのFANの動作を保証するものではありません。 ※5V起動要確認。 ※5V動作のため、始動電圧の高いものは動作致しません。 ※自己責任の元、ご使用下さい。
    仕様電源側:ペリフェラル4pinオスx1メスx1、FAN側:12Vコネクタ(PWM4pin/3pin兼用コネクタ)x1/5Vコネクタ(PWM4pin/3pin兼用コネクタ)x1、パルス検出・PWMコントロール:非対応、5Vコネクタには[5V]の表記付きケーブル長(cm)ペリフェラル間 15、コネクタ間 12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートファンステイ 強力磁石式 長尾製作所

    ショートファンステイ 強力磁石式

    長尾製作所
    959税込1,055
    1個
    6日以内出荷
    ショートタイプのマグネット式ファンステイ。小型・スリムケース等に最適 マグネット固定で好きな位置にガッチリと取り付ける事が出来ます。 小径ファンの取り付けにも最適です。 強力磁石を各1個ずつ搭載し安定した設置を可能にしました。 ファンの風量を極力邪魔しないスリム設計。強度を保ちながら極限まで肉を削りファンの性能を邪魔しません。 余ったファンを有効活用。マグネット固定でスポッククーラーに。 ブラック仕様でケースが黒塗装されている場合にベストマッチします。
    セット内容約65×125×23mm材質SPCC(鉄)質量(g)約40仕上黒色塗装材質(部品)ファンステイ小金具2個、強力磁石2個、ファン取付ネジ一式

冷却パーツ/ファン』には他にこんなカテゴリがあります

PCファン