絞り込み
ブランド
  • COOLER MASTER
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(58)
  • LIAN LI(35)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(27)
  • アイネックス(27)
  • Geometric Future(13)
  • ARCTIC(12)
  • OWLTECH(オウルテック)(11)
  • Thermalright(11)
  • サイズ(10)
  • 長尾製作所(10)
  • DARKFLASH(9)
  • be quiet!(5)
  • DEEPCOOL(4)
  • THERMALTAKE(4)
  • CPS(4)
  • サンワサプライ(2)
  • IN WIN(インウィン)(2)
  • MSI(エムエスアイ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)から絞り込む
  • COOLER MASTER SickleFlow Edge ARGB ケースファン COOLER MASTER

    COOLER MASTER SickleFlow Edge ARGB ケースファン

    COOLER MASTER
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    単一フレーム装置設計により内部のエアフローが向上し、冷却効率を大幅に改善します。ライティングと電力を1本のモジュラーケーブルで接続でき、配線を簡素化。取り付けはネジ4本だけで完了し、中空フレーム構造で軽量かつ高い耐久性を実現しています。自社製のループダイナミックベアリングを採用し、ARGBライティングは「MasterCTRL」ソフトウェアで自在にカスタマイズ可能です。5年保証付きで、カラーはブラックです。
    ブラック定格電圧ファン:12 VDCベアリングファン:Loop Dynamic Bearing定格電流(A)ファン:0.6コネクタ形状ファン:4-Pin (PWM)消費電力ファン:6W速度ファン:690~2500 ± 10% RPM寿命ファン:>160,000 HoursRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)ファン:0.8プロファイルファン:Addressable Gen 2 RGB
  • COOLER MASTER SickleFlow Edge ARGB White Edition ケースファン COOLER MASTER

    COOLER MASTER SickleFlow Edge ARGB White Edition ケースファン

    COOLER MASTER
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    ・単一フレーム装置設計により内部のエアフローが向上し、冷却効率を大幅に改善。・ライティングと電力を1本のモジュラーケーブルで接続でき、配線を簡素化。・取り付けはネジ4本だけで完了。・中空フレーム構造で軽量かつ高い耐久性を実現。・自社製のループダイナミックベアリングを採用。・ARGBライティングは「MasterCTRL」ソフトウェアで自在にカスタマイズ可能。・5年保証。・カラー:ホワイト
    ホワイト定格電圧ファン:12 VDCベアリングファン:Loop Dynamic Bearing定格電流(A)ファン:0.6コネクタ形状ファン:4-Pin (PWM)消費電力ファン:6W速度ファン:690~2500 ± 10% RPM寿命ファン:>160,000 HoursRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)ファン:0.8プロファイルファン:Addressable Gen 2 RGB
  • MasterFan MF140 HALO2 White Edition 140mmケースファン COOLER MASTER

    MasterFan MF140 HALO2 White Edition 140mmケースファン

    COOLER MASTER
    3,698税込4,068
    1台
    8日以内出荷

冷却パーツ/ファン』には他にこんなカテゴリがあります

PCファン