絞り込み
録画時間
- その他(2)
ブランド
- アサヒリサーチ(1)
- PAPAGO(1)
対応メモリーカード
- SD(1)
- その他(1)
保護等級
- IP56
- IP6X(1)
- IP55(1)
- IP65(6)
- IP67(2)
- IP68(2)
- IPX4(1)
- IPX5(2)
- IPX8(3)
- その他(23)
「録画時間」から絞り込む
その他(2)

ドライブマン SP-10
アサヒリサーチ¥33,980税込¥37,3781台当日出荷ヘルメットに装着するウェアラブルビデオカメラ。(身体装着ビデオカメラ) ハイビジョン撮影。 最大約9時間の動作を支えるバッテリー搭載。 防塵/防水設計。(IPX5防塵、IPX6防水) 簡易ライトになるスポットLEDライト内蔵。 SP-10専用64GBSDカード付属。寸法(mm)カメラ:約37×30×50質量(g)カメラ:約35本体寸法(mm)約76×79×28本体質量(g)約130レンズ2.83mm F=2.5記録方式エンドレス録画(上書き方式)消費電流(mA)約330以下防塵防水性能IP56充電時間(時間)約3記録ファイル形式MP4録画時間64時間画素数HD720P(1280×720)対応メモリーカードSDバッテリー稼動時間満充電時:約9時間取付マウント寸法(mm)本体:約47×90×6、カメラ:約6×33×18フレームレート25fps画角水平84度、垂直42度、対角98度映像出力パソコン(USB)イメージセンサー1/2.8 inch 2.07M-pixel
ウエアラブルセキュリティレコーダー ライフレコーダー
PAPAGO¥25,980税込¥28,5781個当日出荷200万画素!ワンタッチで簡単に録画でき、ドライブレコーダーのようにフルHD高画質の映像と音声を繰り返し上書きで録画し続けるセキュリティレコーダー。ドライブレコーダーや防犯カメラが設置できない場所や場面でも、使用可能。取り付け方法はマグネットと安全ピンの2タイプ。マグネットは強力なので帽子などにも装着可能。ハンズフリーで手で持たずに常時録画できて便利です。マグネットはキャビネットなどにも簡単設置。無人の場所での防犯カメラ代わりにも。電源内蔵なので配線の心配も要りません。接客サービスの向上・現場作業の記録・万引き対策・警備員の自衛、記録・自転車/バイク/電動キックボードの走行記録・シェアリングサービスの記録などに。セット内容本体、充電用USBケーブル、クイックガイド質量(g)本体(約)40、バッククリップ(約)10電源内蔵バッテリー(充電式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×10×30マイクロフォン部内蔵解像度200万画素フルHD高画質(1920×1080p)保証期間1年 ※初期不良対応:1ヶ月防塵防水性能IP56準拠充電時間(時間)本体:3録画時間8時間記録メディア内蔵メモリー(64GB)※取出・交換不可待機時間24時間電圧×電流(VA)入力:5/1画角水平視野角130°