絞り込み
ブランド
- insta360(55)
- DJI(31)
- GoPro(23)
- ラムマウント(15)
- Xacti(7)
- Manfrotto(7)
- タジマツール(TJMデザイン)(6)
- Arashi Vision(4)
- ブロードウォッチ(3)
- コダック(2)
- アサヒリサーチ(2)
- NAGAOKA(2)
- 現場監督(2)
- 清和光学製作所(2)
- RICOH(リコー)(1)
- PAPAGO(1)
- プラネックスコミュニケーションズ(1)
- PGYTECH(1)
エコロジープロダクト
「録画時間」から絞り込む

3Dスキャニングカメラ 4DKanKan Mega (16K高画質撮影・点群撮影可能) 専用三脚・三脚用キャスター標準付属
タジマツール(TJMデザイン)¥3,998,000税込¥4,397,8001台翌々日出荷16K 高画質撮影とセンチメートルレベルの点群撮影を同時にこなすハイスペックモデル。現場撮影用3Dスキャニングカメラ。高画質16K・360°ウォークスルー画像+点群データを一人で撮影できる。16Kウルトラハイビジョン画質を実現する高性能レンズを搭載。360°自動回転によりシームレスな画像を生成。905nm LIDAR の超高精度スキャニングは、 1つのポイントスキャンで最大260m。Autodesk シリーズ、CloudCompare、PCL などをサポート。スマートフォンで簡単に操作できる ※専用アプリ「4DKanKan®; Minion/4DKanKan®; Mega」のインストールが必要です。現場全体を平面プラン&3Dジオラマフォトに自動合成します。「4DKanKan®;クラウド」による多彩な編集機能。タイトル設定/スポットロゴ/スタート画面位置/ビデオ追加/ホットスポット/モザイク処理他。撮影したデータはダウンロード(無制限)してオフラインでも見ることができます。専用三脚、三脚用キャスター標準付属用途16K 高画質撮影とセンチメートルレベルの点群撮影仕様スキャンスピード:30万点/秒質量(g)6750(バッテリー含む)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)312×305×147精度3D座標:10mm@/20m対応OS通信/アプリ:Wi-Fi/Android10以上・iOS11.0以上連続使用時間(時間)撮影可能時間/連続作業時:最長約4(撮影モード、撮影環境により異なります。 暗い場所や、撮影対象が近い場合、撮影時間が長くなったり、ウォークスルー画像が撮影できない場合があります)バッテリーリチウムイオン充電池解像度静止画 5472 × 3648(約2000万画素)、スティッチング(処理)後 16384 × 8192(約13420万画素/16K)バッテリー電圧(V)14.4使用環境温度(℃)0~+40撮影距離(m)約1.5~2バッテリー容量(mAh)9700レーザークラスLIDARクラス1/波長:905nm保管温度範囲(℃)-10~+50ポイント数撮影可能:低密度200ポイント、高密度100ポイントストレージ内蔵メモリー 128GB
4DKanKan Minion用三脚
タジマツール(TJMデザイン)¥40,980税込¥45,0781台5日以内出荷360°カメラ4DKanKan Minion用三脚。アルミ+アルマイト処理により高レベルの耐摩耗性と耐久性を実現用途360°カメラ用三脚質量(kg)1.7全高(mm)開脚時:1610収納時寸法(mm)520ねじ径(inch)3/8昇降幅(mm)エレベーター:260最大荷重(kg)15
360°カメラ 4DKanKan Minion
タジマツール(TJMデザイン)¥599,800税込¥659,7801台翌々日出荷高画質16K・360°ウォークスルー画像を自分で撮影できる スマートフォンで簡単に操作できる ※専用アプリ「4DKanKan®; Minion/4DKanKan®; Mega」のインストールが必要です 16Kウルトラハイビジョン画質を実現する高性能レンズを搭載。360°自動回転によりシームレスな画像を生成 画素数が高いため4DKanKan®; Proの4倍先までズームが可能 動画撮影モード(60°のみ)搭載 現場全体を平面プラン&3Dジオラマフォトに自動合成 「4DKanKan®;クラウド」による多彩な編集機能 タイトル設定/スポットロゴ/スタート画面位置/ビデオ追加/ホットスポット/モザイク処理他 撮影したデータはダウンロード(無制限)してオフラインでも見ることができる 三脚標準付属用途現場撮影用360°カメラ仕様撮影可能時間(連続作業時):最長約4時間電圧(V)16.8電源リチウムイオン充電池通信方式Wi-Fi、アプリ対応OS:Android7.0以上・iOS11.0以上解像度【静止画スティッチング処理後】16384×8192(約13420万画素 / 16K)、動画(1方向のみ):5472×3684/25fps(約2000万画素)バッテリー容量(mAh)5200撮影モード360°撮影(60°撮影×6回自動回転)、ドーム撮影(埋め込み動画)撮影時間(秒)静止画 約30(撮影1ポイントあたり)ストレージ内蔵メモリー 64GB、撮影可能ポイント数:500ポイント
360°カメラ 4DKanKan Pro
タジマツール(TJMデザイン)¥359,800税込¥395,7801台翌々日出荷高画質8K・360°ウォークスルー画像を自分で撮影できる スマートフォンで簡単に操作できる ※専用アプリ「4DKanKan®;Pro」のインストールが必要です 上下・前後・左右に8個、広角200°の高性能レンズを搭載。死角が少なく、ゆがみのないリアルな空間撮影が可能 小型軽量ボディ。持ち運びしやすい500mLペットボトルサイズ 現場全体を平面プラン&3Dジオラマフォトに自動合成 「4DKanKan®;クラウド」による多彩な編集機能 タイトル設定/スポットロゴ/スタート画面位置/ビデオ追加/ホットスポット/モザイク処理他 撮影したデータはダウンロードしてオフラインでも見ることができます 三脚標準付属用途現場撮影用360°カメラ仕様撮影可能時間(連続作業時):最長約3.5時間電圧(V)7.26電源リチウムイオン充電池レンズ200°F2.2魚眼レンズ、画像センサー:1/2.3型CMOS通信方式Wi-Fi、アプリ対応OS:Android7.0以上・iOS11.0以上解像度【静止画スティッチング処理後】8192×4096(約3350万画素 / 8K)、動画(1方向のみ):4608×3456/10fps(約1600万画素)撮影距離(m)約1.5~∞(レンズ先端より)、撮影ピッチ:約1.5~2録画時間ドーム動画:最大3.5時間(フル充電時)バッテリー容量(mAh)4200撮影モード360°撮影、左右撮影(180°×2)、ドーム撮影(埋め込み動画)防水性なし撮影時間(秒)静止画 約20(撮影1ポイントあたり)、ストレージ内蔵メモリー 16GB、撮影可能ポイント数:合計500ポイント
ウェアラブルカメラ DRIVEMAN BC-100
アサヒリサーチ¥50,000税込¥55,0001台当日出荷身体に装着するウェアラブルタイプのビデオカメラ。(身体装着ビデオカメラ)。身体装着型のビデオレコーダーは工場や建設現場、道路整備の監督業務・不動産の下見記録・イベント会場での警備記録・機械整備の状況記録など幅広い場面でお使いいただけます。SONY製画像センサーでフルハイビジョン撮影。別売モバイルバッテリーで駆動。※市販品も利用可。カメラ部は防塵/防水設計。※IP65相当(IP6X防塵、IPX5防水)。カメラと本体との分離型。本体とバッテリーが入る専用ウエストポーチ付き。セット内容カメラ、本体シリコンカバー、ウエストポーチ、クリップ両面テープ、SDHCカード、CD(専用ビューアーソフト)取扱説明書寸法(mm)本体:80×78×26、カメラ:36×44×70(ケーブル除く)、ウエストポーチ:109×65×165質量(g)約185(本体のみ)消費電力(W)最大5電源DC5V/1A以上レンズf2.1mm F2.2ガラスレンズ6枚+IRフィルター構成センサーSONY 1/2.9”IMX323解像度1920×1080 30fps操作電源ONで録画開始防塵防水性能IP65(カメラ部)記録ファイル形式特殊形式音声録音ON/OFF選択可能動作温度(℃)-20~60対応メモリーカードSDHC16GB~最大SDXC128GB(class10以上)アズワン品番64-8964-67映像圧縮方式H.264画角(撮影)130度、垂直70度、対角140度内蔵マイクあり