絞り込み
録画時間
- その他(1)
ブランド
- 現場監督(1)
保護等級
- IP55
- IP6X(1)
- IP56(2)
- IP65(6)
- IP67(2)
- IP68(2)
- IPX4(1)
- IPX5(2)
- IPX8(3)
- その他(23)
「録画時間」から絞り込む
その他(1)

現場監督 防水ボディカメラ
現場監督¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷ボディに装着できる防水小型カメラ。長時間録画・128GB内蔵メモリ搭載用途ウェアラブルカメラ・定点設置カメラ本体寸法(mm)高さ85×横56×奥行30本体質量(g)130(ボディカメラ質量)連続使用時間(時間)【バッテリー】最大約10バッテリー2600mAhリチウムイオンバッテリーメモリー128GBビルトインメモリー内蔵寸法(inch)【LCD】2.0録画時間最長約25時間[1080P]動作温度(℃)-15~+55F値2.5保管温度(℃)-40~+60防水性IP55相当画角対角92°/水平74°/垂直43°映像入力1440P/1296P/1080P/720P/480P(30fps)