162件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
録画時間から絞り込む
  • GO 3 / GO 3S インヘルメットPOVマウント insta360

    GO 3 / GO 3S インヘルメットPOVマウント

    insta360
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    バイクやモータースポーツでの臨場感あふれる一人称視点(POV)撮影を実現する専用アクセサリーです。わずか17gの軽量設計で、ヘルメット内に装着しても違和感がなく快適。防風仕様により、風切り音を抑えつつ、エンジン音や声をクリアに録音できます。トリプルロック構造(シャークフィン・インサート、ベルクロ、セーフティコード)でしっかり固定され、安全性も抜群。調整可能なベースにより、撮影アングルも自在に変更可能です。
    付属品マウントベース、ベルクロライニング、安全コード材質プラスチック、ゴム、ネオジム磁石、ベルクロ寸法(mm)52×57×26質量(g)17適合品番GO 3S、GO 3
  • 超小型Wi-Fiカメラ Peta Came PPAT-PLUS(ペタカメピーパットプラス) ブロードウォッチ

    超小型Wi-Fiカメラ Peta Came PPAT-PLUS(ペタカメピーパットプラス)

    ブロードウォッチ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    超小型&超軽量 わずか12gのウェアラブルカメラ。 ポケットにいれて簡単に持ち運び、日常の瞬間をいつでも残せる。スマートフォンアプリに接続で簡単操作。 画面を確認しながらアングルを自由にカスタマイズできる。好評だった前作にアクセサリーが付属されバージョンアップ。 お好きなアクセサリーを使ってどこにだってペタッ。両手をふさがずに気軽な動画・写真撮影を楽しめる
    用途メガネ、帽子、ヘルメット、機械、模型、ラジコンなど付属品充電ケーブル、装着治具(回転式クリップ、バンド、面ファスナー、両面テープ)仕様マイク:なし、技適:取得済み材質ABS質量(g)約12電源(V)DC5端子種別充電口:microUSB端子寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約16×18×46対応機種iOS 9.2 以上/Android 5.0 以上バッテリー内蔵:リチウムポリマー電池(200mAH/3.7V)動作環境温度:0~50度、湿度:90%以下(結露が無い事)照度(Lux)撮影:最低10撮影距離(cm)10~∞画質動画:1080P(約25fps)、静止画:200万画素連続動作時間約50分画角撮影:対角 約60度無線LANWi-Fi/2.4GHz帯/IEEE802.11g
  • DJI Osmo Pocket 4 キャリーバッグ DJI

    DJI Osmo Pocket 4 キャリーバッグ

    DJI
    2,700税込2,970
    1個
    4日以内出荷
    クリエイターコンボ用に特別設計されたキャリーバッグは、お使いのデバイスやアクセサリーをまとめて収納するのに便利です。
    用途Vlog,撮影,アクションカメラ,旅行仕様サイズ:195×55×80 mm(長さ×幅×高さ)質量:120.84 gセット内容DJI Osmo Pocket 4 キャリーバッグ × 1互換性DJI Osmo Pocket 4DJI Osmo Pocket 3
  • LIT HERO GoPro

    LIT HERO

    GoPro
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    わずか93gの超コンパクト設計。LITHEROは、HEROカメラの魅力はそのままに、機能がさらに充実しています。最大60フレーム/秒で4Kビデオを撮影でき、映像がより滑らかに。2倍スローモーションも楽しめます。新しい内蔵型ライトで暗い場所でも撮影できるほか、マグネット式ラッチ1に対応しているため、マウントの切り替えも素早く簡単です。撮影後GoPro Quikアプリでブレを補正したら、自動作成されるハイライトビデオをすぐに投稿・シェアできます。
    幅(mm)57質量(kg)0.093高さ(mm)30奥行(mm)49
  • X4 Air insta360

    X4 Air

    insta360
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷
    X4 Airはシリーズ最軽量の約165gで、持ち運びやすさが抜群。8K30fpsの360°動画撮影に対応し、アクティブHDRで明暗差のあるシーンも美しく記録できます。搭載する1/1.8インチセンサーとF1.95の明るいレンズにより、昼夜問わず高画質な映像を実現。さらに、FlowState手ブレ補正と360°水平維持機能で、激しい動きでも滑らかな映像が撮れます。防水性能はハウジングなしで15mまで対応し、ウォータースポーツや雨天撮影も安心。バッテリーは2010mAhで、8K撮影時約88分の連続撮影が可能です。
    セット内容X4 Air、バッテリー、USB-C充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロスグラファイトブラック質量(g)165寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×113.8×37解像度(360度動画)動画モード:8K:7680×3840@30/25/24fps 6K:6016×3008@50/48/30/25/24fps 4K:3840×1920@50/48/30/25/24fps保証期間1年間フォーマット形式【動画】360度:INSV、シングルレンズ:MP4録画時間(連続)8K30fps:88分 6K24fps:105分 ラボ環境で360動画モードにて検証動作温度(℃)ー20~40バッテリー容量(mAh)2010ISO感度設定100 - 3200防水性15mBluetoothBLE 5.2音声48kHz、16-bit、AACWi-Fi802.11 a / n / acストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード(最大1TB対応を推奨)
  • XBPサービス1年間付 Xacti LIVE Xacti

    XBPサービス1年間付 Xacti LIVE

    Xacti
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    重さわずか29g※! ※カメラヘッド部のみ。遠隔から作業者をリアルタイムで確認することができるウェアラブル、ライブ映像配信デバイス。現場担当者のリアルな目線映像を確認可能。ブレない、傾かない映像により、本部にいる管理者はストレスなく業務支援。本部管理者が現場担当者のリアルな目線映像を見ることで、管理者や指導者が現場に行かずとも、つねにビジネス現場の最新状況を把握。管理者の移動時間・コストの削減に。現場に居る若手作業員を熟練者が遠隔からサポート・指導することで人手不足を解消にも。現場担当者と管理者が、距離を超え、同じ空間にいるかのような支援環境を構築することができます。遠隔支援用アプリケーションサービスXBP(Xacti Booster Package)1年間付属。NETIS登録商品です。登録番号:KK-210059-A
    セット内容眼鏡フレーム、眼鏡アダプタ(左用/右用)、厚さ調整パッド(S/M/L/XL)、頬当て、レンズガード、クリップマウント、アクションカメラマウント、無線LAN子機、USBアダプタ、USBケーブル(A to C)、モバイルバッテリー、取扱説明書、保証書消費電力(W)Max.2.6出力映像:UVC1.1準拠、音声:UAC1.0準拠本体質量(g)約29.5(カメラヘッド部分のみ、ケーブル含まず)レンズ200°広角レンズ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラヘッド: 25×34×34、本体ユニット:66×12×60※突起部を除く電源電圧(V)DC5±5% (USBより給電)記録方式本体記録なし(※XBPご契約時サーバー保存機能あり)マイクロホン1(モノラル/無指向性)総画素数約1247万画素ズーム最大8倍解像度Full HD/HD/VGA(※XBPご契約時スマートコントロールにより自動調整あり)外部出力端子USB Type-C ×2(スマホ用×1/ モバイルバッテリー用)防塵防水性能IP67(カメラヘッド部分のみ)フォーマット形式動画:H.264、音声:μ-lawホワイトバランスオート/晴天/曇天/蛍光灯/電球動作温度(℃)-5~+40F値2.5ISO感度設定6400/12800RoHS指令(10物質対応)対応補正機能エクスタビライザ(ブレ):光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF最低被写体照度(Lux)0.75(※ISO感度上限12800に設定した場合)フレームレート30p/25p/15p/10p/5p画角水平90°/垂直58°(VGA時 73°)、広角モード時 対角180°イメージセンサー1/2.3型 CMOSイメージセンサ STARVIS(TM)
  • GO Ultra 標準キット ミッドナイトブラック insta360

    GO Ultra 標準キット ミッドナイトブラック

    insta360
    65,980税込72,578
    1セット
    当日出荷
    超小型ながらもプロレベルの映像制作が可能な次世代アクションカメラです。従来のGOシリーズを大幅に進化。最大の特徴は、1/1.28インチの大型センサーと4K/60fps録画対応により、暗所や逆光でも高画質な映像が撮れる点です。さらに、AI処理を担う5nmチップを搭載し、リアルタイムでのノイズ除去やHDR補正、手ブレ補正が強化されていま。本体は約53gと軽量で、マグネットマウント構造により服や金属面に簡単に装着可能。ハンズフリー撮影ができるため、Vlogやライフログ、スポーツ撮影にも最適です。microSDカード対応で最大2TBまで拡張でき、長時間撮影やデータ管理も柔軟に行えます。静止画は最大50MPに対応し、2倍ズーム機能「クラリティーズーム」も搭載。バッテリーはカメラ単体で最大70分、アクションポッド併用で最大200分と長寿命。IPX8の防水性能(10m)も備え、水辺での撮影にも安心です。おすすめポイントとしては、コンパクトながらも本格的な映像制作が可能な点、アクセサリーキットが豊富で用途に応じた撮影スタイルが選べる点、そしてmicroSD対応による運用の自由度の高さが挙げられます。日常の記録から旅の思い出、アクティブなシーンまで幅広く活躍する一台です。
    仕様【ジャイロスコープ】6軸ジャイロスコープセット内容GO Ultra x1、クイックリリース安全コード x1、マグネット式簡易クリップ x1、磁気ペンダント x1ミッドナイトブラック質量(g)カメラ単体:52.9±0.5、アクションポッド:108.5±0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ単体:46×45.7×18.3、アクションポッド:70.4×48.8×33.3充電時間(分)【カメラ単体】(80%まで)12、(100%まで)20、【アクションポッド】(80%まで)18、(100%まで)40フォーマット形式【写真】JPG、DNG RAW (Insta360アプリまたはStudioで書き出し可能)、【動画】MP4互換性【端末】OS端末:12またはそれ以上のプロセッサを搭載し、iOSのバージョンが13.0以降のiOS端末。Android端末: Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。録画時間(連続)カメラ単体:70分、カメラ単体+アクションポッド:200分動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)カメラ単体:500、アクションポッド:1450充電方式カメラ単体:アクションポッド経由、アクションポッド:USB-C対応メモリーカードmicroSDカードが必要、最大2TBまで対応BluetoothBLE 5.4Wi-Fi【カメラ単体】2.4GHz:802.11b/g/n/ax、5GHz:802.11a/n/ac/ax、【アクションポッド】2.4GHz:802.11b/g/n/ax
  • 三脚付きミニ自撮り棒 2.0 insta360

    三脚付きミニ自撮り棒 2.0

    insta360
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    自撮り棒と三脚が一体化したオールインワン設計で、撮影の自由度を高める多機能アクセサリーです。収納時18cm、最大58.5cmまで伸ばせる軽量・コンパクトなボディ(約172g)は外出先での撮影に最適。汎用性の高い3プロングアダプターと1/4インチ変換アダプターが付属し、Insta360製品だけでなく他社カメラにも対応可能。さらに、microSDカードを2枚収納できるストレージカバー付きで、撮影時の利便性も抜群です。
    付属品三脚付きミニ自撮り棒2.0、蝶ねじ、1/4インチ-2プロング変換アダプター、収納カバー、滑り止めリング ×4材質アルミニウム合金、プラスチック、熱可塑性エラストマー(TPE)質量(g)172伸縮範囲(cm)最大:58.5(三脚収納時)、最小:18耐荷重(g)300
  • DJI Osmo 360 アドベンチャーコンボ DJI

    DJI Osmo 360 アドベンチャーコンボ

    DJI
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷
    Osmo 360(カメラ本体のみ)は水深10メートルまで使用可能です。
    その他マイク4個質量(g)183寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)61×36.3×81センサー1/1.1インチCMOSセンサー最大解像度パノラマ写真:2:1、15520×7760(120 MP) / 単レンズ写真:4:3、6400×4800(30.72 MP)絞りf/1.9ISO感度設定100~51200対応メモリーカードmicroSD(最大1 TB)シャッタースピード【電子シャッター】写真:1/8000~30秒 / 動画:1/8000秒~1/X秒(X:フレームレート設定値)画面仕様タッチ画面 / 2.0インチ / 解像度:314×556 / 輝度:800 cd/m2microSDカード推奨モデル:Kingston CANVAS Go!Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 64GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 128GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 256GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 512GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 1TB U3 A2 V30 microSDXC
  • 360度アクションカメラ Insta360 X5 モーターサイクルキット insta360

    360度アクションカメラ Insta360 X5 モーターサイクルキット

    insta360
    99,980税込109,978
    1個
    欠品中
    inata360 X5とバイクでの撮影に最適なオプションのセット。強力クランプでカメラをハンドルバーやバンパーなどにしっかりと固定したり、粘着マウントでヘルメット、燃料タンク、フロントガラスにぴったりフィットさせて撮影できます。バイクでの撮影アングルの選択肢が広がります。insta360 X5は驚異的な 8K360 度動画、強化された低照度性能、交換式レンズ、3 時間のバッテリー寿命、さらに直感的に操作できる新しいモードとアップデートしたアプリにより、創造性を簡単に発揮できます。
    仕様●SO感度:100 - 6400●カラープロファイル:鮮やか、標準、フラット●ジャイロスコープ:6軸ジャイロスコープ●音声ファイル形式:48kHz、16-bit、AAC●互換端末:Bluetoothデバイス:【バイク用Bluetoothインカム】Cardo:PACKTALK EDGE、PACKTALK NEO、FREECOM 4X、FREECOM 2X、Spirit、SENA:C30、C10、ST1、60S、50S、10S、Airide:G7+、ASMAX:F1、Z1、Lexin Moto:G4、Vimoto:V10X、V10S、V9X、V9S、【その他のBluetoothインカム】DJI:Mic Mini、Mic 2、Apple:AirPods Pro 第2世代、AirPods 第2世代、Huawei:FreeBuds Pro 2、Samsung:Galaxy Buds2、OnePlus:Buds Ace、すべてのデバイスでデュアルトラックオーディオをサポートしています。●互換端末:スマートフォン/タブレット:【iOS端末】A12チップ以上およびiOSバージョン13.0以降を搭載したiOSモバイルデバイスと互換性があります。(iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 mini、iPhone 14、 iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPad Air(2020)、iPad Pro、およびそれ以降のiPadモデル。【Android端末】次の機能を満たすAndroidモバイルデバイスと互換性があります。・Kirin 990チップ以降(Huawei Mate 30、P40、またはそれ以降のモデルを含む)・Snapdragon 855チップ以上(Samsung Galaxy S10、Xiaomi Mi 9、またはそれ以降のモデルを含む)・Exynos 2200チップ以上(Samsung Galaxy S22、S22 Ultra、またはそれ以降のモデルを含む)(システムはAndroid 10.0以降またはHarmonyOS 2.0.0以降である必要があります)●最大動画ビットレート:180Mbps●写真フォーマット:INSP(モバイル・アプリまたはStudioデスクトップ・ソフトウェア経由でエクスポート可能)、DNG●写真モード:写真(オプション HDR)、インターバル、スターラプス、バースト●取り付けポイント:1/4インチネジ、クイックリリース●動画コーデック:H.264、H.265●動画フォーマット:360度:INSV、シングルレンズ:MP4●露出値:±4EV●防水性:15mセット内容X5、バッテリー、充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、バイク撮影セット、128GB microSDカードブラック質量(g)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×124.5×38.2センサー1/1.28インチマイクロホン4解像度【動画モード/360度動画】8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K +:5760×2880@30/25/24fps、5.7K:5760×2880@60/50/48/30/25/24fps、4K:3840×1920@120/100/60/50/48/30/25/24fps、【InstaFrameモード】5.7K +:30/25/24、5.7K:30/25/24、1080p:30/25/24 PureVideo・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K:30/25/24、4K:30/25/24、写真/7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944保証期間1年間焦点距離(mm)35mm判換算:6充電時間(分)20で80%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)、35で100%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)ホワイトバランス2000K - 10000Kシャッター速度(秒)写真: 1/8000 - 120 、動画: 1/8000 - フレームレートで決まる上限値録画時間【連続】8K30fps:88分、5.7K30fps:135分、5.7K24fps耐久モード::185分動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)2400絞りF2.0動画360度:動画(内蔵アクティブHDR)、PureVideo、InstaFrame、タイムラプス、タイムシフト、バレットタイム、ループ録画、ロードモード、シングルレンズ:動画、FreeFrame動画、ミーモード、ループ録画防水性15mBluetoothBLE 5.2音声自動風切り音低減(2段階)、音声強調、ステレオ、360度オーディオWi-Fi802.11 a / n / acストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード※推奨最大容量は1TBですUSBType-C USB 3.0
  • CS-TX83FHD Planex スマカメ カメラ一発!屋外対応 低照度カラーフルハイビジョン プラネックスコミュニケーションズ

    CS-TX83FHD Planex スマカメ カメラ一発!屋外対応 低照度カラーフルハイビジョン

    プラネックスコミュニケーションズ
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    セット内容CS-TX83FHD(本製品)、ACアダプター、LANケーブル、RJ45カプラー、スプリットケーブル、固定用ネジ、印刷物(カンタンガイド、保証書等)質量(g)400型番CS-TX83FHD寸法(cm)21×5.8×5.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×5.8×5.6視界範囲(mm)暗視:10000RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート1、2、3、4、5、10、15、20、25、30fps
  • ダブルソケットアーム ワイドタイプ ラムマウント

    ダブルソケットアーム ワイドタイプ

    ラムマウント
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    あらゆる場面に応じて様々なセッティングが可能です。調整が簡単なノブにより、アクセサリーを様々な場面に応じて組み合せて、お好みのセッティングを自在に作ることが可能です。1.5インチボール対応の各種RAMマウントと組み合わせればあらゆる長さ、角度に調整可能です。ボールに挟み込むだけの簡単着脱可能です。耐久性に優れたソケットパーツです。厳しい環境での耐久性と信頼性を実現することが出来、粉体塗装されたマリングレードのアルミニウム製で作られています。RAMのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます。より重い重量を支えることが出来る1.5インチ対応ソケットです。1.5インチ対応のソケットにより、1インチよりも強力な固定が可能です。
    セット内容本体のみ幅(mm)90ブラック奥行(mm)40
  • デュアルレンズ8Kジンバルカメラ Luna Ultra 標準版 insta360

    デュアルレンズ8Kジンバルカメラ Luna Ultra 標準版

    insta360
    119,800税込131,780
    1セット
    7日以内出荷
    デュアルレンズ8Kジンバルカメラ「Insta360 Luna Ultra スタンダードバンドル」は、高精細な8K撮影と高い安定性を両立した先進的なカメラです。デュアルレンズ構成により、広角と高精細撮影を同時に活用でき、風景や人物、Vlogなど多様なシーンを1台でカバーできます。遠くの被写体も高精細のまま捉える高倍率ズーム性能が魅力。トリプルAIチップと望遠レンズを搭載し、最大12倍ズームで高精細な撮影が可能、風景から人物、イベントまで幅広いシーンで活躍します。さらに高性能ジンバルによる手ブレ補正により、歩き撮りや移動しながらでも滑らかでプロ品質の映像が撮影可能。スタンダードバンドルには基本的なアクセサリーが揃っており、購入後すぐに撮影を始められる点も魅力です。直感的な操作性とコンパクトな設計で、初心者から中級者まで扱いやすく、旅行や日常記録にも最適。特に、VlogクリエイターやSNS発信を行うユーザー、映像のクオリティにこだわるコンテンツ制作者におすすめのモデルです。
    仕様(可動域)パン:-63° ~ 240°、ティルト:-98° ~ 180°、ロール:-63° ~ 220°セット内容Luna Ultra、保護カバー、ウインドガード、1/4インチスレッドハンドル、リストストラップ動作温度0℃~40℃バッテリー容量(mAh)メインジンバル:1550、着脱式タッチスクリーン:210サイズ(mm)52.4×169.9×38.5制御可能温度範囲パン:-57° ~ 235°、ティルト:-57° ~ 120°、ロール:-50° ~ 50°ストレージ内蔵ストレージ(47G)+最大1TBのmicroSDカード対応
  • DJI Osmo 360 ゲット&セット コンボ DJI

    DJI Osmo 360 ゲット&セット コンボ

    DJI
    63,600税込69,960
    1セット
    4日以内出荷
    Osmo 360は、新世代の1/1.1インチ正方形CMOSセンサーを2つ搭載しています。正方形のデザインにより、カメラは1インチセンサーと同等のパノラマ撮影を可能にします。1.2メートルの透明自撮り棒キットと、Lexar 256GBメモリーカードが付属。三人称視点を簡単に設定できるので、感動の瞬間を完璧なアングルで捉え、最高の思い出を作れます。
    用途動画撮影、写真撮影セット内容・Osmo 360 スタンダードコンボ・DJI Osmo 1.2m インビジブル セルフィー スティック キット・Lexar Silver Plus-256GB MicroSD Card質量(g)183寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)61×36.3×81センサー1/1.1インチCMOSセンサーマイクロホン数:4バッテリーLi-ion 1S解像度【最大写真】パノラマ写真:2:1、15520 × 7760(120 MP)単レンズ写真:4:3、6400 × 4800(30.72 MP)バッテリー容量(mAh)1950絞りf/1.9ISO感度設定100~51200防水性Osmo 360(カメラ本体のみ)は水深10メートルまで使用可能です。対応SDカードmicroSD(最大1 TB)
  • DJI Osmo ダイビング紛失防止ストラップ DJI

    DJI Osmo ダイビング紛失防止ストラップ

    DJI
    3,100税込3,410
    1個
    4日以内出荷
    1.5 m 延長ロッドや防水ケースと組み合わせることで、カメラをダイビング用浮力ベストやその他の装備にしっかりと固定できます。
    用途カメラストラップ、リストストラップ、紛失防止ストラップセット内容Osmo ダイビング用紛失防止ストラップ × 1質量(g)114.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×100×25互換性Osmo Action 6 防水ケースOsmo Action 60m 防水ケース
  • MAX2 GoPro

    MAX2

    GoPro
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷
    MAX2が叶える真の8K撮影True8Kにより、競合比最大21%高い解像度を実現しGoProならではのシャープなディテールと比類なき画質を提供。映像から消える延長ポールで360度まるごと撮影。1本の360度ビデオからPOVや自撮りなどのコンテンツを作成できます。過酷な環境での撮影も問題ありません。MAX2のレンズは交換可能2で、耐久性に優れています。傷がついても新しいレンズに付け替えれば撮影を再開できます。
    セット内容MAX2 Enduroバッテリー1個、USB-Cケーブル、保証規定書幅(mm)64質量(kg)0.195高さ(mm)70奥行(mm)49対応メモリーカードmicroSD(A2 V30以上)
  • X4 Air 標準レンズガード insta360

    X4 Air 標準レンズガード

    insta360
    4,198税込4,618
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    X4 Airのレンズを日常の衝撃や傷から守るために設計された必須アクセサリーです。硬度7Hの強化ガラス採用で日常使用での摩耗や傷からレンズをしっかり保護。マルチコーティング加工で光の透過率を高め、画質を損なわずクリアな映像を維持。X4 Airがレンズガードを認識し、最適な撮影モードに自動で切り替え。※標準レンズガードは防水仕様ではありません。 濡れた状態や雨の日には使用しないでください。
    付属品標準レンズガード×2、レンズクロス対象機種X4 Air材質ガラス、プラスチック寸法(mm)32.7×33.4×11.5質量(g)4
  • AI録音搭載 全方位スピーカーフォン insta360

    AI録音搭載 全方位スピーカーフォン

    insta360
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    Insta360 Waveは、AI技術を活用した次世代スピーカーフォンで、会議や配信に最適な音声体験を提供します。8つの高性能マイクによる360度収音とAIノイズリダクションにより、最大5m離れた声もクリアに録音可能。さらに、AI文字起こし・要約・話者識別機能を搭載し、議事録作成も効率化。ZoomやTeamsとの相性も抜群で、セットアップも簡単。高音質・高機能を求めるビジネスユーザーや配信者におすすめです。Link2ウェブカメラとシームレスな接続が可能。Link2をWaveの上に設置するだけで、カメラ・マイク・スピーカーが完全同期。発言者の方向をWaveが検出し、Link 2が自動でフォーカス切り替えが可能。映像と音声のオールインワン環境が構築でき、会議がよりスマートに。
    その他【集音】5m【ビームフォーミング】無指向性、単一指向性、超単一指向性、双指向性、ステレオ寸法(mm)【直径】Φ52.8【展開時】248【折畳時】198質量(g)490内容1.5m USB-Cケーブル、ドングル、USB-A to USB-Cアダプター、キャリーバッグ、クイックスタートガイド、保証カード定格出力(W)5接続方法ドングル、Bluetooth、USB充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)9800通話時間(時間)最大12システム対応パソコン:Windows 10以降、MacOS 12以降、スマートフォン、タブレット:Android 10以降、iOS 12以降、iPadOS 12以降
  • Xacti LIVE Xacti

    Xacti LIVE

    Xacti
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷
    重さわずか29g※! ※カメラヘッド部のみ。遠隔から作業者をリアルタイムで確認することができるウェアラブル、ライブ映像配信デバイス。現場担当者のリアルな目線映像を確認可能。ブレない、傾かない映像により、本部にいる管理者はストレスなく業務支援。本部管理者が現場担当者のリアルな目線映像を見ることで、管理者や指導者が現場に行かずとも、つねにビジネス現場の最新状況を把握。管理者の移動時間・コストの削減に。現場に居る若手作業員を熟練者が遠隔からサポート・指導することで人手不足を解消にも。現場担当者と管理者が、距離を超え、同じ空間にいるかのような支援環境を構築することができます。NETIS登録商品です。登録番号:KK-210059-A
    セット内容眼鏡フレーム、眼鏡アダプタ(左用/右用)、厚さ調整パッド(S/M/L/XL)、頬当て、レンズガード、クリップマウント、アクションカメラマウント、無線LAN子機、USBアダプタ、USBケーブル(A to C)、モバイルバッテリー、取扱説明書、保証書消費電力(W)Max.2.6出力映像:UVC1.1準拠、音声:UAC1.0準拠本体質量(g)約29.5(カメラヘッド部分のみ、ケーブル含まず)レンズ200°広角レンズ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラヘッド: 25×34×34、本体ユニット:66×12×60※突起部を除く電源電圧(V)DC5±5% (USBより給電)記録方式本体記録なしマイクロホン1(モノラル/無指向性)総画素数約1247万画素ズーム最大8倍解像度Full HD/HD/VGA外部出力端子USB Type-C ×2(スマホ用×1/ モバイルバッテリー用)防塵防水性能IP67(カメラヘッド部分のみ)フォーマット形式動画:H.264、音声:μ-lawホワイトバランスオート/晴天/曇天/蛍光灯/電球動作温度(℃)-5~+40F値2.5ISO感度設定6400/12800RoHS指令(10物質対応)対応補正機能エクスタビライザ(ブレ):光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF最低被写体照度(Lux)0.75(※ISO感度上限12800に設定した場合)フレームレート30p/25p/15p/10p/5p画角水平90°/垂直58° (VGA時 73°)、広角モード時:対角180°イメージセンサー1/2.3型 CMOSイメージセンサ STARVIS(TM)
  • マイク内蔵 GPS プレビューリモコン insta360

    マイク内蔵 GPS プレビューリモコン

    insta360
    25,980税込28,578
    1個
    欠品中
    撮影・録音・操作・位置情報取得を一台でこなすオールインワンの高機能リモコンです。X5やAce Pro 2とペアリングすることで、最大160mの遠隔操作やライブプレビューが可能になり、撮影の自由度が大幅に向上します。内蔵マイクは24bit/32bitフロート録音に対応し、2段階のノイズリダクションで環境に応じたクリアな音声収録が可能。GPS機能では速度・ルート・位置情報を正確に記録し、Insta360アプリやStudioで動画に簡単に同期できます。さらに、LCDタッチスクリーンで構図確認や設定変更もスムーズ。壁紙やブランドロゴの表示も可能で、個性やプロフェッショナル感を演出できます。手首や襟元など多彩な装着方法に対応。最大7時間のバッテリー駆動。
    付属品マイク内蔵 GPS プレビューリモコン、マイク用ウィンドジャマー(ファーカバー)、クリップ、リストストラップ、リモコンベース、ボタンステッカーシート×2材質プラスチック、金属、ガラス、シリコン寸法(mm)48.7×41.6×15.8質量(g)44.6適合品番X5、Ace Pro 2
  • X5 ウルトラバッテリー insta360

    X5 ウルトラバッテリー

    insta360
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    撮影時間と耐久性を大幅に向上させる高性能バッテリーです。標準バッテリーより17%増量された2800mAhの容量により、最大約235分の連続撮影が可能。これは5.7K 24fpsの360度動画モードでの検証結果で、長時間の撮影に最適です 。さらに、-20℃の極寒環境でも安定動作する耐寒性能を備えており、冬季のアウトドア撮影にも安心。付属の収納ケースにはSDカードスロットもあり、整理・持ち運びが便利です。X5のファームウェアをv1.3.0以降にアップデートすることで、バッテリー性能を最大限に活かせます。寒冷地や長時間撮影を行うユーザーに特におすすめのアクセサリーです。
    付属品バッテリー、バッテリー収納ケース仕様定格電力量:9.34Wh温度(℃)充電可能:0~40適合品番X5公称電圧(V)3.89=動作温度(℃)ー20 ~ 40バッテリー容量(mAh)2800制限電圧(V)充電:4.48=
  • X3 着脱式プレミアムレンズガード insta360

    X3 着脱式プレミアムレンズガード

    insta360
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    insta360の360度カメラX3のレンズを衝撃や傷からしっかり守る高性能アクセサリーです。硬度10Hの強化ガラスを採用し、耐傷性に優れ、登山やアウトドアなど過酷な環境でも安心して撮影が可能です。高透過率の多層膜コーティングにより、装着時でもクリアで鮮明な映像を実現し、画質の劣化を最小限に抑えます。専用設計でレンズにぴったりフィットし、360度映像のスティッチングにも影響を与えにくいのが特徴です。さらに、磁石式で簡単に着脱できるため、撮影スタイルに応じて柔軟に使い分けられます。ただし、防水構造ではないため、水中や雨天での使用には注意が必要です。
    付属品プレミアムレンズガード×2、フロント・レンズ・ベース、リア・レンズ・ベース、レンズクロス、取り外し用ツール、フロントレンズ用両面テープ×2、リアレンズ用両面テープ×2材質ガラス、プラスチック、ネオジム磁石寸法(mm)35.7×35.2×11.65質量(g)4.2適合品番X3
  • X5 レンズ交換セット insta360

    X5 レンズ交換セット

    insta360
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷
    外出先でも簡単にアウターレンズを交換できる便利なキットです。セットには純正交換レンズ2枚に加え、専用工具、クリーニング用品、手袋などが付属し、清潔かつ安全に作業が可能です。交換レンズはオリジナルと同等の光学性能を持ち、画質を損なうことなくシームレスにフィット。湿度60%以下の室内環境での使用が推奨されており、レンズの曇りやホコリの付着を防ぐ工夫もされています。また、交換後はカメラ内のスティッチング校正機能で調整できるため、安心して使用できます。
    付属品交換レンズ×2、レンズグリップツール、レンズブロアー、レンズクロス×2、クリーニングワイプ×2、取り外しツール、ブラシ、使い捨て手袋、レンズケース×2材質ガラス、プラスチック、シリコーン寸法(mm)25.3×25.3×6.25(レンズ1枚)質量(g)6.81(レンズ1枚)適合品番X5
  • 360度アクションカメラ Insta360 X4 アクションキット(本体+114cm自撮り棒+スクリーンプロテクター+予備バッテリー) insta360

    360度アクションカメラ Insta360 X4 アクションキット(本体+114cm自撮り棒+スクリーンプロテクター+予備バッテリー)

    insta360
    99,980税込109,978
    1個
    欠品中
    insta360 X4を旅行で使う方におすすめ。長時間撮影が可能なX4の予備バッテリー、アクション撮影に必要なX4のスクリーンプロテクター、撮影の幅を広げる114cm見えない自撮り棒をバンドルし、様々な撮影ができます。insta360 X4は8K 360度動画 - Insta360カメラにおける過去最高の解像度で、息をのむようなショットを提供。さらに、新たに5.7K60fpsと4K100fps、72MPの写真が追加されました。進化した60fpsにより、すべてのフレームでより滑らかでシャープな映像を体験できます。AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。
    仕様●6軸ジャイロスコープ●カラープロファイル:鮮やか、標準、フラット●音声ファイル形式:48 kHz, 16bits, AAC●互換端末:Bluetoothデバイス:バイク用Bluetoothヘッドセット:SENA:50S、ST1、10S、Cardo:PACKTALK EDGE、AiRide:G7+、ASMAX:F1、Lexinmoto:G4、Vimoto:V9S+、V9X、その他のBluetoothヘッドセット:AirPods Pro(第2世代)、AirPods(第3世代および第2世代)Samsung Galaxy Buds2●互換端末:スマートフォン/タブレット:【iOS端末】A12またはその上位プロセッサを搭載し、iOSのバージョンが13.0以降のiOS端末。iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air (2020), iPad Pro またはそれ以降に発売されたiPadを含みます。【Android端末】以下の要件を満たすAndroid端末と互換性があります。・ Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種を含みます。・Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種を含みます。・Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種を含みます。(対応OSはAndroid 10.0以上、またはHarmonyOS 2.0.0以上)●最大動画ビットレート:200Mbps●写真モード:写真、HDR写真、インターバル、スターラプス、バースト●動画コーデック:H.264、H.265●露出値:±4EV●防水性:10mセット内容X4、標準レンズガード、バッテリー、充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、サーモグリップカバー、X4 バッテリー(予備)、X4 スクリーンプロテクター、114cm見えない自撮り棒ブラック質量(g)203寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×123.6×37.6センサー1/2インチマイクロホン4解像度動画・・360度 8K: 7680x3840@30/25/24fps、5.7K+: 5760x2880@30/25/24fps、5.7K:5760x2880@60/50/30/25/24fps、4K:3840x1920@100/60/50/30/25/24fps 写真・・7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944保証期間1年間焦点距離(mm)35mm判換算:6.7、35判換算:6.7充電時間(分)38で80%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)、55で100%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)フォーマット形式[写真]INSP(モバイル・アプリまたはStudioデスクトップ・ソフトウェア経由でエクスポート可能)、DNG [動画]シングルレンズ:MP4 360度:INSVホワイトバランス2000K - 10000Kシャッター速度(秒)写真: 1/8000 - 120 、動画: 1/8000 - フレームレートで決まる上限値録画時間連続:135分動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)2290絞りF1.9動画動画、アクティブHDR、タイムラプス、タイムシフト、バレットタイム、ループ録画、プリ録画ISOグレード100 - 6400防水性10 mBluetoothBLE 5.2音声自動風切り音低減、アクティブ風切り音低減、ステレオ、方向性強調Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/acストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード※推奨最大容量は1TBです対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの microSDカード。推奨容量は1TBまでです。USBType-C USB 3.0
  • サクションカップRAMマウントS ラムマウント

    サクションカップRAMマウントS

    ラムマウント
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    米国製の本格的なマウントシステムです。3.25インチ(82.55mm)のツイストロック付サクションカップベース、アルミ合金製ダブルソケットアーム、そして強化プラスチック製Heroアダプターをセットにしました。 サクションカップベースはガラス面や非多孔質のプラスチック面に強く吸着する設計となっています。振動に強いRAMボール&ソケットシステム採用です。RAMのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます。 ハーレーやオフロードタイプのバイクが発生する猛烈な振動にも負けないタフなデザインです。自由度の高いマウント方法です。ベースパーツ、ソケットパーツと組み合わせて使うことで自由度の高いマウント方法を実現します。
    トラスコ品番323-1245セット内容サクションカップベース[RAM-B224-1]、ダブルソケットアーム S(アルミ)[RAM-B201U-A]、HEROアダプター[RAP-B202UGOP1]幅(mm)85ブラック高さ(mm)160奥行(mm)85
  • サクションカップベースマウント ラムマウント

    サクションカップベースマウント

    ラムマウント
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    強力な吸盤で固定するマウントセットです。ツイストロック付サクションカップベースはガラス面や非多孔質のプラスチック面に強く吸着する設計となっています。 3.25 inch (82.55mm) ツイストロック付サクションカップベースによりあらゆ平滑面に強力瞬間取付。取付取り外しはロックを回すだけです。振動に強いRAMボール&ソケットシステム採用です。RAMのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性のアームによりデバイスを強固に固定できます。 ハーレーやオフロードタイプのバイクが引き起こす振動にも負けず、デバイスのズレや落下を最小限に抑えます。自由度の高いマウント方法です。RAMマウント純正ベースパーツ、ソケットパーツと組み合わせて使うことで自由度の高いマウント方法を実現します。
    トラスコ品番323-1294セット内容本体のみ幅(mm)85ブラック高さ(mm)87奥行(mm)85
  • Insta360 Ace Pro insta360

    Insta360 Ace Pro

    insta360
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    昼でも夜でもワンランク上のアクション撮影を。Insta360 Ace Proはワンランク上の撮影を実現する広角アクションカメラ。業界をリードする1/1.3インチセンサーで素晴らしい画質を実現し、2.4インチフリップ式スクリーンと堅牢なカメラボディ、直感的な撮影、AI編集により、アクション撮影をよりスマート&簡単にできるよう設計されています。
    仕様マイク:3、露出値:±4EV、互換端末:iOS端末:A12またはその上位プロセッサを搭載し、iOSのバージョンが12.0以降のiOS端末。iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air (2020), iPad Pro またはそれ以降に発売されたiPadを含みます。Android端末:以下の要件を満たすAndroid端末と互換性があります。Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種。Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種。Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するndroid端末。Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種。(対応OSはAndroid 10.0以上、またはHarmonyOS 2.0.0以上)質量(g)179.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.9×52.15×38.5センサー1/1.3インチ充電時間46分(30W急速充電アダプター)、63分:5V/3A解像度写真:4800万画素 (8064×6048)、3600万画素 (8064×4536)、1200万画素 (4032×3024)、900万画素 (4032×2264)、動画:8K (16:9) : 7680x4320@24fps、8K (2.35:1): 7680x3272@24fps、4K (4:3) : 4032x3024@60/50/48/30/25/24fps、4K(16:9):3840x2160@120/100/60/50/48/30/25/24fps、2.7K (4:3): 2688x2016@60/50/48/30/25/24fps、2.7K(16:9): 2688x1520@120/100/60/50/48/30/25/24fps、1440P (4:3): 1920x1440@60/50/48/30/25/24fps、1080P(16:9): 1920x1080@240/200/120/100/60/50/48/30/25/24fps FreeFrame・・4K (4:3) :4032x3024@60/50/48/30/25/24fps PureVideo:4K(16:9): 3840x2160@30/25/24fps、2.7K(16:9): 2688x1520@30/25/24fps、1080P(16:9):1920x1080@30/25/24fps スローモーション:4K(16:9): 3840x2160@120/100fps、2.7K(16:9): 2688x1520@120/100fps、1080P(16:9):1920x1080@240/200/120/100fps使用環境温度(℃)-20℃~40℃焦点距離(mm)16(35mm換算)モード【動画】動画(カメラ内アクティブHDR)、FreeFrame動画、PureVideo、スローモーション、スターラプス、タイムラプス、タイムシフト、プリ録画、ループ録画【写真】写真、HDR写真、インターバル、バースト写真【音声】風切り音低減、ステレオ、方向性強調シャッター速度(秒)写真:1/8000~120、動画:1/8000~1あたりのフレーム数の制限までバッテリー容量(mAh)1650絞りF2.6動画ビットレート:最大170Mbps対応メモリーカードmicroSDカードRoHS指令(10物質対応)対応防水性潜水ケースなし:10m、潜水ケースに入れた状態:60mBluetoothBLE 5.2Wi-Fi2.4GHz、5GHz 802.11 a/b/g/n/ac駆動時間(分)100(※25℃の実験室環境で、AI ハイライトアシスタントをオフにし、4K@30fps アクティブ HDR 動画を録画して検証。バッテリー寿命は条件によって異なる場合があります。)ストレージ内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。
  • ウエアラブルセキュリティレコーダー ライフレコーダー PAPAGO

    ウエアラブルセキュリティレコーダー ライフレコーダー

    PAPAGO
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    200万画素!ワンタッチで簡単に録画でき、ドライブレコーダーのようにフルHD高画質の映像と音声を繰り返し上書きで録画し続けるセキュリティレコーダー。ドライブレコーダーや防犯カメラが設置できない場所や場面でも、使用可能。取り付け方法はマグネットと安全ピンの2タイプ。マグネットは強力なので帽子などにも装着可能。ハンズフリーで手で持たずに常時録画できて便利です。マグネットはキャビネットなどにも簡単設置。無人の場所での防犯カメラ代わりにも。電源内蔵なので配線の心配も要りません。接客サービスの向上・現場作業の記録・万引き対策・警備員の自衛、記録・自転車/バイク/電動キックボードの走行記録・シェアリングサービスの記録などに。
    セット内容本体、充電用USBケーブル、クイックガイド質量(g)本体(約)40、バッククリップ(約)10電源内蔵バッテリー(充電式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×10×30マイクロフォン部内蔵解像度200万画素フルHD高画質(1920×1080p)保証期間1年 ※初期不良対応:1ヶ月防塵防水性能IP56準拠充電時間(時間)本体:3録画時間8時間記録メディア内蔵メモリー(64GB)※取出・交換不可待機時間24時間電圧×電流(VA)入力:5/1画角水平視野角130°
  • 業務用ウェアラブルカメラ  (iOS端末接続モデル)ボディウォーン Xacti

    業務用ウェアラブルカメラ (iOS端末接続モデル)ボディウォーン

    Xacti
    56,980税込62,678
    1台
    8日以内出荷
    防水・防塵IP65、ー5~50℃の使用環境(※風速1m/s以上の環境下)にも耐え得る業務用小型ウェアラブルカメラ。独自のブレ補正機能 エクスタビライザを搭載で驚くほどブレない!。遠隔地の作業管理やセキュリティの強化、技術伝承や人材育成などに。NETIS登録商品です。登録番号:KK-210059-A
    付属品取扱説明書、保証書外形寸法(mm)56×105×53本体質量(g)約170(ケーブル込み)レンズ185°広角レンズ電源電圧(V)DC5±5%(USBより給電)記録媒体PC、スマートフォン、タブレットなど接続機器に記録総画素数約1230万画素解像度Full HD、HD、VGA防塵防水性能IP65(USBプラグ除く)フォーマット形式(動画)Motion JPEG動作温度(℃)-5~+50F値2.4手ブレ補正機能(エクスタビライザ)光軸中心モード/水平画角維持モード/OFFISO感度設定(上限値)6400/12800画角水平90°/垂直58°(VGA時垂直73°)イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS
  • 360°×4Kアクションカメラ コダック

    360°×4Kアクションカメラ

    コダック
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    水平方向360°垂直方向235°の全方位4K撮影(約800万画素)が可能な 4K360°アクションカメラ。 4Kエンジン採用でアクションカメラはさらに高画質に! 4K最大55分撮影可能 専用編集ソフトで360°を自由自在に操れる スマートフォンで遠隔操作確認しながら撮影可能 11通りのビューからセレクトできる webカメラモードを搭載
    付属品充電式リチウムイオン電池、バッテリー充電器、AC アダプター、Micro USBケーブル、かんたん操作ガイド、保証書、レンズカバー、防護カバー、レンズリング、携帯ケース、クリーニングクロス仕様(レベルゲージ)3-軸、NFC通信あり、リモートビューファインダーあり(スマートデバイスを通して)外形寸法(mm)48×50×52.5(レンズカバーを除く)電源充電式 Li-ion電池 LB-080、3.6V 1250mAh、本体装填で充電可本体質量(g)102有効画素数約1240万画素インターフェース(外部)USB 2.0 (Micro 5pin USB)、HDMI(Type D)総画素数約1276万画素ズームなし(固定焦点)防塵防水性能JIS/IEC保護等級6級(IP6X)、JIS/IEC保護等級IPX5(本体)動作範囲温度:10~40℃、湿度:0~90%(結露しないこと)焦点距離(mm)0.85耐衝撃性高さ2mまで(レンズカバー付)レンズ構成7郡9枚撮影枚数【静止画】約160ショット、【動画】約55分(3840×2160/30fps)(Wi-Fiオン)撮像素子1/2.3 BSI CMOSホワイトバランス自動(AWB)、晴れ、曇り空、蛍光灯、白熱電球、水中モード撮影距離(m)電子式(EIS)記録ファイル形式【静止画】Exif 2.3(JPEG)、【動画】MP4 [Image:H.264、Audio:AAC(ステレオ)]測光方式AiAE撮影距離(cm)50~∞露出制御プログラムAEF値2.8ISO感度設定自動調整(100~800)連写モードあり撮影モードWi-動画、エンドレス録画、タイムラプス録画、高速録画、静止画、連写言語表示英語モニタ1型の液晶モニター記録メディア内蔵メモリ:なし 、microSD/microSDHC/microSDXCカード(128GBまでサポート) 、MMCカード対応不可耐寒温度(℃)-10記録画素数【静止画】8M:2880×2880(1:1)、4M:2304×1728(4:3)、2M:1920×1080(16:9)【動画】2880×2880:30fps、2048×2048:30fps、1440×1440:60fps/30fps、1072×1072:60fps/30fps、3840×2160:30fps、1920×1080:60fps/30fps、1280×720:60fps/30fps、848×480:60fps(HighSpeedMovie)720×720:120fps、1280×720:120fps、848×480:240fpsWi-Fi802.11b/g/n
  • DJI Osmo 360 II スタンダードコンボ DJI

    DJI Osmo 360 II スタンダードコンボ

    DJI
    85,100税込93,610
    1セット
    4日以内出荷
    Osmo 360 IIは、あらゆる方向からストーリーを記録します。1インチ360°イメージングと高性能チップにより、ネイティブ8K/60fpsの360°動画を驚くほど鮮明に撮影できます。14.5ストップのダイナミックレンジとAIスーパーナイト2.0は、明暗差のあるシーンでも、ディテールまで鮮明に捉えます。超高硬度の交換可能なレンズと106 GBの内蔵ストレージで、安心して撮影に集中できます。スポットライトフォローやNFCクイック接続、スマートに編集などの機能を使えば、次の傑作を驚くほど簡単に生み出せます。
  • 現場監督 防水ボディカメラ 現場監督

    現場監督 防水ボディカメラ

    現場監督
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    ボディに装着できる防水小型カメラ。長時間録画・128GB内蔵メモリ搭載
    用途ウェアラブルカメラ・定点設置カメラ
  • Ace Pro 2 ストリート撮影キット ミッドナイトブラック(シングルバッテリー:スレート・グレー) insta360

    Ace Pro 2 ストリート撮影キット ミッドナイトブラック(シングルバッテリー:スレート・グレー)

    insta360
    74,980税込82,478
    1台
    7日以内出荷
    ストリート撮影、旅行に最適なアクセサリーが入ったキット。
    その他●ISO Range:100-6400●最大動画ビットレート:180Mbps●写真フォーマット:JPG●写真モード:写真、HDR写真、インターバル撮影、バースト写真、スターラプス●動画コーディング:H.265 および H.264●動画フォーマット:MP4●動画モード:動画(カメラ内アクティブHDR)、FreeFrame動画、PureVideo、スローモーション、スターラプス、タイムラプス、タイムシフト、ループ録画、ドラレコ、プリ録画●露出値:±4EVセット内容Ace Pro 2本体、バッテリー、ウインドガード(デフォルトで装着済み)、マイクキャップ、標準マウント、USB-Cケーブル、ストリート撮影グリップセット(グリップ、万能フレーム、コールドシューシャッターボタン、装飾コールドシューキャップ、リストストラップ)センサー1/1.3インチ解像度写真:5000万画素、動画焦点距離(mm)35換算:13絞りF2.6プロファイルカラー:I-Log、標準、鮮やか、Leicaビビッド、Leicaナチュラル、ポートレート、フィルム、ビンテージ、都会、夜景
  • Ace Pro 2 フルプロシューターキット insta360

    Ace Pro 2 フルプロシューターキット

    insta360
    139,800税込153,780
    1台
    7日以内出荷
    Insta360 Ace Pro 2を使った映像制作を徹底的に追求したい方に向けた、最上位クラスの充実したキットです。撮影の安定性や表現力を高める多彩なアクセサリーが同梱されており、手持ち・固定・アクションなどあらゆる撮影シーンに柔軟に対応可能。本格的な映像制作に必要な環境を一式で揃えられるため、追加で機材を選ぶ手間なく、すぐに高品質な撮影を始められます。セッティングの幅が広がることで、構図やアングルの自由度も高く、Vlogやドキュメンタリー、アウトドア撮影まで幅広く活躍。Ace Pro 2の性能を最大限に引き出し、ワンランク上の映像表現に挑戦したいクリエイターにおすすめのフルキットです。
    その他●ISO Range:100-6400●最大動画ビットレート:180Mbps●写真フォーマット:JPG●写真モード:写真、HDR写真、インターバル撮影、バースト写真、スターラプス●動画コーディング:H.265 および H.264●動画フォーマット:MP4●動画モード:動画(カメラ内アクティブHDR)、FreeFrame動画、PureVideo、スローモーション、スターラプス、タイムラプス、タイムシフト、ループ録画、ドラレコ、プリ録画●露出値:±4EVセット内容Ace Pro 2本体、バッテリー×2、ウインドガード(デフォルトで装着済み)、標準マウント、マイクキャップ、USB-C to USB-Cケーブル、ストリート撮影グリップ Pro、遮光フード、超広角レンズ、シネマティックレンズ、クローズアップレンズ、ブラックミストフィルター、スターフィルターセンサー1/1.3インチ解像度写真:5000万画素、動画焦点距離(mm)35換算:13絞りF2.6プロファイルカラー:I-Log、標準、鮮やか、Leicaビビッド、Leicaナチュラル、ポートレート、フィルム、ビンテージ、都会、夜景
  • HERO13ブラックウルトラワイドエディション GoPro

    HERO13ブラックウルトラワイドエディション

    GoPro
    71,980税込79,178
    1個
    6日以内出荷
    超広角レンズモッドが付属するHERO13 Ultara Wide Editiom。臨場感あふれる映像や壮大な風景をすぐに撮影できます。視野角が最大177度まで拡大。HERO13の標準レンズを使った場合よりも、横幅36%、縦幅48%も広い画角でPOVを撮影できます。空や水平線もよりワイドに。シーンを広く捉えることで迫力ある表現が可能になり、撮影中でもポストプロダクションでも創造性の幅が広がります。POV撮影に最適なカメラが、アクションのど真ん中にいるような臨場感あふれる映像を生み出します。
    セット内容HERO13カメラ、標準レンズ、超広角レンズモッド、プレミアムケース、Enduroバッテリー、粘着性ベースマウント(曲面)、マウント用バックル + サムスクリュー、マイクロファイバーレンズ拭き用クロス幅(mm)72質量(kg)0.15高さ(mm)51奥行(mm)34
  • 現場監督 防水ボディカメラ 現場監督

    現場監督 防水ボディカメラ

    現場監督
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    ボディに装着できる防水小型カメラ。長時間録画・128GB内蔵メモリ搭載
    用途ウェアラブルカメラ・定点設置カメラ本体寸法(mm)高さ85×横56×奥行30本体質量(g)130(ボディカメラ質量)連続使用時間(時間)【バッテリー】最大約10バッテリー2600mAhリチウムイオンバッテリーメモリー128GBビルトインメモリー内蔵寸法(inch)【LCD】2.0録画時間最長約25時間[1080P]動作温度(℃)-15~+55F値2.5保管温度(℃)-40~+60防水性IP55相当画角対角92°/水平74°/垂直43°映像入力1440P/1296P/1080P/720P/480P(30fps)
  • X4 Air 万能フレーム insta360

    X4 Air 万能フレーム

    insta360
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    X4 Airをしっかり保護しながら、撮影の自由度を高めるために設計された高機能アクセサリーです。全周囲保護、アルミニウム合金製で頑丈ながら重量はわずか55g、長時間撮影でも負担になりません。クイックリリースマウントポイント、1つのコールドシューマウント、2つの1/4インチねじ穴を搭載、多用途マウント構造でマイクやライトなど外部アクセサリーを簡単に追加可能。付属のマイクウインドシールド(3ペア)は吸音材を使用し、強風や高速移動時でもクリアな音声を確保。クイックリリース機構で数秒で水平・垂直撮影の切り替えが可能。
    付属品X4 Air万能フレーム、万能フレームレンズキャップ、マイクウインドシールド×6(3ペア)対象機種X4 Air材質アルミニウム合金、シリコン、吸音材寸法(mm)123.5×61.3×20.8質量(g)55
  • DJI Osmo ボルテックス回転ハンドル DJI

    DJI Osmo ボルテックス回転ハンドル

    DJI
    5,900税込6,490
    1個
    4日以内出荷
    インビジブル セルフィー スティック*と組み合わせて、息をのむような360°ボルテックスショットを簡単に撮影できます。1/4インチねじ穴を装備しており、三脚としても機能します
    セット内容Osmo ボルテックス回転ハンドル質量(g)約157寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約187 × 30 × 35.5
  • XBPサービス1年間付 頭部取付型業務用ウェアラブルカメラ Xacti

    XBPサービス1年間付 頭部取付型業務用ウェアラブルカメラ

    Xacti
    79,980税込87,978
    1台
    6日以内出荷
    遠隔から作業者をリアルタイムで確認することができるウェアラブル、ライブ映像配信デバイス。現場担当者のリアルな目線映像を確認可能。ブレない、傾かない映像により、本部にいる管理者はストレスなく業務支援。本部管理者が現場担当者のリアルな目線映像を見ることで、管理者や指導者が現場に行かずとも、つねにビジネス現場の最新状況を把握。管理者の移動時間・コストの削減に。現場に居る若手作業員を熟練者が遠隔からサポート・指導することで人手不足を解消にも。現場担当者と管理者が、距離を超え、同じ空間にいるかのような支援環境を構築することができます。遠隔支援用アプリケーションサービスXBP(Xacti Booster Package)1年間付属。NETIS登録商品です。登録番号:KK-210059-A
    付属品取扱説明書、保証書仕様ミラーモード:OFF/左右反転/上下反転/左右上下反転材質外観仕上げ:アルミボディ+樹脂カバー消費電力(W)Max.2.5出力(WindowsPC/タブレット、Androidスマホ)映像:UVC1.1準拠、音声:UAC1.0準拠、(iPhone、iPad)独自プロトコル本体質量(g)約140(ケーブル込)レンズ185°広角レンズ電源電圧(V)DC5 ±5% (USBより給電)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×69×92マイクロホン1(モノラル、無指向性)記録媒体外部接続機器 (PC、スマートフォン、タブレット等)、本体記録なし(※XBPご契約時サーバー保存機能あり)総画素数約1230万画素ズーム2倍/3倍/4倍 (デジタル)解像度Full HD/HD/VGA(※XBPご契約時スマートコントロールにより自動調整あり)外部出力端子USB2.0 Type-Aケーブル直出し(1.5m)防塵防水性能IP65(USBプラグ部分除く)フォーマット形式動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono)ホワイトバランスオート/晴天/曇天/蛍光灯/電球動作温度(℃)-5~+50F値2.4ISO感度設定6400/12800補正機能エクスタビライザ:光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF最低被写体照度(Lux)0.75フレームレートFull HD/30p,10p,5p、HD/30p,10p,5p、VGA/30p,10p,5p画角水平90°/垂直58°(VGA時 73°)イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS(TM)
  • XBPサービス1年間付 胸部取付型業務用ウェアラブルカメラ Xacti

    XBPサービス1年間付 胸部取付型業務用ウェアラブルカメラ

    Xacti
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    遠隔から作業者をリアルタイムで確認することができるウェアラブル、ライブ映像配信デバイス。現場担当者のリアルな目線映像を確認可能。ブレない、傾かない映像により、本部にいる管理者はストレスなく業務支援。本部管理者が現場担当者のリアルな目線映像を見ることで、管理者や指導者が現場に行かずとも、つねにビジネス現場の最新状況を把握。管理者の移動時間・コストの削減に。現場に居る若手作業員を熟練者が遠隔からサポート・指導することで人手不足を解消にも。現場担当者と管理者が、距離を超え、同じ空間にいるかのような支援環境を構築することができます。遠隔支援用アプリケーションサービスXBP(Xacti Booster Package)1年間付属。NETIS登録商品です。登録番号:KK-210059-A
    付属品取扱説明書、保証書仕様ミラーモード:OFF/左右反転/上下反転/左右上下反転材質外観仕上げ:アルミボディ+樹脂カバー消費電力(W)Max.2.5出力(WindowsPC/タブレット、Androidスマホ)映像:UVC1.1準拠、音声:UAC1.0準拠、(iPhone、iPad)独自プロトコル本体質量(g)約170(ケーブル込)レンズ185°広角レンズ電源電圧(V)DC5 ±5% (USBより給電)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×105×53(レンズ凸部含まず)マイクロホン1(モノラル、無指向性)記録媒体外部接続機器 (PC、スマートフォン、タブレット等)、本体記録なし(※XBPご契約時サーバー保存機能あり)総画素数約1230万画素ズーム2倍/3倍/4倍 (デジタル)解像度Full HD/HD/VGA(※XBPご契約時スマートコントロールにより自動調整あり)外部出力端子USB2.0 Type-Aケーブル直出し(1.5m)防塵防水性能IP65(USBプラグ部分除く)フォーマット形式動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono)ホワイトバランスオート/晴天/曇天/蛍光灯/電球動作温度(℃)-5~+50F値2.4ISO感度設定6400/12800補正機能エクスタビライザ:光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF最低被写体照度(Lux)0.75フレームレートFull HD/30p,10p,5p、HD/30p,10p,5p、VGA/30p,10p,5p画角水平90°/垂直58°(VGA時 73°)イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS(TM)

ビデオカメラ/アクションカメラ』には他にこんなカテゴリがあります

アクションカメラ