33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RT-CL900 センターロック ディスクブレーキローター ICE TECHNOLOGIES FREEZA SHIMANO(シマノ)

    RT-CL900 センターロック ディスクブレーキローター ICE TECHNOLOGIES FREEZA

    SHIMANO(シマノ)
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた放熱性により、これまで以上に静かで、長く急な下り坂でも常に安定したブレーキ性能を発揮 新設計のアーム形状は堅ろう性を高め、静音性を向上 放熱塗料でより放熱性をUP ディスクブレーキローターサイズ:140 mm, 160 mm, 180 mm, 203 mm
    シリーズSAINT M820 シリーズ / XTR M9100 シリーズ / DURA-ACE R9200 シリーズ
  • RD-R8000-GS ULTEGRA ミディアムケージ リアディレイラー 11S SHIMANO(シマノ)

    RD-R8000-GS ULTEGRA ミディアムケージ リアディレイラー 11S

    SHIMANO(シマノ)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    新しいULTEGRA R8000シリーズは、「プロが証明する」テクノロジーです。それは、DURA-ACEグループセットから直接派生したテクノロジーだからです。ロードバイクのコンポーネントとして、ストレスを感じない操作は、ブレーキとシフトを通じて日々のライディングを快適に過ごす上で最も重要な機能の1つです。 すぐれた人間工学を駆使したバイクで、ハードなライディングを楽しみましょう あらゆる条件で優れたコントロール機能を提供 レーシングスタイルに合わせてカスタマイズ可能
    仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):28T、トップスプロケット(最大):12T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11Tシリーズカラー質量(g)平均210シリーズULTEGRA R8000 シリーズギヤ歯数最大フロント(差):16T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
  • RD-R8150 ULTEGRA Di2 リアディレーラー 12S SHIMANO(シマノ)

    RD-R8150 ULTEGRA Di2 リアディレーラー 12S

    SHIMANO(シマノ)
    45,980税込50,578
    1本
    当日出荷
    新たな12速シマノULTEGRA R8150リアディレイラーは、1つのケージ長に集約され、 シマノ史上、最も速く、最も正確なシフティ​ングを可能にし、高いコストパフォーマンスを発揮します。 RD-R9150よりも58%速い、シマノ史上最速のリアシフティング ワイヤレスユニット、充電器、スイッチを一体化したコンパクトデザイン LEDステータスインジケーター バッテリー残量表示 ペアリング状況表示 アジャストモード表示など より広いギアレンジに対応
    仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):30T、トップスプロケット(最大):14T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11シリーズカラー質量(g)平均262シリーズULTEGRA R8100 シリーズポート数SD300:1、充電:1ケーブル充電:EW-EC300ギヤ歯数最大フロント(差):16T
  • RD-R8000-SS ULTEGRA ショートケージ リアディレイラー 11S SHIMANO(シマノ)

    RD-R8000-SS ULTEGRA ショートケージ リアディレイラー 11S

    SHIMANO(シマノ)
    10,980税込12,078
    1本
    7日以内出荷
    新しいULTEGRA R8000シリーズは、「プロが証明する」テクノロジーです。それは、DURA-ACEグループセットから直接派生したテクノロジーだからです。ロードバイクのコンポーネントとして、ストレスを感じない操作は、ブレーキとシフトを通じて日々のライディングを快適に過ごす上で最も重要な機能の1つです。 すぐれた人間工学を駆使したバイクで、ハードなライディングを楽しみましょう あらゆる条件で優れたコントロール機能を提供 レーシングスタイルに合わせてカスタマイズ可能
    仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:35T、ロースプロケット(最大):30T、(最小):25T、トップスプロケット(最大):14T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有シリーズカラー質量(g)平均200シリーズULTEGRA R8000 シリーズポート数SD50:1ギヤ歯数最大フロント(差):16T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
  • RD-R7150 105 Di2 リアディレーラー 12S SHIMANO(シマノ)

    RD-R7150 105 Di2 リアディレーラー 12S

    SHIMANO(シマノ)
    29,980税込32,978
    1本
    6日以内出荷
    ワイヤレスユニット、充電器、スイッチ機能の全てが、このコンパクトなデザインに LEDステータスインジケーター バッテリー残量表示 ペアリング状況表示 アジャストモード表示など より広いギアレンジへの対応
    仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:41T、ロースプロケット(最大):36T、(最小):34T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11シリーズカラー質量(g)平均302シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズポート数SD300:1ケーブル充電:EW-EC300ギヤ歯数最大フロント(差):16T
  • RD-M8120-SGS DEORE XT リアディレイラー 2x12S SHIMANO(シマノ)

    RD-M8120-SGS DEORE XT リアディレイラー 2x12S

    SHIMANO(シマノ)
    13,980税込15,378
    1本
    9日以内出荷
    様々なトレイルコンディションに対応する素早く正確なシフティング性能 より素早くショックレスなシフティング HYPERGLIDE+ フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ&スプロケット構成10-45T によるクロースステップ12スピードのドライブトレイン 全てのギアポジションにおいて静かなドライブトレイン ローギアにおいて軽減されたリアディレイラーによるチェーンテンション リアディレイラープーリーケージに追加された新規バンパーストッパー バンパーストッパー 13T プーリー 起伏の多い地形でも安定したドライブトレイン ロープロファイル デザイン シマノシャドーRD+
    仕様リアスピード:12 (フロントダブル)、トータルキャパシティ:45T、ロースプロケット(最大):45T、(最小):45T、トップスプロケット(最大):10T、(最小):10T、フッ素コートリンクブッシュ:7歯数プーリー:13Tシリーズカラー質量(g)平均287シリーズDEORE XT M8100 シリーズベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリングギヤ歯数最大フロント(差):10T適合チェーンHG 12スピード
  • RT-CL800 ディスクブレーキ ローター センターロック ICE TECHNOLOGIES FREEZA SHIMANO(シマノ)

    RT-CL800 ディスクブレーキ ローター センターロック ICE TECHNOLOGIES FREEZA

    SHIMANO(シマノ)
    8,298税込9,128
    1個
    9日以内出荷
    ・優れた放熱性により、これまで以上に静かで、長く急な下り坂でも常に安定したブレーキ性能を発揮・新設計のアーム形状は堅ろう性を高め、静音性を向上・ディスクブレーキローターサイズ:140 mm, 160 mm, 180 mm, 203 mm
  • RT-CL900 ディスクブレーキ ローター センターロック ICE TECHNOLOGIES FREEZA SHIMANO(シマノ)

    RT-CL900 ディスクブレーキ ローター センターロック ICE TECHNOLOGIES FREEZA

    SHIMANO(シマノ)
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    ・優れた放熱性により、これまで以上に静かで、長く急な下り坂でも常に安定したブレーキ性能を発揮・新設計のアーム形状は堅ろう性を高め、静音性を向上・放熱塗料でより放熱性をUP・ディスクブレーキローターサイズ:140 mm, 160 mm, 180 mm, 203 mm
  • RT-MT905 6ボルトディスクブレーキローター ICE TECHNOLOGIES FREEZA SHIMANO(シマノ)

    RT-MT905 6ボルトディスクブレーキローター ICE TECHNOLOGIES FREEZA

    SHIMANO(シマノ)
    11,980税込13,178
    1枚
    9日以内出荷
    最も困難なライディングコンディションでも、優れた制動力、安定性、コントロールを発揮し、最高のパフォーマンスを実現 ICE TECHNOLOGIES FREEZAローターの構造と高放熱ペイントを組み合わせることで究極の放熱性を実現 表面温度が大幅に低下することにより、ブレーキパフォーマンスと安定性(フェードの減少)が向上し、システムノイズを低減しつつパッドの長寿命化を実現 203 mmのRT-MT905はよりコンパクトな設計でありながら、過酷な条件下でも220 mmのステンレス製ディスクブレーキローターよりも100℃低い温度で動作
    付属品緩み防止締付けプレートありシリーズシマノ製品
  • RT-MT800 センターロック ディスクブレーキローター ICE TECHNOLOGIES FREEZA SHIMANO(シマノ)

    RT-MT800 センターロック ディスクブレーキローター ICE TECHNOLOGIES FREEZA

    SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1枚
    9日以内出荷
    先進的なヒートシンクのデザインによりブレーキフェード軽減 新しいディスクブレーキローター構造により、放熱性の向上とフェードの軽減 ICE TECHNOLOGIES FREEZA スプラインマウントとロックリングでディスクブレーキローターを簡単に取り付け可能 センターロック
    シリーズCUES U8000 シリーズ
  • RT-CL800 センターロック ディスクブレーキローター ICE TECHNOLOGIES FREEZA SHIMANO(シマノ)

    RT-CL800 センターロック ディスクブレーキローター ICE TECHNOLOGIES FREEZA

    SHIMANO(シマノ)
    7,898税込8,688
    1枚
    9日以内出荷
    どんな状況でも静かなブレーキコントロールを 優れた放熱性により、これまで以上に静かで、長く急な下り坂でも常に安定したブレーキ性能を発揮 新設計のアーム形状は堅ろう性を高め、静音性を向上 ディスクブレーキローターサイズ:140 mm, 160 mm, 180 mm, 203 mm
    シリーズULTEGRA R8100 シリーズ / GRX DI2 / GRX 11-speed / DEORE XT M8100 シリーズ
  • RD-RX817 GRX DI2 リアディレイラー 11S SHIMANO(シマノ)

    RD-RX817 GRX DI2 リアディレイラー 11S

    SHIMANO(シマノ)
    39,980税込43,978
    1本
    9日以内出荷
    荒れた路面においても静かでスムースなリアシフティング チェーンスタビライザーがチェーンのスラップや脱落を防止 シマノシャドーRD+ 様々な地形においてもスムーズで信頼性の高いシフティング スイッチスタビライザー ON/OFF 機能で様々な地形に適合可能 グラベルライドに最適化されたクラッチテンション デュアルコントロールレバーに対応
    仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:31T、ロースプロケット(最大):42T、(最小):40T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4歯数プーリー:11シリーズカラー質量(g)平均318シリーズGRX DI2対応フロントシングル 対応CS 11-40T 11-42T
  • RD-RX815 GRX DI2 リアディレイラー 11S SHIMANO(シマノ)

    RD-RX815 GRX DI2 リアディレイラー 11S

    SHIMANO(シマノ)
    36,980税込40,678
    1本
    9日以内出荷
    荒れた路面においても静かでスムースなリアシフティング チェーンスタビライザーがチェーンのスラップや脱落を防止 シマノシャドーRD+ 様々な地形においてもスムーズで信頼性の高いシフティング スイッチスタビライザー ON/OFF 機能で様々な地形に適合可能 グラベルライドに最適化されたクラッチテンション デュアルコントロールレバーに対応
    仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:38T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):30T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4歯数プーリー:13シリーズカラー質量(g)平均287シリーズGRX DI2ギヤ歯数最大フロント(差):17T
  • RD-RX812 GRX リアディレイラー 11S SHIMANO(シマノ)

    RD-RX812 GRX リアディレイラー 11S

    SHIMANO(シマノ)
    13,980税込15,378
    1本
    9日以内出荷
    荒れた路面においても静かでスムースなリアシフティング チェーンスタビライザーがチェーンのスラップや脱落を防止 シマノシャドーRD+ 様々な地形においてもスムーズで信頼性の高いシフティング スイッチスタビライザー ON/OFF 機能で様々な地形に適合可能 グラベルライドに最適化されたクラッチテンション デュアルコントロールレバーに対応
    仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:31T、ロースプロケット(最大):42T、(最小):40T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4歯数プーリー:11シリーズカラー質量(g)平均267シリーズGRX 11-speed対応フロントシングル 対応CS 11-40T 11-42T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
  • RD-RX810 GRX リアディレイラー 11S SHIMANO(シマノ)

    RD-RX810 GRX リアディレイラー 11S

    SHIMANO(シマノ)
    13,980税込15,378
    1本
    9日以内出荷
    荒れた路面においても静かでスムースなリアシフティング チェーンスタビライザーがチェーンのスラップや脱落を防止 シマノシャドーRD+ 様々な地形においてもスムーズで信頼性の高いシフティング トグルクラッチ ON/OFF 機能で様々な地形に適合可能 スイッチスタビライザー ON/OFF 機能で様々な地形に適合可能 グラベルライドに最適化されたクラッチテンション デュアルコントロールレバーに対応
    仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:40T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):30T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4歯数プーリー:13Tシリーズカラー質量(g)平均255シリーズGRX 11-speedギヤ歯数最大フロント(差):17T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
  • RD-RX400 GRX リアディレイラー 10S SHIMANO(シマノ)

    RD-RX400 GRX リアディレイラー 10S

    SHIMANO(シマノ)
    7,298税込8,028
    1本
    9日以内出荷
    荒れた路面においても静かでスムースなリアシフティング チェーンスタビライザーがチェーンのスラップや脱落を防止 シマノシャドーRD+ 様々な地形においてもスムーズで信頼性の高いシフティング スイッチスタビライザー ON/OFF 機能で様々な地形に適合可能 グラベルライドに最適化されたクラッチテンション 現行の10s ロード デュアルコントロールレバー に対応 ワイドレンジのフロントギアリング
    仕様リアスピード:10、トータルキャパシティ:41T、ロースプロケット(最大):36T、(最小):32T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4歯数プーリー:11Tシリーズカラー質量(g)平均303シリーズGRX 10-speedギヤ歯数最大フロント(差):16T適合チェーンHG-X 10スピード
  • RD-R9250 DURA-ACE Di2 リアディレーラー シマノ 12S SHIMANO(シマノ)

    RD-R9250 DURA-ACE Di2 リアディレーラー シマノ 12S

    SHIMANO(シマノ)
    91,980税込101,178
    1本
    9日以内出荷
    DURA-ACEとして史上最も広いギアレンジを持ち、 シマノ史上、最速の変速スピードを誇るリアディレイラ​ーRD-R9250は、レースでの勝利と自己ベストの更新に貢献します。 RD-R9150よりも58%速い、シマノ史上、最速のリアシフティング ワイヤレスユニット、充電器、スイッチを一体化したコンパクトデザイン LEDステータスインジケーター バッテリー残量表示 ペアリング状況表示 アジャストモード表示など より広いギアレンジに対応 CFRPリアディレイラープレート
    仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:37T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):30T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11シリーズカラー質量(g)平均215シリーズDURA-ACE R9200 シリーズポート数SD300:1、充電:1ケーブル充電:EW-EC300ギヤ歯数最大フロント(差):16T
  • RD-R7000-SS 105 ショートケージ リアディレイラー 11S SHIMANO(シマノ)

    RD-R7000-SS 105 ショートケージ リアディレイラー 11S

    SHIMANO(シマノ)
    7,198税込7,918
    1本
    7日以内出荷
    安定した変速性能 シマノ シャドー RD 既存フレームを含む幅広い互換性 RD-SSカバー:11-25T~11-30T ダイレクトマウント対応 トップノーマルスプリングタイプ|シマノシャドーRD マウント|ダイレクトアタッチメント (従来型) マウント|ダイレクトマウント ケーブルアジャスター プ-リ-|皿ねじタイププーリーボルト
    仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:35T、ロースプロケット(最大):30T、(最小):25T、トップスプロケット(最大):14T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:2歯数プーリー:11T質量(g)平均225シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズギヤ歯数最大フロント(差):16T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
  • RD-R7000-GS 105 ミディアムケージ リアディレイラー 11S SHIMANO(シマノ)

    RD-R7000-GS 105 ミディアムケージ リアディレイラー 11S

    SHIMANO(シマノ)
    7,798税込8,578
    1本
    9日以内出荷
    安定した変速性能 シマノ シャドー RD 既存フレームを含む幅広い互換性 RD-GSカバー:11-28T~11-34T ダイレクトマウント対応
    仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):28T、トップスプロケット(最大):12T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:2、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11T質量(g)平均232シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズギヤ歯数最大フロント(差):16T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
  • RD-M9120-SGS XTR ロングケージリアディレイラー 2x12S SHIMANO(シマノ)

    RD-M9120-SGS XTR ロングケージリアディレイラー 2x12S

    SHIMANO(シマノ)
    33,980税込37,378
    1本
    6日以内出荷
    スムーズなシフティング性能 最適化された新ドライブシステム サイレントドライブトレイン ローギアポジションでリアディレイラーテンションが減少、チェーンがハイテンションとなるのを防止 リアディレイラープーリーケージにバンパーを追加 大型 13T プーリー ロープロファイルデザイン シマノ シャドー RD+ ロースプロケット互換性 10-45T (2x12スピード) 10-45T (1x12スピード)
    仕様リアスピード:12 (フロントダブル)、トータルキャパシティ:41T、ロースプロケット(最大):45T、(最小):45T、トップスプロケット(最大):10T、(最小):10T、フッ素コートリンクブッシュ:8歯数プーリー:13Tシリーズカラー質量(g)平均241シリーズXTR M9100 シリーズベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリングギヤ歯数最大フロント(差):10T適合チェーンHG 12スピード
  • RD-M9100-SGS XTR ロングケージ リアディレイラー 12S SHIMANO(シマノ)

    RD-M9100-SGS XTR ロングケージ リアディレイラー 12S

    SHIMANO(シマノ)
    34,980税込38,478
    1本
    9日以内出荷
    スムーズなシフティング性能 最適化された新ドライブシステム サイレントドライブトレイン ローギアポジションでリアディレイラーテンションが減少、ローギアポジションでチェーンがハイテンションとなるのを防止 リアディレイラープーリーケージにバンパーを追加 大型 13T プーリー ロープロファイルデザイン シマノ シャドー RD+ ロースプロケット構成 10-51T (12スピード)
    仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:41T、ロースプロケット(最大):51T、(最小):51T、トップスプロケット(最大):10T、(最小):10T、フッ素コートリンクブッシュ:8歯数プーリー:13Tシリーズカラー質量(g)平均240シリーズXTR M9100 シリーズベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリングギヤ歯数最大フロント(差):0T適合チェーンHG 12スピード
  • RD-M9100-GS XTR ミディアムケージ リアディレイラー 12S SHIMANO(シマノ)

    RD-M9100-GS XTR ミディアムケージ リアディレイラー 12S

    SHIMANO(シマノ)
    34,980税込38,478
    1本
    9日以内出荷
    SHIMANO XTR - DI2 リアディレイラー - ミディアムケージ - シマノ シャドー RD+ - 11スピード 世界初のマウンテンバイク用電動変速システム。 XTR Di2仕様はすでに実績のあるDi2デジタルプラットフォームを通して、今までなかった方法でマウンテンバイクをコントロールしライディングスタイルをカスタマイズすることが可能。
    仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:35T、ロースプロケット(最大):(2×11スピード)42T、(1×11スピード)46T、(最小):40T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4歯数プーリー:13Tシリーズカラー質量(g)平均290シリーズXTR M9050 シリーズベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリングギヤ歯数最大フロント(差):10T適合チェーンHG-X11
  • RD-M820-SS SAINT リアディレイラー 10S SHIMANO(シマノ)

    RD-M820-SS SAINT リアディレイラー 10S

    SHIMANO(シマノ)
    21,980税込24,178
    1本
    9日以内出荷
    チェーン暴れ・脱落を抑える、チェーンスタビライザーとショートゲージ 音鳴りを防ぐ、バンパーストッパー内蔵 高耐久のスーパーワイドリンク ロープロファイル デザイン モードコンバーターによりワイド/クロスレシオに対応 ダイレクトマウント対応
    仕様リアスピード:10、トータルキャパシティ:25T、ロースプロケット(最大):28/36T、(最小):23T、トップスプロケット(最大):12T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:5歯数プーリー:11Tシリーズカラー質量(g)平均280(モードコンバーターなし)シリーズSAINT M820 シリーズベアリングプ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリングギヤ歯数最大フロント(差):シングル適合チェーンHG-X 10スピード
  • RD-M8100-GS DEORE XT リアディレイラー 1x12S SHIMANO(シマノ)

    RD-M8100-GS DEORE XT リアディレイラー 1x12S

    SHIMANO(シマノ)
    13,980税込15,378
    1本
    9日以内出荷
    ロードクリアランスを大きくすることで、アグレッシブなライディングをサポート RD-M8100-SGS よりも 28 mm 高いロードクリアランス 軽量なショートケージデザインで、リアサスペンションの動作をスムーズに 様々なトレイルコンディションに対応する素早く正確なシフティング性能 どのギアポジションでも静かなドライブトレイン リアディレイラープーリーケージに追加された新規バンパーストッパー 13T ビッグプーリー ラフな地形でも安定したドライブトレイン 10-45T カセットスプロケットとの互換性(1x12スピード)
    仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:35T、ロースプロケット(最大):45T、(最小):45T、トップスプロケット(最大):10T、(最小):10T、フッ素コートリンクブッシュ:4、バンパー付きプーリーケージ歯数プーリー:13Tシリーズカラー質量(g)平均286シリーズDEORE XT M8100 シリーズベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリングギヤ歯数最大フロント(差):0T適合チェーンHG 12スピード
  • RD-M8000-SGS DEORE XT ロングケージ リアディレイラー 11S SHIMANO(シマノ)

    RD-M8000-SGS DEORE XT ロングケージ リアディレイラー 11S

    SHIMANO(シマノ)
    11,980税込13,178
    1本
    欠品中
    MTBコンポーネントの新たなスタンダード POWERFUL: 卓越したパワートランスファーと、クイックレスポンスなブレーキシステム DYNAMIC: Rider-Tunedで性能を追求した11スピード RESOLUTE: 過酷な条件でこそ真価を発揮するタフネスさ
    仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:47T、ロースプロケット(最大):(3×11スピード)40T、 (2×11スピード)42T、 (1×11スピード)46T、(最小):40T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11Tシリーズカラー質量(g)平均275シリーズDEORE XT M8000 シリーズベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリングギヤ歯数最大フロント(差):18T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
  • RD-M8000-GS DEORE XT ミディアムケージ リアディレイラー 11S SHIMANO(シマノ)

    RD-M8000-GS DEORE XT ミディアムケージ リアディレイラー 11S

    SHIMANO(シマノ)
    11,980税込13,178
    1本
    9日以内出荷
    MTBコンポーネントの新たなスタンダード POWERFUL: 卓越したパワートランスファーと、クイックレスポンスなブレーキシステム DYNAMIC: Rider-Tunedで性能を追求した11スピード RESOLUTE: 過酷な条件でこそ真価を発揮するタフネスさ
    仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):(2×11スピード)42T、 (1×11スピード)46T、(最小):40T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11Tシリーズカラー質量(g)平均271シリーズDEORE XT M8000 シリーズベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリングギヤ歯数最大フロント(差):10T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
  • RD-M786-SGS DEORE XT リアディレイラー 10S SHIMANO(シマノ)

    RD-M786-SGS DEORE XT リアディレイラー 10S

    SHIMANO(シマノ)
    10,980税込12,078
    1本
    欠品中
    進化した MTBコンポーネント、M780シリーズ。 XTシリーズは、アグレッシブな走行を得意とするダイナシス 10スピードドライブトレインだけでなく、 「アイステクノロジー」や「アイスペック」などのテクノロジーも余すことなく活かす設計となっています。 現代に求められている、正確かつ負担のないライディングスタイルに合わせた最適デザインです。 シマノ・シャドー・RDがダイナミックな走りを実現 レバー /キャリパー /ホースのトータルデザインで今までにない高いパフォーマンスを実現
    仕様リアスピード:10、トータルキャパシティ:43T、ロースプロケット(最大):36T、(最小):32T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11T質量(g)平均266シリーズDEORE XT M780 シリーズベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリングギヤ歯数最大フロント(差):22T適合チェーンHG-X 10スピード
  • RD-M7120-SGS SLX リアディレイラー 2×12S SHIMANO(シマノ)

    RD-M7120-SGS SLX リアディレイラー 2×12S

    SHIMANO(シマノ)
    9,198税込10,118
    1本
    9日以内出荷
    先進的なシフティング性能があらゆるトレイルでのライディングをサポート 素早くショックレスなシフティング HYPERGLIDE+ フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ&スプロケット構成10-45T によるクロスレシオ12スピードのドライブトレイン どのギアポジションでも静かなドライブトレイン ローギアでのチェーンテンションを軽減 リアディレイラープーリーケージに追加された新規バンパーストッパー バンパーストッパー 13T ビッグプーリー 起伏の多い地形でも安定したドライブトレイン ロープロファイル設計 シマノシャドーRD+
    仕様リアスピード:12(フロントダブル)、トータルキャパシティ:45T、ロースプロケット(最大):45T、(最小):45T、トップスプロケット(最大):10T、(最小):10T、フッ素コートリンクブッシュ:7歯数プーリー:13Tシリーズカラー質量(g)平均307シリーズDEORE XT M7100 シリーズギヤ歯数最大フロント(差):10T適合チェーンHG 12スピード
  • RD-M7100-SGS SLX リアディレイラー 1×12S SHIMANO(シマノ)

    RD-M7100-SGS SLX リアディレイラー 1×12S

    SHIMANO(シマノ)
    9,398税込10,338
    1本
    7日以内出荷
    先進的なシフティング性能があらゆるトレイルでのライディングをサポート 素早くショックレスなシフティング HYPERGLIDE+ エクストラワイドレンジ 12スピード ドライブトレイン -10-51T(12スピード) どのギアポジションでも静かなドライブトレイン ローギアでのチェーンテンションを軽減 アグレッシブなトレイルで振動により暴れるチェーンからの衝撃を吸収するバンパー構造を採用し、リアディレイラーのプーリーケージを保護 13T ビッグプーリー 起伏の多い地形でも安定したドライブトレイン ロープロファイル設計 シマノシャドーRD+
    仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:41T、ロースプロケット(最大):51T、(最小):51T、トップスプロケット(最大):10T、(最小):10T、フッ素コートリンクブッシュ:7、バンパー付きプーリーケージ歯数プーリー:13Tシリーズカラー質量(g)平均313シリーズDEORE XT M7100 シリーズギヤ歯数最大フロント(差):0T適合チェーンHG 12スピード
  • RD-M7000 SLX ミディアムケージ リアディレイラー 11S SHIMANO(シマノ)

    RD-M7000 SLX ミディアムケージ リアディレイラー 11S

    SHIMANO(シマノ)
    9,098税込10,008
    1本
    9日以内出荷
    ライダーチューンによりさらに進化した、シャープで滑らかな変速 シフティング操作力を20%軽減 最適スラントアングルのシャドーデザイン 低摩擦コーティングのOPTISLICKケーブル対応 チェーンの安定性を大幅アップ 各ギアポジションでの安定を図る最適スラントアングル 効率の良い操作性とスムーズなドライビング プーリー歯先形状を最適設計
    仕様ロースプロケット(最大):42T(2×11-speed), 46T(1×11-speed)、(最小):40T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11Tシリーズカラー質量(g)平均323シリーズSLX M7000 シリーズギヤ歯数最大フロント(差):10T
  • IRDM6000GS リアディレイラー GS 10S SHIMANO(シマノ)

    IRDM6000GS リアディレイラー GS 10S

    SHIMANO(シマノ)
    7,698税込8,468
    1個
    8日以内出荷
  • RT-MT900 センターロック ディスクブレーキローター ICE TECHNOLOGIES FREEZA SHIMANO(シマノ)

    RT-MT900 センターロック ディスクブレーキローター ICE TECHNOLOGIES FREEZA

    SHIMANO(シマノ)
    9,998税込10,998
    1枚
    9日以内出荷
    シリーズXTR M9100 シリーズ
  • リアディレイラー トップノーマル 12S SHIMANO(シマノ)

    リアディレイラー トップノーマル 12S

    SHIMANO(シマノ)
    6,698税込7,368
    1個
    8日以内出荷
品番先頭文字-0930特集
おすすめ人気ランキング
シマノ 品番先頭文字-IR