絞り込み
ブランド
- エツミ
- Nikon(ニコン)(27)
- NANLITE(14)
- LPL(14)
- Canon(11)
- オリンパス(6)
- エレコム(3)
- SONY(ソニー)(3)
- king(撮影・写真用品)(2)
- OM SYSTEM(2)
- プリンストン(1)
- 多摩電子(1)
- グリーンハウス(1)
- FOTOPRO(1)
- JTT(1)
- EMEET(1)
- ARTRIG(アートリグ)(1)
- IFOOTAGE(1)
- Streamplify(1)

LEDリングライト6インチ本体
エツミ(5件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷自撮り・SNS動画配信・卓上ライト・メイクアップなどに便利な、3色モード×10段階調光の高輝度LEDライト。底部に三脚用のネジ穴が開いているので、使用するシチュエーションに合わせてミニ三脚・三脚・ライトスタンド等と組み合わせてお使いください。仕様照明調整:10段階質量(g)約130外形寸法(mm)約165ねじ1/4インチネジ対応電源USB給電(5V/2A)光源LED照明暖光・MIX・白光操作リモコンスイッチUSBケーブル長(cm)約180LED使用数(個)72
VLOGマルチスネークスティック
エツミ(1件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷オス・メスネジ付きのマルチスネークスティックです。お持ちの三脚やライトの取り付けなど、色々な組合せを楽しめます。スネークスティックはフレキシブルだから、角度調整も自由自在に行えます。リモートワークや、動画鑑賞など様々な用途に活用できます。質量(g)約180長さ(cm)約65
VLOG LEDリングライト&ミニ三脚
エツミ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷便利な3.5インチ小型ライトとミニ三脚のセット、VLOG LEDリングライト&ミニ三脚。ちょっとした照明が必要な時に便利な小型ライトとミニ三脚のセットです。ライトとミニ三脚は分離可能で、別々に使用することも可能です。質量(g)約270出力(W)6電源USB給電リング外径(Φmm)約9(3.5インチ)色温度(K)3000~6000操作リモコンスイッチ高さ(cm)三脚:約11照射モード白色/暖色/MIX色ケーブル長(cm)約125LED使用数(個)48調光範囲10段階
VLOGLEDリングライト&スネークスティック
エツミ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷LEDリングライト&スネークスティックです。置く・掛ける・引掛ける・取り付けるができる、1台で4役使える優れものです。スネークスティックはフレキシブルだから、角度調整も自由自在に行えます。電源ケーブルはスティック内を通してあるので、絡まりにくくスッキリとした見た目かつ手元で調光調整がしやすい仕様です。スティック底面に、接続用の1/4インチネジ穴が付いています。質量(g)約270(リングライト)・約180(スティック)出力(W)6電源USB給電長さ(cm)約65(スティック)リング外径(Φmm)約9(3.5インチ)色温度(K)3000~6000操作リモコンスイッチ照射モード白色/暖色/MIX色ケーブル長(cm)約125LED使用数(個)48調光範囲10段階
VLOG LEDライト 36 充電式
エツミ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷USB充電式LEDライト。軽量でコンパクト、明るさは3段階。 【使用方法】 1本体裏面のスイッチを長押しすると点灯します。 2光量の調節は点灯後スイッチを押すごとにより、3段階に調節できます。 3消灯する場合は、スイッチの長押しで消してください。付属品USB充電ケーブル仕様光量:3段階連続使用時間(分)30~60ねじ穴1/4インチ充電時間(分)90~120電源(VA)2021/05/01ケーブル長(cm)30LED使用数(個)36
VLOG LEDリングライト 14インチ
エツミ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷自撮り・SNS動画配信・卓上ライトなどに便利、VLOG LEDリングライト 14インチ。自撮り・SNS動画配信・卓上ライト・メイクアップなどに便利な、3色モード×10段階調光の高輝度LEDライトです。底部に三脚用のネジ穴が開いているので、使用するシチュエーションに合わせて三脚・ライトスタンド等と組み合わせてお使いください。付属品スマートフォンホルダー2個(取り外し可)幅(mm)対応スマートフォン固定:約60~90質量(g)約510(スマートフォンホルダー2個含む)出力(W)15ねじ1/4インチネジ対応電源USB給電(5V/2A)機能照明調整:10段階照明モード:3色(白光・MIX・暖光)色温度(K)2700~7000操作リモコンスイッチ寸法(inch)ライト:14(外径 35.5cm)USBケーブル長(cm)約160明るさ(Lm)1000~1900LED使用数(個)224
VLOGLEDクリップライト360
エツミ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷テレビ会議の補光に役立つUSB給電式のLEDクリップライトです。机やパソコン画面などに挟んで使えるので、狭い場所でも設置可能。360度回転するクリップと180度稼働するマウント部で、角度調節は自由自在。また、ライトとクリップは分離可能(接続部分は1/4インチネジ式)です。厚さ(mm)25(クリップ挟み幅)質量(g)約180出力(W)8.8サイズ(inch)6(LEDライト/外形165mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×85×24(クリップ)使用電源USB給電DC5V/2A色温度(K)2700~7000照射モード白色/暖色/MIX色(リモコンスイッチ操作)ケーブル長(cm)140明るさ(Lm)最大850LED使用数(個)48調光方式10段階
LEDリングライト VLOGスターターキットα
エツミ(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷VLOGをこれから始めるあなたに、スマホとこのセットがあれば今すぐ撮影OK!VLOGスタートのためのLEDリングライト・ホルダー・スタンド3 点セット。照明効果で再生回数アップに欠かせないリングライト。仕様照明調整:10段階 、その他:ホルダー、スタンド、リングライト6インチ外形寸法(mm)約165段数スタンド:6電源USB給電光源LED照明暖光・MIX・白光縮長(m)スタンド:0.23操作リモコンスイッチUSBケーブル長(cm)約180LED使用数(個)48伸長(m)スタンド:0.72総質量(kg)約0.35
ライトスタンド用ダボネジ
エツミ¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷ライトスタンドに三脚ネジを。先端メスダボタイプのスタンドを三脚ネジに変換。三脚ネジはダボ部分とネジ部分の表裏を組み替えることで、1/4インチ(小ネジ/一般用)と3/8インチ(大ネジ)に切り替えられます。用途ネジサイズ変換全長(mm)56質量(g)92径(Φmm)本体オスダボ:17最大径(Φmm)30
VLOG キャワミライト スクエア
エツミ¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷折りたたんでコンパクトになるので、収納にも持ち運びにも便利。自撮り、SNS動画配信、卓上ライト、メイクアップなど、様々なシーンに合わせて使えます。三脚不要のリングライト&ミラー&スマホスタンドの3in1。仕様照明調整:8段階電圧(V)5段数4寸法(cm)スマートフォンホルダー:6.5~8.8照明3(暖光・MIX・白光)全長(cm)54クリップストッパー付色温度(K)3500~6000操作方法リモコンスイッチケーブル長(cm)USB:約150収納時寸法(cm)16.5×16.5×7外径(Φcm)リングライト:16.5(ミラー)