絞り込み
ブランド
  • エツミ
  • Nikon(ニコン)(27)
  • Phottix(フォティックス)(23)
  • NANLITE(14)
  • LPL(14)
  • Canon(13)
  • ZHIYUN(12)
  • オリンパス(6)
  • SONY(ソニー)(5)
  • エレコム(3)
  • king(撮影・写真用品)(2)
  • Kenko(ケンコートキナー)(2)
  • OM SYSTEM(2)
  • PENTAX(ペンタックス)(1)
  • RICOH(リコー)(1)
  • プリンストン(1)
  • 多摩電子(1)
  • グリーンハウス(1)
  • SLIK(スリック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDリングライト6インチ本体 エツミ

    LEDリングライト6インチ本体

    エツミ(5件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    自撮り・SNS動画配信・卓上ライト・メイクアップなどに便利な、3色モード×10段階調光の高輝度LEDライト。底部に三脚用のネジ穴が開いているので、使用するシチュエーションに合わせてミニ三脚・三脚・ライトスタンド等と組み合わせてお使いください。
    仕様照明調整:10段階質量(g)約130外形寸法(mm)約165ねじ1/4インチネジ対応電源USB給電(5V/2A)光源LED照明暖光・MIX・白光操作リモコンスイッチUSBケーブル長(cm)約180LED使用数(個)72
  • VLOGマルチスネークスティック エツミ

    VLOGマルチスネークスティック

    エツミ(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    オス・メスネジ付きのマルチスネークスティックです。お持ちの三脚やライトの取り付けなど、色々な組合せを楽しめます。スネークスティックはフレキシブルだから、角度調整も自由自在に行えます。リモートワークや、動画鑑賞など様々な用途に活用できます。
    質量(g)約180長さ(cm)約65
  • VLOG LEDリングライト&ミニ三脚 エツミ

    VLOG LEDリングライト&ミニ三脚

    エツミ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    便利な3.5インチ小型ライトとミニ三脚のセット、VLOG LEDリングライト&ミニ三脚。ちょっとした照明が必要な時に便利な小型ライトとミニ三脚のセットです。ライトとミニ三脚は分離可能で、別々に使用することも可能です。
    質量(g)約270出力(W)6電源USB給電リング外径(Φmm)約9(3.5インチ)色温度(K)3000~6000操作リモコンスイッチ高さ(cm)三脚:約11照射モード白色/暖色/MIX色ケーブル長(cm)約125LED使用数(個)48調光範囲10段階
  • VLOGLEDリングライト&スネークスティック エツミ

    VLOGLEDリングライト&スネークスティック

    エツミ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    LEDリングライト&スネークスティックです。置く・掛ける・引掛ける・取り付けるができる、1台で4役使える優れものです。スネークスティックはフレキシブルだから、角度調整も自由自在に行えます。電源ケーブルはスティック内を通してあるので、絡まりにくくスッキリとした見た目かつ手元で調光調整がしやすい仕様です。スティック底面に、接続用の1/4インチネジ穴が付いています。
    質量(g)約270(リングライト)・約180(スティック)出力(W)6電源USB給電長さ(cm)約65(スティック)リング外径(Φmm)約9(3.5インチ)色温度(K)3000~6000操作リモコンスイッチ照射モード白色/暖色/MIX色ケーブル長(cm)約125LED使用数(個)48調光範囲10段階
  • VLOG LEDライト 36 充電式 エツミ

    VLOG LEDライト 36 充電式

    エツミ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    USB充電式LEDライト。軽量でコンパクト、明るさは3段階。 【使用方法】 1本体裏面のスイッチを長押しすると点灯します。 2光量の調節は点灯後スイッチを押すごとにより、3段階に調節できます。 3消灯する場合は、スイッチの長押しで消してください。
    付属品USB充電ケーブル仕様光量:3段階連続使用時間(分)30~60ねじ穴1/4インチ充電時間(分)90~120電源(VA)2021/05/01ケーブル長(cm)30LED使用数(個)36
  • VLOG LEDリングライト 14インチ エツミ

    VLOG LEDリングライト 14インチ

    エツミ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    自撮り・SNS動画配信・卓上ライトなどに便利、VLOG LEDリングライト 14インチ。自撮り・SNS動画配信・卓上ライト・メイクアップなどに便利な、3色モード×10段階調光の高輝度LEDライトです。底部に三脚用のネジ穴が開いているので、使用するシチュエーションに合わせて三脚・ライトスタンド等と組み合わせてお使いください。
    付属品スマートフォンホルダー2個(取り外し可)幅(mm)対応スマートフォン固定:約60~90質量(g)約510(スマートフォンホルダー2個含む)出力(W)15ねじ1/4インチネジ対応電源USB給電(5V/2A)機能照明調整:10段階照明モード:3色(白光・MIX・暖光)色温度(K)2700~7000操作リモコンスイッチ寸法(inch)ライト:14(外径 35.5cm)USBケーブル長(cm)約160明るさ(Lm)1000~1900LED使用数(個)224
  • VLOGLEDクリップライト360 エツミ

    VLOGLEDクリップライト360

    エツミ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    テレビ会議の補光に役立つUSB給電式のLEDクリップライトです。机やパソコン画面などに挟んで使えるので、狭い場所でも設置可能。360度回転するクリップと180度稼働するマウント部で、角度調節は自由自在。また、ライトとクリップは分離可能(接続部分は1/4インチネジ式)です。
    厚さ(mm)25(クリップ挟み幅)質量(g)約180出力(W)8.8サイズ(inch)6(LEDライト/外形165mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×85×24(クリップ)使用電源USB給電DC5V/2A色温度(K)2700~7000照射モード白色/暖色/MIX色(リモコンスイッチ操作)ケーブル長(cm)140明るさ(Lm)最大850LED使用数(個)48調光方式10段階
  • LEDリングライト VLOGスターターキットα エツミ

    LEDリングライト VLOGスターターキットα

    エツミ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    VLOGをこれから始めるあなたに、スマホとこのセットがあれば今すぐ撮影OK!VLOGスタートのためのLEDリングライト・ホルダー・スタンド3 点セット。照明効果で再生回数アップに欠かせないリングライト。
    仕様照明調整:10段階 、その他:ホルダー、スタンド、リングライト6インチ外形寸法(mm)約165段数スタンド:6電源USB給電光源LED照明暖光・MIX・白光縮長(m)スタンド:0.23操作リモコンスイッチUSBケーブル長(cm)約180LED使用数(個)48伸長(m)スタンド:0.72総質量(kg)約0.35
  • ライトスタンド用ダボネジ エツミ

    ライトスタンド用ダボネジ

    エツミ
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    ライトスタンドに三脚ネジを。先端メスダボタイプのスタンドを三脚ネジに変換。三脚ネジはダボ部分とネジ部分の表裏を組み替えることで、1/4インチ(小ネジ/一般用)と3/8インチ(大ネジ)に切り替えられます。
    用途ネジサイズ変換全長(mm)56質量(g)92径(Φmm)本体オスダボ:17最大径(Φmm)30
  • ストロボディフューザーⅡ エツミ

    ストロボディフューザーⅡ

    エツミ
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    ストロボの発光部にかぶせるだけで自然な雰囲気を演出、ストロボディフューザーⅡ。ポーチタイプのディフューザーです。ストロボの発光部にかぶせるだけで強い光を和らげ、より自然な雰囲気を演出します。ディフューザーの黒い部分(内側は銀レフ)を上にして、ストロボにかぶせて固定します。ストロボのヘッドを上方に向け、天井でバウンスさせるとより効果的です。着脱が容易なゴム製の装着部で使いやすさ抜群。
    適合クリップオンストロボ用材質布製質量(g)約14.5対応外周(cm)ストロボ発光部:約19~24まで使用可能
  • VLOG キャワミライト スクエア エツミ

    VLOG キャワミライト スクエア

    エツミ
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    折りたたんでコンパクトになるので、収納にも持ち運びにも便利。自撮り、SNS動画配信、卓上ライト、メイクアップなど、様々なシーンに合わせて使えます。三脚不要のリングライト&ミラー&スマホスタンドの3in1。
    仕様照明調整:8段階電圧(V)5段数4寸法(cm)スマートフォンホルダー:6.5~8.8照明3(暖光・MIX・白光)全長(cm)54クリップストッパー付色温度(K)3500~6000操作方法リモコンスイッチケーブル長(cm)USB:約150収納時寸法(cm)16.5×16.5×7外径(Φcm)リングライト:16.5(ミラー)
ストロボ/フラッシュ