3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。
仕様HACCP対応 タイプハード 材質(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 質量(g)30 外形寸法(mm)200×22×35 毛丈(mm)16 耐熱温度(℃)121 線径(mm)0.5
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

食品機械の細かい部分や溝を洗える歯ブラシ型ブラシです
用途食品機械の細かい部分や溝へ 厚さ(mm)12 質量(g)18 縦(mm)180 横(mm)65 耐熱温度(℃)130
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真鍮毛を使用しているので、頑固なコゲつき・サビをかき落とします。ガスレンジグリルやゴトク、バーナー、焼きアミのコゲつき・サビなどの頑固な汚れを落とすのに最適です。先端の毛を斜めに植毛しているので、隅や溝も磨きやすいブラシです。こすり落としに便利なヘラ付きです。【仕様】耐熱温度: 100℃
1個
459 税込505
5日以内出荷

『グリス除去装置・業務用清掃ブラシ』には他にこんなカテゴリがあります