絞り込み
規格
- RS2
- RL1(5)
- RL2(51)
- RL3(33)
- RS3(1)
粒子捕集効率(%)
- 95~99未満(8)
指定防護係数
- 10(8)
ブランド
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4)
- 興研(3)
- 3M(スリーエム)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「規格」から絞り込む
RL1(5)
RL2(51)
RL3(33)
RS2
RS3(1)

防じんマスク 1111
興研(14件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷アルファリングフィルターは極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したものに、さらに高い加工技術を加えました。ろ過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、さらに高い捕集効率と、一層の長時間使用を可能にしました。 撥水加工されており、ろ過面積が広いため、呼吸が楽です。 肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。 質量:89(±8)g付属品フィルター仕様クリアケースフィルター付適合(フィルター) アルファリングフィルタLAS-11種別取替式防じん区分RS2質量(g)89(±15)国家検定合格番号第TM208号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)66排気抵抗(Pa)(平均実測値)37基準質量(g)89±15吸気抵抗上昇値(Pa)165排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁吸気ゴム弁36型頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.6吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)55以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4アズワン品番1-8438-02適合フィルターLAS-11指定防護係数10
防じんマスク 3753-RS2(防毒兼用タイプ)
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷頭頂部をしっかりとホールドするヘッドハーネスとしめひもが一体となっているため、簡単・確実に装着できます。 軽量・小型・無金属の取替え式防じんマスク3シリーズは、圧迫感、不快感を軽減し、フィット性も高めた新設計です。 No.3753ろ過材は粒子捕集効率95%以上でRS2の性能を誇り、溶接などの金属ヒュームが発生する作業などに適しています。 ろ過材ホルダーは面体部に沿ったデザインなので、視野が広く作業の邪魔になりません。用途溶接・研磨・解体作業に。その他-使用方法-ホルダー部のツメを引き起こせば簡単にフタが開き、ろ過材を装着した後に、フタを押しつけるだけでワンタッチで確実にロックされます。形状半面形色グレー区分RS2タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)95国家検定合格番号TM30排気抵抗(Pa)(平均実測値)63S/L測定S排気抵抗(Pa)63材質(接顔部)熱可塑性エラストマー石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター3753指定防護係数10
防じんマスク 1122R
興研(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷アルファリングフィルターは極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したものに、さらに高い加工技術を加えました。ろ過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、さらに高い捕集効率と、一層の長時間使用を可能にしました。 撥水加工されており、ろ過面積が広いため、呼吸が楽です。仕様クリアケースフィルター付適合(フィルター) アルファリングフィルタLAS-12種別取替式防じん区分RS2質量(g)147国家検定合格番号第TM209号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)37排気抵抗(Pa)(平均実測値)35基準質量(g)170以下吸気抵抗上昇値(Pa)52排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.9吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)55以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4適合フィルターLAS-12RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
防じんマスク
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷国家検定合格品区分RS2フィットチェッカー付き。超極細電石不織布を使用したフィルターはミクロのホコリでも吸い寄せられるようにフィルターに付着させます。超極細電石不織布は約2μm(350kmの長さで1g)と細く、この繊維の1本1本に電石(静電気)をもたせていますので、どんな粉じんでも瞬間に捕らえます。このマスクに内蔵しているフィルターはジャバラ式(広げれば6倍)だから呼吸が楽にでき、粉じんを瞬時にキャッチし、使用時間も長持ちします。労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスクの使用が規定されている作業場所では、国家検定に合格した防じんマスク(型式検定合格標章が貼付されています。)を必ず使用して下さい。セット内容フィルター、メリヤス、吸水マット、フィットチェッカー種別取替式防じん区分RS2質量(g)約90タイプ面体内面ダブル式(折返し式)国家検定合格番号第TM520号吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)(NaCl)95以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4適合フィルターNo.1835No.1835-ARoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
防じんマスク
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷国家検定合格品区分RS2フィットチェッカー付き。超極細電石不織布を使用したフィルターはミクロのホコリでも吸い寄せられるようにフィルターに付着させます。超極細電石不織布は約2μm(350kmの長さで1g)と細く、この繊維の1本1本に電石(静電気)をもたせていますので、どんな粉じんでも瞬間に捕らえます。このマスクに内蔵しているフィルターはジャバラ式(広げれば6倍)だから呼吸が楽にでき、粉じんを瞬時にキャッチし、使用時間も長持ちします。労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスクの使用が規定されている作業場所では、国家検定に合格した防じんマスク(型式検定合格標章が貼付されています。)を必ず使用して下さい。付属品フィルター、フィットチェッカー種別取替式防じん区分RS2質量(g)約84タイプ面体内面シングル式国家検定合格番号第TM435号材質(面体)エラストマー吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)(NaCl)95以上RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
取替え式防じんマスク アルファリングフィルタ 1122R-03型(サイズS)
興研¥2,998税込¥3,2981個当日出荷取替え式防じんマスクアルファリングフィルタアルファリングフィルターは極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したものに、さらに高い加工技術を加えました。ろ過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、さらに高い捕集効率と、一層の長時間使用を可能にしました。 撥水加工されており、ろ過面積が広いため、呼吸が楽です。KBCフィルタ併用可能用途防じん仕様KBCフィルタ併用可能、低吸気抵抗アルファリングフィルタ使用適合フィルタ・オプション(LAS-12型、フィットテスターF型)、しめひも(タイプRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)材質面体:シリコーン形状面体:アンダーチンサイズS区分RS2質量(g)170以下吸気抵抗(Pa)55以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)52以下ひもタイプタイプRB指定防護係数10
伝声器付き取替え式防じんマスク No.1821
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷超低価格の取替え用フィルターを使用してコストダウンを実現。伝声器付きなのでマスクを装着したまま会話ができる。しめひもに、軟質ポリエチレン製のサポーターを取付けて、サポート性を向上させました。面体にシリコーンゴムを使用し装着感を良くしました。付属品フィルター、吸水マット、フィットチェッカー種別取替式防じん区分RS2質量(g)約210タイプ面体内面ダブル式(折返し式)国家検定合格番号第TM482号機能伝声器材質(面体)シリコーン面体吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)(NaCl)95以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4適合フィルターNo.1826RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
取替え式防じんマスク No.1830
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷付属品フィルター、メリヤス、吸水マット、フィットチェッカー種別取替式防じん区分RS2質量(g)89±8吸気抵抗(Pa)80以下粒子捕集効率(%)95以上排気抵抗(Pa)70以下材質(面体)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
『防じんマスク(取替え式)』には他にこんなカテゴリがあります
- 本体 防じんマスク(取替え式)
- フィルタ 防じんマスク(取替え式)
- その他 防じんマスク(取替え式)