絞り込み
コンセント個数
- 6
- 1(17)
- 2(49)
- 3(89)
- 4(29)
- 8(1)
- その他(1)
機能
- 雷ガード(2)
色
ホワイト(1)
ブランド
- ELPA(2)
- オーム電機(2)
「コンセント個数」から絞り込む
1(17)
2(49)
3(89)
4(29)
6
8(1)
その他(1)

回転タップ壁コンセント雷サージ付
オーム電機(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷過電流防止ブレーカー付き(集中スイッチ兼用) 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 各コンセントが個別に縦横90°回転し2方向から差込できるので、ACアダプターもすっきりと収まります。 ダミープラグ付き(取り外し可能) トラッキング・感電防止プラグ採用色ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下コンセント個数6アース端子×マグネット×USBポート数×本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×123×42雷ガード×耐トラッキング○埃防止シャッター×
タップ 耐雷サージ機能付き 個別スイッチ 6個口 小型 手軽 配線分配 コンパクト
ELPA¥999税込¥1,0991個当日出荷耐雷サージ機能付コンパクトなのにたっぷり差せる用途屋内専用仕様1500Wまで使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15Aコンセント個数6機能耐雷サージアズワン品番64-4373-83
タップ 耐雷サージ機能付き 集中スイッチ 6個口 小型 手軽 配線分配 コンパクト
ELPA¥1,198税込¥1,3181個当日出荷耐雷サージ機能付集中スイッチをON/OFFすることにより全ての差込口の電源をまとめて入/切できます。用途屋内専用仕様1500Wまで使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15Aコンセント個数6機能耐雷サージアズワン品番64-4373-84
発煙ガード付きフラット壁タップ 6個口 1500W
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷特許技術の発煙ガードが差し込み口の異常過熱を検知し、発煙前に自動で通電を遮断します。壁コンセントに直接取り付けられる、6個口・合計1500W対応の壁タップです。トラッキング火災防止プラグ、ホコリ防止シャッター、通電表示LEDを搭載しています。ダミープラグ付きで、壁コンセントにしっかり固定できます。仕様通電表示LEDあり、自動遮断機能あり、ダミープラグあり、発煙ガードあり、安全シャッターあり、トラッキング火災防止プラグあり形状フラット壁タップ出力【AC】合計1500Wコンセント個数6個口適合高さ(mm)【コンセント】8~