絞り込み
コード長さ(m)
  • 10
  • 0.1(7)
  • 0.15(1)
  • 0.2(9)
  • 0.3(4)
  • 0.4(2)
  • 0.5(12)
  • 0.6(1)
  • 1(26)
  • 1.5(2)
  • 1.8(2)
  • 2(41)
  • 2.5(2)
  • 3(32)
  • 4(2)
  • 5(28)
  • 7(2)
  • 20(4)
コンセント個数
  • 1(8)
  • 3(1)
  • その他(2)
コンセント(凹部)形状
  • 2P(7)
色
  • 色ブラック(4)
  • 色ホワイト(5)
機能
  • ほこり防止シャッター(1)
  • 二重被覆(2)
  • 絶縁キャップ付(2)
  • 耐トラッキング(3)
  • 耐熱性・難燃性(2)
プラグ(凸部)形状
  • その他(6)
  • スイングプラグ(3)
  • ストレートプラグ(1)
その他・スイングプラグ・ストレートプラグ
ブランド
  • サンワサプライ(5)
  • オーム電機(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • ELPA(1)
サンワサプライ・オーム電機・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ELPA
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コード長さ(m)」から絞り込む
0.1(7)
0.2(9)
0.3(4)
0.5(12)
1(26)
2(41)
3(32)
5(28)
10
20(4)
  • 延長コード ストレートプラグ オーム電機

    延長コード ストレートプラグ

    オーム電機(4件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
    色ホワイト出力(W)AC:1500以下スイッチなしコンセント個数1コンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付マグネットなしUSBポート数なしプラグ形状ストレートプラグ雷ガードなし耐トラッキングあり埃防止シャッターなし
  • 電源延長コード サンワサプライ

    電源延長コード

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    当日出荷
    電源タップや機器の電源延長に便利です。 用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
    仕様二重被ふく、スイングプラグ、絶縁キャップ付色ホワイト規格PSE準拠定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量15A・125V(1500Wまで)コード仕上り外形寸法 約4.2×7.6mmプラグ形状2Pオス(絶縁キャップ付きスイングプラグ)・2PメスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長コード フリープラグ オーム電機

    延長コード フリープラグ

    オーム電機(5件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
    色ホワイト出力(W)AC:1500以下コンセント個数1コンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付プラグ形状フリープラグ
  • 電源延長コード サンワサプライ

    電源延長コード

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    当日出荷
    電源タップや機器の電源延長に便利です。 2,3,5,7,10m5タイプを用意。用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
    仕様【絶縁キャップ】あり色ブラックタイプノーマル規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数1コンセント形状2P定格容量15A・125V(1500Wまで)プラグスイング式適合地域日本国内のみマグネット×USBポート数×プラグ形状2P・スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • 防雨型延長コード1個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    防雨型延長コード1個口

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    屋外でも使える防水性の高い延長コードです。
    材質塩化ビニル樹脂色ブラックスイッチ×寸法(直径Φ×高さH)(mm)約42×45コンセント個数1コンセント形状2P定格容量125V/15A/1500Wまで機能キャップ付きマグネット×USBポート数×プラグ形状2P・ストレートRoHS指令(10物質対応)対応雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • 延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い ELPA

    延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い

    ELPA(3件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    熱に強く割れにくい。
    色ホワイト質量(g)745定格125V 15A 合計1500Wまでコンセント個数1コンセント形状2P寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×140×45電源コード(m)10機能耐トラッキングカバー付プラグ形状2P
  • 電源延長コード サンワサプライ

    電源延長コード

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    当日出荷
    差込口にはほこりなどが入りにくいキャップが付いています。使用しない時はキャップをして保管できるので安心です。差込みプラグは2Pにも3Pにも対応可能な、アースピンを折りたためるプラグを採用しています。絶縁体には柔軟性に優れた素材を採用し、取り回しがしやすく、折れやすさを軽減しています。耐久性に優れたソフトVCTケーブルを採用し、長期間の使用にも耐えられるタフな仕様です。3個の差込口にはホコリを防ぐキャップ付きで、屋外や工事現場でも清潔に保てます。アース接続が可能な端子付きで、電気的な安全性をしっかり確保できます。プラグ部分にはアース接続が可能なワニ口クリップ付きで、しっかりとした接地が可能です。環境に配慮した簡易包装パッケージで、開封後も手間がかからず、スムーズに使い始められます。
    仕様使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。色コード:ブラック適合規格PSE:あり定格容量15A・125Vプラグ平行型プラグ形状3P&2P差込口形状3P
  • 耐トラ付延長コード1個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    耐トラ付延長コード1個口

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
    仕様保護被ふくコードスイッチ×定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×18×41絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500までマグネット×USBポート数×プラグ形状2P・スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×41×18雷ガード×耐トラッキング○埃防止シャッター×
  • 電源延長コード サンワサプライ

    電源延長コード

    サンワサプライ
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    電源コードの延長や分岐に便利です。コードは柔らかく電動工具を使用する工事などにお使いいただけます。展示会の設営や工事現場に最適です。0.3m・5m・10m・20mを用意しております。用途に合わせて延長できます。コードは耐久性の高いVCTコードを採用しています。
    仕様絶縁キャップ:なし適合規格PSE口数3個口定格容量15A・125Vプラグ平行型シャッターなし適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。差込口ノーマルタイプマグネットなしプラグ形状2P差込口形状2P雷ガードなし
  • 電源延長コード サンワサプライ

    電源延長コード

    サンワサプライ
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷
    電源タップや電動工具などの機器用電源延長に便利です。5m・10m・20mの3タイプ、黒、黄2色を用意。用途に合わせて延長できます。コードは耐久性の高い、VCTコードを採用しています。
    仕様絶縁キャップ:なし適合規格PSE口数1個口定格容量15A・125Vプラグ平行型シャッターなし適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。差込口ノーマルタイプマグネットなしプラグ形状2P差込口形状2P雷ガードなし

『OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります

延長コード
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
延長コード コード長さ:10m 【通販モノタロウ】 OAタップ/電源タップ