絞り込み
コード長さ(m)
- 0.2(1)
- 0.5(1)
- 1(4)
- 2(5)
- 3(5)
- 5(4)
- 10(2)
- 20(1)
コンセント個数
- 1(5)
- 2(1)
- 3(2)
- 4(1)
コンセント(凹部)形状
- 2P(6)
色
ブラック(3)
ホワイト(6)
機能
- ほこり防止シャッター(1)
- 二重被覆(1)
- 絶縁キャップ付(2)
- 耐トラッキング(2)
プラグ(凸部)形状
- その他(1)
- スイングプラグ(4)
- ストレートプラグ(2)
その他・スイングプラグ・ストレートプラグ
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- モノタロウ(1)
- サンワサプライ(61)
- エレコム(12)
- ELPA(10)
- トキトレーディング(7)
- オーム電機(4)
- サンワダイレクト(4)
- 水鏡(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- TOPLAND(2)
- Minimo(2)
- Antigravity(2)
- エスコ(1)
- 正和電工(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- TRUSCO(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- ノア[照明](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「コード長さ(m)」から絞り込む
0.2(1)
0.5(1)
1(4)
2(5)
3(5)
5(4)
10(2)
20(1)

延長コード1個口
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(18件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。材質ABS色ホワイト定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15パッケージサイズ(mm)W130×H230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×18×40機能保護被ふくコード、トラッキング火災予防絶縁カバー付定格容量(W)1500まで入数(マスター)40、(インナー)10プラグ形状ストレートコンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×40×18
防雨型延長コード1個口
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷屋外でも使える防水性の高い延長コードです。材質塩化ビニル樹脂色ブラックスイッチ×寸法(直径Φ×高さH)(mm)約42×45コンセント個数1コンセント形状2P定格容量125V/15A/1500Wまで機能キャップ付きマグネット×USBポート数×プラグ形状2P・ストレートRoHS指令(10物質対応)対応雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
ACアダプター用分配延長コード
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(15件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。仕様保護被ふくコード色ホワイトスイッチ×定格電圧(V)125コンセント形状2Pコード長さ(m)0.2定格電流(A)15電源コード(m)0.2絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500までマグネット×USBポート数×プラグ形状2P・スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応雷ガード×耐トラッキング○埃防止シャッター×
耐トラ付延長コード1個口
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から5日以内出荷プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。仕様保護被ふくコードスイッチ×定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×18×41絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500までマグネット×USBポート数×プラグ形状2P・スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×41×18雷ガード×耐トラッキング○埃防止シャッター×
耐トラ付タップ2個口
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線ができます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。色白コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×24×45機能トラッキング火災予防絶縁カバー付きプラグ形状2P・スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A/合計1500Wまで
ノイズフィルター集中SW付
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。 合計使用容量が1500Wを超えると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。 コンセントからのノイズを低減するノイズフィルターを内蔵しています。仕様保護被ふくコード、安全ブレーカースイッチ一括集中スイッチ定格電圧(V)125定格電流(A)15絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500までノイズフィルターありマグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)400雷ガード○耐トラッキング○埃防止シャッター○
カールコード
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷仕様【抜け止め】あり、【絶縁カバー】なし材質ABS色ホワイトコンセント個数1口本体寸法(mm)32×24×46定格容量(W)1500プラグ形状ストレートプラグ