絞り込み
ケーブル長(m)
- 10~50未満(1)
コネクタ形状
- その他(1)
変換タイプ
- オス - オス(1)
ケーブル外径(Φmm)
- 10.2(1)
色
ブラック(1)
フェライトコア
- -
- あり(26)
- なし(1)
プラグ
- 金メッキ(1)
金メッキ
シールド
- 2重シールド(1)
2重シールド
ブランド
- サンワサプライ(1)
サンワサプライ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ケーブル長(m)」から絞り込む
10~50未満(1)

ナイロンメッシュディスプレイケーブル
サンワサプライ¥8,898~税込¥9,788~1本翌々日出荷ミニD-sub15pinのディスプレイ端子を持つパソコンとディスプレイ・プロジェクタなどを、またそれらを切替器・分配器と接続するケーブルです。 ナイロンメッシュで強力被覆されているため断線に強く、椅子による負荷や、足による引っ張りからもケーブルを守ります。 R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。 ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。 VESA DDCI規格に準拠しており、Windows95 Plug&Playに対応しています。 RoHS指令に対応した製品です。規格UL20276仕様モールド/金メッキピン/複合同軸色ブラックコネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)対応機種(パソコン)各社パソコン(ディスプレイ)各社アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/プロジェクタ/テレビ(切替器)各社切替器シールド2重シールドRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - オス